サイズA4
材質上質紙70g/m2・40枚、表紙:板紙・230g/m2
質量(g)255
枚数40
寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×4
罫方眼罫
罫幅(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
製本糸綴じ・クロス貼り
ノートが軽いと心も軽い!。厚みが同じで軽い「ロジカル・エアーノート」/ロジカル・エアー5mm方眼罫にフェイス柄が登場!。今の気持ちに合った表情を選んで、楽しく勉強できます!。科目シール付き。どちらからでも使える両面表紙。いろいろ書き込みたくなるふきだしスペース
罫幅(mm)5
枚数30
RoHS指令(10物質対応)対応
記憶力がアップする。ロジカルシンキングができる。問題解決能力が高まる。プレゼンがうまくなる。モチベーションが上がる。勉強力が高まる。監修:高橋 政史
材質上質紙81.4g/m2・5mm方眼・70枚、オモテ表紙:上質紙・127.9g/m2、ウラ表紙:ボード紙・600g/m2
質量(g)395
寸法(横×縦×厚さ)(mm)297×210×8
RoHS指令(10物質対応)対応
製本天ノリ・クロス貼り
表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。
SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。
清潔を重視する方・共有使用に最適です。
ページの角が丸い、やさしい形です。
用途提出などの共有使用、病院などの医療用
紙質上質紙70g/m2
罫方眼5mm
罫幅(mm)5
材質(表紙)ボール紙
RoHS指令(10物質対応)対応
製本背クロス糸綴じ製本
定番のB5サイズやA6~A4サイズまで、目的別に同デザインで揃えられます。
紙質上質紙
RoHS指令(10物質対応)対応
材質上質紙70g/m2・40枚、表紙:板紙・230g/m2
質量(g)255
寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×4
RoHS指令(10物質対応)対応
製本糸綴じ・クロス貼り
A4サイズで切り取れるA5タイプ
サイズA5
本体質量(g)180
紙質本文:上質紙64g/m2、表紙:コートボール紙
サイズ(mm)A5/ヨコ148×タテ210×厚み8
RoHS指令(10物質対応)対応
製本切り取りノリ製本・クロス貼り
両面表紙仕様で左右どちらからでもご使用いただけます。タイトル欄がフリーになっているので名前やタイトルを自由に書けます。
サイズセミB5
仕様科目シール1枚付
材質本文:FSC認証紙・70g/m2・30枚 、表紙:FSC認証紙
質量(g)125
枚数30
寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×3
罫方眼
罫幅(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
製本糸綴じ背クロス
FSC認証認定
FSC認証番号C018024
開きの良い無線綴じ製本が特長の、スタンダードなノートです。
サイズA4
枚数40枚
寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×5
紙質上質紙
坪量(g/m2)70
材質(表紙)板紙
RoHS指令(10物質対応)対応
製本糸綴じ背クロス製本
罫色ブルー
関連キーワード