両面表紙仕様で左右どちらからでもご使用いただけます。タイトル欄がフリーになっているので名前やタイトルを自由に書けます。
サイズセミB5
仕様科目シール1枚付
材質本文:FSC認証紙・70g/m2・30枚 、表紙:FSC認証紙
質量(g)125
枚数30
寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×3
罫方眼
罫幅(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
製本糸綴じ背クロス
FSC認証認定
FSC認証番号C018024
「ロジカル・ペーパーリングノート」は綴じ具が紙でできた100%紙製のリングノートです。表紙・本文用紙に加え、一般的にプラスチック・金属製が多い綴じ具なども含め全パーツが紙でできているため、全てを「雑紙」という分類の資源としてリサイクルでき環境保全に貢献できます。本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。
枚数40
材質本文:上質筆記用紙
坪量(g/m2)70
製本ペーパーリング
RoHS指令(10物質対応)対応
FSC認証認定
FSC認証番号C018024
関連キーワード