この製品は日東電工(株)のNo.577です。
凹凸面への食い込みがよく、強力に接着します
初期接着性に優れています
工業用として多種多様の用途に使用されています
従来の両面接着テープに比べ、特殊ポリオレフィン系フォームを支持体としており、凹凸のある素材への接着性に優れています
厚みがあり、柔軟性に富み、貼り付け後のフィット感もあり、接着範囲が広がりました
裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
材質アクリル系粘着性剤
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
この製品は日東電工(株)のNo.510です。
環境にやさしい無溶剤タイプ!有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません
構成労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア!
工業用として多種多様の用途に使用されています
シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着シートです
無溶剤型粘着性剤を採用しているので、シートに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します
はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
大きな文字を書ける50ミリの方眼ノートです。少し厚めでさらりと消しやすい「サラ消し用紙」を使用しています。
科目国語
マス数4
罫方眼
罫幅(mm)50
サイズB5
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
¥199
税込¥219
5日以内出荷
記憶力がアップする。ロジカルシンキングができる。問題解決能力が高まる。プレゼンがうまくなる。モチベーションが上がる。勉強力が高まる。監修:高橋 政史
材質上質紙81.4g/m2・5mm方眼・70枚、オモテ表紙:上質紙・127.9g/m2、ウラ表紙:ボード紙・600g/m2
質量(g)395
寸法(横×縦×厚さ)(mm)297×210×8
RoHS指令(10物質対応)対応
製本天ノリ・クロス貼り
360度折り返して省スペースで使えます。背と角が丸く手に優しいラウンドシェイプ。ソフトタッチPUレザー丸めて使えます。180度に開いたとき見開きが良く書きやすい。サラサラで書きやすく、少し厚めで裏写りしにくいプライム用紙使用。フレキシブルな記入ができる5mmの半分サイズ2.5mmの方眼。リラックスして集中しやすいグリーン本文印刷。
厚さ(mm)14
枚数120
紙質筆記用紙
RoHS指令(10物質対応)対応
製本無線綴じ
関連キーワード