切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
用途材料を切断する/溝切り
材質ハイス
刃幅(mm)2
対応機種Compact7
アズワン品番64-5178-30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができる
セット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチ
シャンク8mm角
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプスタンダード
仕様Nタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
適合No.66701/66702/66703
材質超硬
形状菱形
アズワン品番64-5178-93
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード