2,857件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
9,490 税込10,439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワルター旋削チップ
エコ商品
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:非鉄金属、耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。 仕様ノンコート超硬 材質ノンコート超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーPM2ブレーカー
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルISO旋削
エコ商品
材質サーメット 材種IC300T RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,698 税込6,268
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルISO旋削 TCMT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
6,698 税込7,368
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イスカルISO旋削 RPGX
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980 税込32,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルISO旋削 KNUX
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスカルISO旋削 SPGN
エコ商品
トラスコ品番118-6842 材質IC20 材種IC20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
29日以内出荷

イスカルISO旋削 QNMG
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,398 税込7,038
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イスカルISO旋削 TNGA
エコ商品
トラスコ品番117-8017 材種IB55 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
89,980 税込98,978
29日以内出荷

イスカルISO旋削 VNMG
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
6,698 税込7,368
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルISO旋削 CNMG
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,498 税込7,148
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イスカルISO旋削 RCGX
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルISO旋削 DNMG
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルISO旋削 CRDN
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルISO旋削
エコ商品
中~仕上げ倣い加工用です。
用途倣い加工用。 トラスコ品番108-8073 材質IC9250 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,898 税込9,788
当日出荷

ワルター旋削チップ
エコ商品
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。 トラスコ品番802-6059 材質コーティング超硬 材種WSM30 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷

旋削用インサート CNMG-RP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-RP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の荒切削用第一推奨ブレーカ。 断続切削、黒皮切削に最適。最適なすくい角により、強靭な刃先と低切削抵抗を実現。
用途荒加工用 材質MC6015 形状ひし形80° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカ両面 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号RP 等級記号M
1箱(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-FB
エコ商品
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状ひし形80° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカFB 切削領域微小切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

イスカルISO旋削 CNGG
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削用インサート WNMG-RK 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-RK
エコ商品
鋳鉄の荒切削用第一推奨ブレーカ。 従来比3倍以上の着座面積と幅広ランドにより、断続切削や黒皮切削で高い切刃安定性を発揮します。
用途荒加工用 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号RK 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

旋削用インサート VNMG-FP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート VNMG-FP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。
用途仕上げ切削用 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号FP 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱マテリアル旋削用インサート TNMG-FY
エコ商品
軟鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 粘い切りくずを確実にコントロール。軟鋼の仕上げ領域を幅広くカバー。
用途仕上げ切削用 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 材種NX2525 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号FY 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
6,798 税込7,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-MU 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-MU
エコ商品
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状正方形90° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカMU 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

旋削チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-MU
エコ商品
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状ひし形80° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカMU 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 MDTホルダー
エコ商品
Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)9.2
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルISO旋削 EPGT
エコ商品
鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 材質IC908 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルISO旋削 QCMT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルISO旋削 RPGN
エコ商品
トラスコ品番123-0729 材種IW7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980 税込32,978
29日以内出荷

1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

イスカルISO旋削 CTJN
エコ商品
トラスコ品番181-6291 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
29日以内出荷

イスカルISO旋削 ホルダー
エコ商品
旋削加工用ホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イスカルISO旋削 CCMT
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
8,398 税込9,238
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルISO旋削 CNGA
エコ商品
トラスコ品番123-3878 材種IS8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
29日以内出荷

イスカルISO旋削 RNGN
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イスカルISO旋削 TPGN
エコ商品
材質IC9054 材種IC9054 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルISO旋削 SNMM
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
24,980 税込27,478
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルISO旋削 CNMM
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
7,998 税込8,798
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルISO旋削 CCLN
エコ商品
トラスコ品番181-3190 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
29日以内出荷