旋回窓は船舶のフロントガラス等に取付け、雨雪や波浪をスクリーンの高速回転で飛散させ、視界を確保する窓です。
奥行(mm)196
電源(DC-V)24
取付ビス皿ビスM5×14
円形ガラスの中心にモーターを取付け、回転させる事で発生した遠心力を利用し水滴や雪を飛散させ視界を確保
用途船舶の操縦席全面窓に付着した、水滴や雪などを振り飛ばし視界を確保する装置。
回転数(min-1[r.p.m])1900±200
インバータ等の表示確認にご利用ください。
丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明)
材質(リング)AES(ライトベージュ)
材質(パッキン)EPDM
設置場所屋内、屋外兼用
対応板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルールに取付けるのぞき窓です。
曇りや汚れを一掃できるワイパー付です。
材質窓枠・その他/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス、ワイパー接液部/SUS316L 、ワイパーブレード/PTFE、軸部Oリング/バイトン耐圧:3S→0.18MPa/4S→0.16MPa
耐圧(MPa)3S:0.18/4S:0.16
旋回窓は船舶のフロントグラス等に取付け、雨雪や波浪をスクリーンの高速回転で飛散させ視界を確確保することによって、操業・作業等の安全を期すことができます。
電源(V)24
容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。従来ののぞき窓と違い、へルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。ハンドルを回すと、内側のワイパーブレードが回転し、汚れや水滴をふき取ることができます。接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。
材質(本体)本体(窓枠下)/SUS316L、カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属
材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1セット(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
トラスコ品番379-8224
適合機種G-1010H
1セット(2個)
¥469
税込¥516
当日出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)225×420
ブレーカー容量回路:30A×3個
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
抜群の保冷効果と耐久性を有します。外装ポリエチレンに発泡ウレタンを注入した断熱二重構造です。
用途氷の貯蔵、運搬。鮮魚の一時貯蔵、運搬。
材質本体:PE製、保温部:発泡ウレタン
米国ではオープン艇に多く使われている大人気の新製品のボートシート。座面全面がアップリフトするので立って操船する時に立ち座りができます。ひじ掛け付きの背もたれ反転タイプのヘルムシートです。エアーダンパーのアルミペデスタルとセットになったパッケージです。高さが330~450mmの間の任意の高さで調整可能なタイプです。
寸法(mm)肘掛込部分:510、ペデスタル/高さX 土台直径Xパイプ外径:330~450×230×100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×600
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
重厚なスタイリングが高級感を演出するデザイン。インターコムマリン社製のフラッグシップのプレミアムフリップアップヘルムシート。アームレストがアップするフリップアップ式なので、立って操船時はクッション付きの背もたれになるためとても機能的です。金具は角を削ったアルミ製でとても美しい仕上げです。
奥行(mm)フリップアップ時:260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×440×700
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
船舶用の丸窓をもとにアレンジされた、真鍮製の窓です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(専用ボルト)
材質真鍮
適合JTAE424用
トラスコ品番807-1036
セット内容入組内容カーボンブラシ×2、カーボンブラシナット×2
1セット
¥809
税込¥890
当日出荷
容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。従来ののぞき窓と違い、へルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。全て分解・洗浄・滅菌できる、ハイジェニックなのぞき窓です。接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。
材質本体(窓枠下)/SUS316L、カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
木箱に電灯24Vセット付。
仕様コードNo.:6104T1
材質合成樹脂、ガード:透明樹脂
質量(kg)1
定格電圧(V)250
保護等級IP56
グローブ種別S90A
ソケットE26
適合電球最大:IL60W
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等
材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)
車輪幅(mm)11
取付高H(mm)70
軸長L(mm)15
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等
トラスコ品番257-3505
材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)、取付部:SPCC、軸:SWCH、レバー:ナイロン6
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)11
取付高H(mm)77
取付ピッチY(mm)26
取付穴径P(mm)6
許容荷重(daN)40
取付座A(mm)38
車輪径D(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)26
取付座B(mm)38
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等
トラスコ品番257-6152
材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)
タイプ自在式
車輪幅(mm)11
取付高H(mm)77
取付ピッチY(mm)26
取付穴径P(mm)6
許容荷重(daN)40
取付座A(mm)38
車輪径D(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)26
取付座B(mm)38
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード