形状ひし形インサート
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)水平方向:12.5
逃げ角(度)35
内接円(mm)7.15
取付穴径(Φmm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
最小切込み量(mm)0.2
最大切込み(mm)1.5
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード