カテゴリ

  • 切削工具(371)
    • 旋盤用(371)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ(127)
  • 三菱マテリアル(93)
  • タンガロイ(56)
  • 住友電工ハードメタル(28)
  • サンドビック(21)
  • ケナメタル(19)
  • イスカル(13)
  • SANDVIK(10)
  • NTKカッティングツールズ(4)
形状
形状
その他(3)
形状
ひし形(206)
形状
六角形80°(14)
形状
平行四辺形(5)
形状
正三角形(41)
形状
正方形(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.1
  • 0.03(172)
  • 0.05(63)
  • 0.08(31)
  • 0.18(30)
  • 0.2(1,712)
  • 0.38(22)
  • 0.3969(206)
  • 0.4(3,867)
  • 0.7938(238)
  • 0.8(4,060)
  • 1.1906(151)
  • 1.2(1,999)
  • 1.5875(63)
  • 1.6(639)
  • 2(63)
  • 2.38125(25)
  • 2.4(124)
  • 3.175(22)
  • -(58)
材質
  • CBN焼結体(3)
  • CVDコーティング(1)
  • DLCコーティング(4)
  • PVDコーティング(170)
  • その他(7)
  • サーメット(64)
  • ダイヤモンド(2)
  • ダイヤモンド焼結体(19)
  • チタンコーティング(1)
  • 超硬合金(82)
  • 超高圧焼結体(5)
切刃長さ(mm)
  • 2.8(6)
  • 3.63(5)
  • 4(7)
  • 4.44(5)
  • 4.8(7)
  • 6.4(10)
  • 6.5(35)
  • 6.9(5)
  • 7.8(35)
  • 8.2(9)
  • 8.3(9)
  • 9.7(39)
  • 10.64(4)
  • 10.9709(7)
  • 11(20)
  • 11.2(30)
  • 11.5279(5)
  • 11.6(47)
  • 16.5(5)
  • 16.5063(4)
厚さ(mm)
  • 1.39(10)
  • 1.4(1)
  • 1.59(29)
  • 1.79(8)
  • 1.98(1)
  • 2.38(129)
  • 2.38125(2)
  • 2.4(1)
  • 2.5(5)
  • 3.175(3)
  • 3.18(73)
  • 3.96875(2)
  • 3.97(103)
  • 4.76(39)
  • 4.7625(1)
  • 8(1)
  • 9.4(1)
1.39・1.4・1.59・1.79・1.98・2.38・2.38125・2.4・2.5・3.175・3.18・3.96875・3.97・4.76・4.7625・8・9.4
穴の形状
  • -(14)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(4)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(212)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(8)
  • 円筒穴(29)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
逃げ角(度)
  • 0(31)
  • 5(51)
  • 6(1)
  • 7(197)
  • 11(46)
0・5・6・7・11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(284)
  • ブレーカなし(12)
ブレーカつき・ブレーカなし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(97)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「旋盤用チップ」の検索結果

371件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小物高精度加工用E級インサート 正三角形ポジ MP9025 三菱マテリアル小物高精度加工用E級インサート 正三角形ポジ MP9025三菱マテリアル
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用適合被削材種S種チップ形状60°正三角形逃げ角(°)AN:11
小物高精度加工用E級インサート 正三角形ポジ MS7025 三菱マテリアル小物高精度加工用E級インサート 正三角形ポジ MS7025三菱マテリアル
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用適合被削材種M種チップ形状60°正三角形逃げ角(°)AN:11
小物高精度加工用E級インサート 正三角形ポジ MS9025 三菱マテリアル小物高精度加工用E級インサート 正三角形ポジ MS9025三菱マテリアル
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用適合被削材種S種チップ形状60°正三角形逃げ角(°)AN:11
小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MS7025 三菱マテリアル小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MS7025三菱マテリアル
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用適合被削材種M種チップ形状35°菱形
小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MS9025 三菱マテリアル小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MS9025三菱マテリアル
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用適合被削材種S種チップ形状35°菱形
小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MP9025 三菱マテリアル小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MP9025三菱マテリアル
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用適合被削材種S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)AN:7
小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MP9025 三菱マテリアル小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MP9025三菱マテリアル
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用適合被削材種S種チップ形状35°菱形
小物高精度加工用E級インサート 55°菱形ポジ MP9025 三菱マテリアル小物高精度加工用E級インサート 55°菱形ポジ MP9025三菱マテリアル
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用適合被削材種S種チップ形状55°菱形逃げ角(°)AN:7
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
仕上げ~軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。
タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴TブレーカSI切削領域軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)7[C]等級記号G
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
シャープエッジの平行ブレーカ。
タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面ブレーカ種類勝手付き逃げ角(°)7[C]等級記号G
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1セット(10個)
3日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途微小切削適合1切刃長さ(mm)11.6精度G寸法D1(Φmm)4.4勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025チップ色白銀色切刃(mm)11ブレーカFF穴の有無ありブレーカすくい角(°)15使用インサート菱形[D]高さ許容差(mm)±0.025商品タイプポジティブインサート厚さ(mm)3.97[T3]頂角(°)55逃げ角(°)7[C]チップ溝・穴記号T内接円IC(mm)9.525
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途軽切削
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
切りくず処理と切れ味に優れる外周研磨タイプの3次元ブレーカ。
タイプポジティブ切刃長さ(mm)6.4寸法D1(Φmm)2.8勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切刃(mm)06コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFC切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類ポッキータイプインサート厚さ(mm)2.38[02]頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G内接円IC(mm)6.35
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
軽切削用2段ブレーカ。
タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカSC切削領域軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)6ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)7[C]等級記号G
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
シャープエッジのワイドブレーカ。
タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFY切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類勝手付き頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
シャープエッジの微少切削用ブレーカ。
タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFYS切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類勝手付き頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,298税込10,228
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
切れ味に優れた汎用ブレーカ。
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。強度を重視したCBN母材に、密着力を大幅に向上させたTiAINベースの高耐摩耗性膜をコーティング。耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れており、断続切削はもちろんのこと、連続切削と断続切削が混在する加工でも安定長寿命を実現しました。
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から3日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
スミダイヤ バインダレスチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ バインダレスチップ住友電工ハードメタル
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。
用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。材種NPD10等級記号M
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1個
翌日出荷から8日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
旋削ポジ TC□□型-11(三角形60°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ TC□□型-11(三角形60°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
22,980税込25,278
1箱(10個)
14日以内出荷
用途仕上げトラスコ品番657-2417穴径(Φmm)2.8被削材MS切刃長さ(mm)10.64有効長(mm)切刃:10.64勝手L加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)3.175材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
旋削ポジ TC□□型-06(三角形60°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ TC□□型-06(三角形60°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
22,980税込25,278
1箱(10個)
14日以内出荷
用途仕上げトラスコ品番657-7054穴径(Φmm)2.2被削材MS切刃長さ(mm)6.52有効長(mm)切刃:6.52勝手L加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)1.98コーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)1.98材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)3.96875内接円IC(mm)3.96875
旋削ポジ TC□□型-05(三角形60°) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ TC□□型-05(三角形60°) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
23,980税込26,378
1箱(10個)
14日以内出荷
用途仕上げ穴径(Φmm)2.25被削材MS加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)1.4母材超硬適合被削材種PMS厚さS(mm)1.4材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)3.175内接円IC(mm)3.175
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
31,980税込35,178
1箱(10個)
14日以内出荷
用途仕上げ穴径(Φmm)2.8被削材S切刃長さ(mm)10.9709有効長(mm)切刃:10.9709加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)3.175材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
28,980税込31,878
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番657-2354穴径(Φmm)2.8被削材MS切刃長さ(mm)10.9709有効長(mm)切刃:10.9709勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)3.175材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
29,980税込32,978
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材SM勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬適合被削材種PMS厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)5内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
25,980税込28,578
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材MS切刃長さ(mm)11.5279有効長(mm)切刃:11.5279勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)3.96875材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-07(ひし形55°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-07(ひし形55°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)2.8被削材MS切刃長さ(mm)7.6519有効長(mm)切刃:7.6519勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.1 被削材M/S SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.1 被削材M/SSANDVIK
25,980税込28,578
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番656-2879穴径(Φmm)4.4被削材SM切刃長さ(mm)9.5719有効長(mm)切刃:9.5719勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)3.96875材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.1 被削材M/S SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.1 被削材M/SSANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)2.8被削材MS切刃長さ(mm)6.348有効長(mm)切刃:6.348勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
チップ TCGT-JS タンガロイチップ TCGT-JSタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ CCGT-JP タンガロイチップ CCGT-JPタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(min)0.05、(max)2.5材種KS05FRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ VPGT-JP タンガロイチップ VPGT-JPタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8材種KS05FRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ DCGT-JS タンガロイチップ DCGT-JSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら