チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)13.564
勝手なし
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
用途中切削
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種K/N/S/H
被削材S
切刃長さ(mm)13.564
勝手なし
コーティングノンコート
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。特に連続系仕上げ加工に推奨です。安定した加工条件でのネズミ鋳鉄および高硬度鋳鉄の高速仕上げ加工に使用します。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。
被削材S
勝手なし
コーティングノンコート
チップ厚さ(mm)4.7625
母材セラミック
材種650
内接円径(mm)12.7
用途中加工
穴径(Φmm)6.35
被削材S
勝手N
加工Medium
チップ厚さ(mm)6.35
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
適合被削材種MS
コーナー半径Re(mm)1.1906
厚さS(mm)6.35
逃げ角(°)0
内接円径(mm)15.875
内接円IC(mm)15.875
用途中加工
穴径(Φmm)5.156
被削材S
切刃長さ(mm)6.4
有効長(mm)切刃:6.4
勝手N
加工Medium
チップ厚さ(mm)4.7625
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
適合被削材種MS
コーナー半径Re(mm)1.1906
厚さS(mm)4.7625
逃げ角(°)0
内接円径(mm)12.7
内接円IC(mm)12.7
用途中加工
穴径(Φmm)3.81
被削材S
勝手N
加工Medium
チップ厚さ(mm)4.7625
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
コーナー半径Re(mm)1.1906
厚さS(mm)4.7625
逃げ角(°)0
内接円径(mm)9.525
内接円IC(mm)9.525
用途中加工
トラスコ品番658-1938
穴径(Φmm)4.4
被削材S
切刃長さ(mm)10.4279
有効長(mm)切刃:10.4279
勝手N
加工Medium
コーティングAlTiCrN
チップ厚さ(mm)3.96875
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
適合被削材種S
コーナー半径Re(mm)1.1906
厚さS(mm)3.96875
材種1210
逃げ角(°)7
内接円径(mm)9.525
内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
14日以内出荷
穴径(Φmm)5.156
被削材S
勝手N
母材超硬
逃げ角(°)0
内接円径(mm)12.7
内接円IC(mm)12.7
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
用途一般旋削鋼加工用。
被削材P
勝手なし
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種4335
高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。断続重切削加工または中速連続切削加工用。
被削材H
勝手なし
コーティングノンコート
チップ厚さ(mm)3.96875
母材CBN
材種7025
内接円径(mm)9.525
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。
用途一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。
被削材P
勝手なし
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
母材超硬
材種4335
高い高温硬さと優れた耐塑性変形性および耐逃げ面摩耗を実現しました。高い加工性能、高じん性のシャープな切れ味です。
用途一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。
被削材S
勝手なし
コーティングTIALN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材超硬
材種1105
内接円径(mm)9.525
ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。
用途一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。
被削材PK
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
母材超硬
材種4315
耐熱合金仕上げ加工用に開発されたCBNチップです。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。
勝手なし
コーティングノンコート
チップ厚さ(mm)4.7625
母材CBN
材種7014
内接円径(mm)12.7
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
勝手なし
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
母材超硬
材種4415
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
被削材PK
勝手なし
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
母材超硬
材種4415
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
用途鋼用。旋削加工用
被削材PK
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)5.525
母材超硬
材種4425
内接円径(mm)11
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
被削材PK
勝手なし
母材超硬
材種4425
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
被削材PK
コーティングTiCN+Al2O3+TiN
母材超硬
材種4415
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に最適です。
用途一般旋削耐熱合金加工用。
被削材S
切刃長さ(mm)6.4
勝手なし
コーティングTIALN
チップ厚さ(mm)4.7625
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
材種1105
内接円径(mm)12.7
チップ形状S(正方形90°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
トラスコ品番604-6665
被削材M
切刃長さ(mm)11.5
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
チップ形状S(正方形90°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
トラスコ品番606-6381
被削材M
切刃長さ(mm)11.5
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
チップ形状S(正方形90°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
被削材M
切刃長さ(mm)11.5
勝手なし
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)12.7
用途荒
チップ形状S(正方形90°)
適合被削材種K/N/S/H
トラスコ品番615-0691
被削材SK
切刃長さ(mm)11.5
勝手なし
コーティングノンコート
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
用途荒
チップ形状S(正方形90°)
適合被削材種K(鋳鉄)
被削材K
切刃長さ(mm)11.5
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)12.7
用途荒
チップ形状S(正方形90°)
適合被削材種K(鋳鉄)
被削材K
切刃長さ(mm)8.325
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
正方形90°R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状S(正方形90°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
チップ形状S(正方形90°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)17.85
勝手なし
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)19.05
用途中切削
チップ形状S(正方形90°)
適合被削材種S(耐熱合金)
被削材S
勝手なし
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)12.7
正方形90°R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状S(正方形90°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
チップ形状S(正方形90°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
勝手なし
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)12.7
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ