17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標識ロープに三角形の旗が付いています。両端より2m、旗間隔1.5mで5枚付いています
用途注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備を促すのに最適。 文字内容無地 質量(g/セット)342 材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)ポリ塩化ビニール(PVC) 寸法(mm)240×290 枚数旗/5枚 寸法(縦×横)(mm)290×240 ロープ長さ(m)10 適合ロープ径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP) 材質ステンレス 高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149 質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200 寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100 ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)10 適合パイプ径(Φmm)48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)クレモナ
1式
4,998 税込5,498
当日出荷

強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。 耐熱温度(℃)100以内
1袋ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注意旗(制限超過) トラックの積載制限を超えてしまう場合に後方、前方に注意を促す為の赤旗(フラッグ) ハトメにロープ・チューブゴム等通して取り付けられます。
用途積載物の超過旗 寸法(mm)400×400(正方形) トラスコ品番756-1687 材質ポリ塩化ビニール レッド 質量(g)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。 ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ 適合ロープ径(Φmm)9 穴径(mm)9 材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ 取付方式吊り下げ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3枚)
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仙台銘板安全旗(布製)
エコ商品
寸法(mm)900×1200 材質天竺木綿 ハトメ数2 表示内容安全旗 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます。9mm以下のロープ状(棒状)であれば簡単に通せます。
用途注意・警告喚起。安全確保・環境整備。 寸法(縦×横)(mm)290×240 質量(g/袋)33 材質ポリ塩化ビニール 取付方式吊り下げ 適合ロープ径(Φmm)9以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3枚)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。 張ったロープに巻き付けて止める取付の簡単さで、必要に応じて簡単に付け外しができます。
質量(g/枚)11 材質旗:ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(g)33 取付方式吊り下げ 取付け方法ファスナー 適合ロープ径(Φmm)9以下 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ファスナー)ナイロン
1袋(3枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東京製綱八ツ打 クレモナロープ
エコ商品
必要長さを1m単位でご用意します!(1mから定尺300mまで) *強度は低いがスベリにくく扱いやすい *スレ摩耗に強い *耐候性は優れる
用途船舶用:フラグライン(揚旗線)・レッドライン(測鉛線)他、 漁業用:沈子縄(岩縄)・浮子縄・手縄(投網用) 材質クレモナ 直径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1本(1m)ほか
289 税込318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

愛和産業ビニロン金剛打ロープ
エコ商品
ビニロン(クレモナ)使用の12打(金剛打)ロープです。耐候性に優れ、強度もあり300m巻なので様々な用途にご使用頂けます。ビニロンは吸水・吸湿することで収縮する特徴がありますのでテントシートの張込に適しております。
用途テントシートの張込・旗ポスターの固定など 1巻長さ(m)300 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質ポリエステル紡績糸使用の12打(金剛打)ロープです。耐候性に優れ、強度もあり300m巻なので様々な用途にご使用頂けます。
用途テントシートの張込・旗ポスターの固定など 1巻長さ(m)300 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

愛和産業スピンドルバンド(綿混紡)
エコ商品
綿スフ混紡で風合いの良い組紐です。結束・解束の反復がしやすい柔らかい紐です。生成糸を使用しており、和に合った綿独自の自然の風合いを演出できます
用途旗などの取付・パイプテントの固定・裁縫など手芸用 質量(kg)約1.8 生成 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

愛和産業スピンドル紐(ビニロン)
エコ商品
手触りの良いビニロンを組紐にしております。高耐候ですので屋外などでも長期間ご使用いただけます。非常に柔らかい素材の為、取付部の傷を最小限に押えます。玉巻なので絡まず最後までお使い頂けます
用途旗などの取付・パイプテントの固定・裁縫など手芸用 質量(kg)約1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)