カテゴリ

  • 安全標識(7)
  • 安全用品(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ユタカメイク(4)
  • 仙台銘板(4)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1)
  • 品川商工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「旗 安全」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ 品川商工コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ品川商工
5,498税込6,048
1袋(1000個)
7日以内出荷から8日以内出荷
インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。
用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT電圧(V)600適合規格UL224・CSA標準色青透明(23)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.62MB)
桃太郎旗用竿 仙台銘板桃太郎旗用竿仙台銘板
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
材質硬質樹脂長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
桃太郎旗 仙台銘板桃太郎旗仙台銘板
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から7日以内出荷
鮮やか、光る。蛍光。
取付方式のぼり旗材質テトロン寸法(幅W×長さL)(mm)450×1500RoHS指令(10物質対応)対応
プーリーキャップ 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1式
当日出荷
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP)材質ステンレス高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)10適合パイプ径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)クレモナ
安全表示旗(ファスナータイプ) ユタカメイク安全表示旗(ファスナータイプ)ユタカメイク
1,998税込2,198
1袋(3枚)
当日出荷
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。 張ったロープに巻き付けて止める取付の簡単さで、必要に応じて簡単に付け外しができます。
質量(g/枚)11材質旗:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(g)33取付方式吊り下げ取付け方法ファスナー適合ロープ径(Φmm)9以下RoHS指令(10物質対応)対応材質(ファスナー)ナイロン
安全表示旗(ハトメタイプ) ユタカメイク安全表示旗(ハトメタイプ)ユタカメイク(8件のレビュー)
639税込703
1袋(3枚)
当日出荷から8日以内出荷
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。 ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ適合ロープ径(Φmm)9穴径(mm)9材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ取付方式吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
安全旗(布製) 仙台銘板安全旗(布製)仙台銘板
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
寸法(mm)900×1200材質天竺木綿ハトメ数2表示内容安全旗RoHS指令(10物質対応)対応
安全表示旗(筒状) ユタカメイク安全表示旗(筒状)ユタカメイク(9件のレビュー)
499税込549
1袋(3枚)
当日出荷から4日以内出荷
ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます。9mm以下のロープ状(棒状)であれば簡単に通せます。
用途注意・警告喚起。安全確保・環境整備。寸法(縦×横)(mm)290×240質量(g/袋)33材質ポリ塩化ビニール取付方式吊り下げ適合ロープ径(Φmm)9以下RoHS指令(10物質対応)対応
安全表示旗 ロープセット ユタカメイク安全表示旗 ロープセットユタカメイク(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1組
当日出荷
標識ロープに三角形の旗が付いています。両端より2m、旗間隔1.5mで5枚付いています
用途注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備を促すのに最適。文字内容無地質量(g/セット)342材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)ポリ塩化ビニール(PVC)寸法(mm)240×290枚数旗/5枚寸法(縦×横)(mm)290×240ロープ長さ(m)10適合ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
プラベース・グレー 仙台銘板プラベース・グレー仙台銘板
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
桃太郎旗とポールΦ38mmが兼用として使えます。
寸法(mm)400×400×220質量(kg)24(満水時)RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら