強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。
耐熱温度(℃)100以内
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
RoHS指令(10物質対応)対応
手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
RoHS指令(10物質対応)対応
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
こんなお得な商品も!

ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ
適合ロープ径(Φmm)9
穴径(mm)9
材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
手触りの良いビニロンを組紐にしております。高耐候ですので屋外などでも長期間ご使用いただけます。非常に柔らかい素材の為、取付部の傷を最小限に押えます。玉巻なので絡まず最後までお使い頂けます
用途旗などの取付・パイプテントの固定・裁縫など手芸用
質量(kg)約1.8
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP)
材質ステンレス
高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149
質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200
寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)10
適合パイプ径(Φmm)48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)クレモナ
1式
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
綿スフ混紡で風合いの良い組紐です。結束・解束の反復がしやすい柔らかい紐です。生成糸を使用しており、和に合った綿独自の自然の風合いを演出できます
用途旗などの取付・パイプテントの固定・裁縫など手芸用
質量(kg)約1.8
色生成
RoHS指令(10物質対応)対応
必要長さを1m単位でご用意します!(1mから定尺300mまで) *強度は低いがスベリにくく扱いやすい *スレ摩耗に強い *耐候性は優れる
用途船舶用:フラグライン(揚旗線)・レッドライン(測鉛線)他、 漁業用:沈子縄(岩縄)・浮子縄・手縄(投網用)
材質クレモナ
直径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ビニロン(クレモナ)使用の12打(金剛打)ロープです。耐候性に優れ、強度もあり300m巻なので様々な用途にご使用頂けます。ビニロンは吸水・吸湿することで収縮する特徴がありますのでテントシートの張込に適しております。
用途テントシートの張込・旗ポスターの固定など
色白
1巻長さ(m)300
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
高品質ポリエステル紡績糸使用の12打(金剛打)ロープです。耐候性に優れ、強度もあり300m巻なので様々な用途にご使用頂けます。
用途テントシートの張込・旗ポスターの固定など
色白
1巻長さ(m)300
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
関連キーワード