ボンデン用ターポリン製カラー旗です。取付やすいようにハトメ補強しております。船名・氏名など記載してお使い下さい
用途ボンデン用目印旗・漁具整理の明細書きなど
材質ターポリン製
寸法(cm)36×36(ハトメ3個付)
RoHS指令(10物質対応)対応
インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。
用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ
材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT
電圧(V)600
適合規格UL224・CSA
標準色青透明(23)
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.62MB)
関連キーワード