24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。 ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示 材質ポリエステル トラスコ品番814-6592 質量(g)134 使用温度範囲(℃)-40~150 表示部縦9.5×横25.4mm 適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
1箱(200枚)
6,798 税込7,478
当日出荷

大崎電気工業回線表示タグ
従来の丸札での欠点(糸が絡まりやすい)を改善。コードに装着後でも見やすい位置にスライド可能。特殊な素材を使用していることから引張りや曲げに強い。鉛筆やボールペンで直接記載が可能。
用途高密度光配線盤や各種電源ケーブル集約箇所に回線情報を判別しやすく記載可能。 仕様タグ枚数/10タグ、1シート、10シート/袋入り
1袋(100枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)-18~135 列数7 行数6 貼付枚数(枚/シート)42 適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
1セット(500枚)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン 種類標準グレード 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)2.5 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鮮やかな発色で識別しやすい蛍光色の矢印シールです。重要なポイントや地図上の場所を示すのに便利です。
タイプルミネ(蛍光版)
1パック(160片)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)マーカークリップ
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
乳白 材質66ナイロン 結束径(Φmm)5.1~6.0 仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 寸法(mm)(タグ)26×13 使用温度範囲(℃)-40~+85 UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーラベル
光ファイバーの線名表示作業をスピードアップできます。 光ファイバーに広い表示スペースを確保できます。 台紙はA4サイズです。 印字性能に優れており、高品質な印字ができます。
材質ポリオレフィン トラスコ品番731-0773 質量(g)159 使用温度範囲(℃)-40~82 寸法A(mm)26.0 列数7 寸法B(mm)56.0 寸法C(mm)10.0 行数4 貼付枚数(枚/シート)28 ラベル数500
1セット(500枚)
25,980 税込28,578
10日以内出荷

熱転写プリンタ用旗型ラベルです。 光ファイバーケーブル等の細径ケーブルに広い表示スペースを確保することが可能です。 ラベルをケーブルに固定する貼り方、取り付け後に回転・スライドできる貼り方の2種類の貼り方が可能です。
用途ケーブルの表示 材質ポリエステル 使用温度範囲(℃)-40~150
1巻(2500枚)
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)-18~135
1セット(500枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)5~65 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)光パッチコード用識別表示板
ネットワーク配線部材 SureLink 光ファイバー関連製品 光コード識別表示板
乳白 材質ポリプロピレン 仕様ハロゲンフリー 使用温度範囲(℃)-20~60
1袋(50個)
3,398 税込3,738
当日出荷

プルタイトシリーズ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
1袋(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ケーブルに取り付けるタグです。一部分に粘着材を使用することにより、ケーブルへの巻き付けを容易にしています。
用途ケーブル用行き先表示です。誤操作を防ぐために使用します。
1枚
65 税込72
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)レーザープリンター用ラベル
難燃性素材のラベルの左右接着面同士を貼り合わせて使用する名札型ラベルのため、表裏両面から印字内容を確認でき、識別性にも優れています。 広めの印字面で、文字やロゴのほか2次元コード(QRコード1など)も鮮明に印字することができます。 透明名札ケースに表示紙を入れたり、線名札にラベルを貼り付ける必要がなく、タグ部を穴に通すだけで、簡単に取り付けることができるため、作業効率が大幅にアップします。 ケーブルに直接貼り付けないため、名札の交換作業もスムーズにおこなうことができます。 ラベルフィルムの材質はUL94 難燃性VTM-0 に適合しています。
材質ポリエステルフィルム 印字部:白 使用環境屋内使用
1袋(240枚)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン 全長(mm)110 ラベルサイズ(mm)20×9
1パック(10本)
419 税込461
当日出荷

「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ 付属品台紙10枚 入数4本
1セット(4本)
639 税込703
当日出荷

簡単に工業用ラベルの作成が可能です。 これ1台でセルフラミネート、回転ラベル、旗型ラベルなど様々なラベル作成が可能です。
用途熱転写プリンタ、工業用ラベルの作製 セット内容TDP43ME/E熱転写プリンター、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLハイブリッドリボン、電源アダプター、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバー、クイックマニュアル、専用キャリングケース、外部ロールスタンド 質量(kg)10 電源(V)100~240AC、50/60Hz 対応OSWindows2000/×p/Vista/7 印字密度300dpl 印字速度50.8~101.6mm/秒
1台
439,800 税込483,780
30日以内出荷

熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用インクリボンです。セルフラミネートラベル、紙以外のコンポーネントラベル、ノンラミネートラベル、マーカープレート、熱収縮チューブマーカー、銘板ラベル、ネットワークラベル、旗型ラベルの印字に適しています。
用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用リボン。 トラスコ品番828-1654 適合本体TEP43ME/E 材質レジン タイプレジン シートサイズ63.5mm×91m 適合ラベルセルフラミネートラベル、紙、ポリイミド以外のコンポーネントラベル、銘板ラベル、他
1箱(2個)
8,398 税込9,238
3日以内出荷

オフィス・宅内LAN配線の識別性を向上 ワンタッチ装着・脱落防止構造 記入しやすい表面処理(シボ加工) 表示が見やすい定位置固定 薄型スリム形状 ECO対応
乳白色 材質ポリプロピレン樹脂(PP) 仕様(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式 適合径(Φmm)(線材)5.0~6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
399 税込439
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ラベルコア
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。 細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。 材質ポリ塩化ビニール 幅(mm)31.8 使用温度範囲(℃)-24~75 型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ 使用場所屋内用
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-59~85 印字方式油性ペン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプレジンリボン 長さ(m)91 使用可能ラベルセルフラミネートラベル、紙以外のコンポーネントラベル、ノンラミネートラベル、マーカープレート、熱収縮チューブマーカー、銘板ラベル、ネットワークラベル、旗型ラベル
1セット(2個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)