熱中症対策に取り組んでいると一目でわかる「熱中症注意」の文字を入れております!
直射日光を防ぐ角度調整も可能。紫外線に強いUV対策品です!
ボタンを押しての開閉が可能
ポールの伸縮も可能に
別売りの折り畳み式のパラソルスタンドと一緒にご使用下さい!
用途工事・作業現場用パラソル
材質パラソル:ポリエステルUVカット仕様 / ポール:スチール・PE
全長(mm)全開時パラソル:約1750
質量(kg)1.8
色パラソル:ブルー/ポール:白
高さ(mm)約1200~2100
直径(mm)32
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
無駄な装飾がなく、カラーも落ち着きのあるシンプルなパラソルです。
UVカット率は97.2%で夏の強い日差しを防いでくれます。
クランクを回すだけで開閉できるので、女性やお子様でも安心して扱えます。
日差しの角度に合わせて傾けられる「チルト機能」もついています。
ボタンを押して傾けるだけ!左右2段階ずつ倒れます。
用途ガーデン、パラソル、日よけ、日除けとして。
材質アルミニウム
塗装粉体塗装
お庭、ベランダ、バルコニーなどの日除けに便利な木製パラソル。紐を引くだけで簡単に設置。
パラソルの開き具合はお好みで3段階調節。雨にぬれても水を弾くので、お手入れも簡単。
用途日よけパラソルとして。
材質支柱:天然木、生地:ポリエステル
支柱径(Φmm)37
直射日光を遮ることで、作業者の負担軽減
ピーチパラソルタイプの日よけ用パラソルです。
高さが2段階で調整(2270mm、2400mm)できます。
ダブル骨仕様で耐久性をアップしています。
シルバーコーティング仕様により軽雨であれば雨をしのぐ雨傘としても使用可能です(※本来の用途は日差し除けです)。
トラスコ品番836-6954
材質本体生地:20tポリオックスフォード
寸法(mm)(開傘直径)1700、(帳部分)150
質量(kg)3.5
色黄/黒
高さ(mm)2270、2400(2段階調整)
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
色グリーン
直径(Φcm)200
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ22、下部Φ25
組立寸法(mm)(約)径2000×高さ2100
1本
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
色ブルー
直径(Φcm)240
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨:グラスファイバー、中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)約2.0
収納時寸法(mm)(約)外径100×高さ1300
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ2400×2200
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
風通しがよい2段パラソル。
チルト式ボタンを押してパラソルの上部を傾けられる。
シルバーコーティングが紫外線をカット。
色ブラウン
直径(Φcm)200
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨:グラスファイバー、中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)径2000×高さ2100
質量(kg)1.8
棒径(Φmm)(中棒)上部:22、下部:25
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
色Mグリーン×Lグリーン
直径(Φcm)240
材質傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ32、下部Φ32
組立寸法(mm)(約)径2400×高さ2400
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
直径(Φcm)180
外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ19、下部Φ22
組立寸法(mm)(約)径1800×高さ1950
吊り下げ式の大型ハンギングパラソル。
押し込み開閉式を採用することにより、コストカットを実現しました。
UVカット率、遮光率約99%の撥水生地を使用しており、直射日光を妨げます。
※オフホワイトのみUVカット率、遮光率約95%
通常のパラソルは穴付きテーブルを通して設置しなければなりませんが、ハンギング式パラソルは単独設置が可能です。
パラソル生地の替え布も用意しており、色抜けや破損はもちろん、気分や雰囲気に合わせて交換することができます。
専用カバーも別売りで用意していますので、畳んで保管する際の色褪せも軽減できます。(GPC-02N )
付属しているウェイトに15kg以上のバラスを入れてご使用下さい。
※ウェイトは4個付属しているため、合計60kg以上のバラス(砂利)が必要です。
※バラスは付属していませんので、市販品をご利用下さい。
用途ガーデニング、アウトドアリビングのシーンでの日よけ
材質ポリエステル、天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)270×270×254
パラソル用ベースです。水、砂で満たして使用できます。パラソルSUNLINE NEOをしっかりとホールドします。
用途パラソルSUNLINE NEO(防水タイプ)用。より重量のあるベースを必要とするパラソルに。
材質高密度ポリエチレン
色黒
紫外線とカビに強い生地と頑丈なフレームを備えた高品質な日よけパラソルです。直射日光に合わせてフレームを傾斜させて遮光できます。軽雨であれば雨をしのぐ雨傘としても使用可能です(※本来の用途は日差し除けです)。
用途夏場の日差し対策に。
材質パラソル生地:ポリエステル(PE)、フレーム:スチール(粉体塗装)
紫外線とカビに強い生地と頑丈なフレームを備えた高品質な角形の日よけパラソルです。直射日光に合わせてフレームを傾斜させて遮光できます。完全防水タイプで雨傘としても使用できます。傘部分は継ぎ目のない一枚物で、取り外して洗うことができます。スタンダードタイプに比べ、防水タイプのUVカットレベルのほうがハイグレードです。
用途夏場の日差しおよび雨対策に。
材質パラソル生地:ポリエステル(PE)、フレーム:スチール(粉体塗装)
直径(Φmm)開傘:1850×1200
高さ(mm)2430(通常)、2480(傾斜時)
仕様パラソルのポール外径Φ19mm~Φ35mmまで使用可能、水を入れた時の重量(約)19kg
材質本体・ポール受け・注入口キャンプ:ポリエチレン
質量(kg)約1.3
組立寸法(mm)(約)幅460×奥行460×高さ285
中心に支柱がこないスッキリとした見た目のパラソル。
日差しの向き・角度に合わせて、傘部分の高さを5段階で調節可能です。
ハンドルを回すとパラソルの支柱が回転するので、向き調整も楽々。
パラソル生地は撥水加工、UV加工が施されているため雨除け、日除けとしてご使用いただけます。
サイドポール・パラソルベース ブラックと必ずセットでご使用ください。
色ブラック
直径2.1mのコンパクトサイズで、カフェテーブルセットなどに合わせてお使いいただけます。支柱は天然木、パラソル生地はポリエステルで、紫外線を約99%カット。撥水加工を施しています。
用途紫外線をしっかりカットし、お庭に爽やかな木陰を作るガーデンパラソル。
材質本体:天然木、生地:ポリエステル
幅(mm)2100
質量(kg)約4
質量(g)4
直径(Φcm)210
構造組立式
寸法(cm)親骨:約105.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径210cm×高さ223cm
支柱径(Φmm)直径:35
直径×高さ(cm)約210×223
差し込み口にはサイズ調整用のキャップが付いており、パラソル以外にものぼりポールなど用途に合わせて利用可能!
スタンドにはペグ・ロープ杭などを打ち込めるΦ10mmの穴が8ヶ所あります!
用途現場用日よけパラソル用の折り畳みスタンド
質量(kg)1.8
色グレーメタリック
脚長さ(mm)約850
収納サイズ(縦×横×高さ)(mm)130×130×410
差込口Φ32、サイズ調整用キャップ使用時:Φ26
1台
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
ハンドルを廻すことで開閉が可能です。
用途パラソルの下空間が広く取れ、使い勝手の良いパラソルです。
付属品ウェイト4個・じょうご:1個・アンカーボルトセット8個
構造組立式
寸法(cm)親骨:約126
機能クランク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約250×300×260
現場用日よけパラソルのスタンドとしてご使用下さい。
差し込み口にはサイズ調整用のキャップが付いており、パラソル以外にも、のぼりポール用のスタンドとしても使用できます。
ペグ・ロープ杭などを打ち込んでいただけるΦ10mmの穴があります。
用途パラソルやのぼり用のスタンドとして
材質本体:スチール、キャップ:PE
質量(kg)1.8
色グレーメタリック
径(Φmm)差込口:小26/大32
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×850×430
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
イスに簡単取付けできるあぐらイスパラソル。パイプイスに固定して使用する日除け用パラソル。炎天下でも安心なUPF30のUVカット生地採用。つまみを回してイスのパイプに固定するだけの簡単取り付け、取り外し。パイプのサイズは14~20mmまで対応。パラソルの角度が自由に調節できるフレキシブルチューブを採用。あぐらイスシリーズはもちろん、様々なパイプチェアに取り付け可能なパラソル。
寸法(cm)105(傘のみ)
全長(cm)収納時:91
紫外線防御指数UPF30
サイズ(mm)対応パイプ:14~20
自重(g)320
直径300cmの大型パラソル。
ハンドルを回すだけで簡単に開閉ができます。
パラソル生地は撥水加工、UV加工が施されているため雨除け、日除けとしてご使用いただけます。
パラソルベースには3種類のアジャスターが付属されており、支柱径の合う他社のパラソルの設置にもご使用いただけます。
材質フレーム)アルミ、スチール/静電塗装、(生地)ポリエステル/UVコーティング
質量(kg)8.2
色ブラック
直径(Φcm)30
ポール径(Φmm)38
寸法(Φ×高さH)(cm)(使用時)300×222 /(収納時)17×150
1台
¥17,500
税込¥19,250
9日以内出荷
日除けに欠かせないおしゃれなパラソルです。色・柄・サイズも豊富に取り揃えています。
用途ガーデンパラソル
材質生地:アクリル、支柱:Φ32アルミパイプ、骨数:10本
寸法(mm)直径:Φ1850、全長:H2300
直径(Φcm)185
日除けに欠かせないおしゃれなパラソルです。色・柄・サイズも豊富に取り揃えています。
用途ガーデンパラソル
材質生地:ポリエステル、支柱:Φ32スチールパイプ、骨数:8本
寸法(mm)直径:Φ1650、全長:H2130
直径(Φcm)165
キャンプ・バーベキュー・スポーツ観戦などに最適。
色ブルー
直径(Φcm)200
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
組立寸法(mm)径2000×高さ1900
収納寸法(mm)径80×高さ720、中棒22・25・28
1本
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
いつもの傘のように押し上げると開くガーデンパラソル。アルミ製のフレームのため、軽くて長持ちです。
別売りで替布も用意しているので、色褪せや気分によって交換が可能です。
※替布の型番は『SHR-A25○K』となっています。パラソル本体は『SHR-A25○』です。
用途ガーデニングシーンで日差しを防ぎます。
紫外線防御率(%)UVカット率:約95~99
遮光率(%)約95~99
日よけ・暑さ対策に最適なパラソル
直径(Φcm)244
材質生地:スパンクリリック(ポリエステル)、支柱:Φ38グラスファイバー
質量(kg)約15
直径×長さL(Φmm×mm)直径:2440、全長:2400(骨数8本)
日除け・暑さ対策に最適なおしゃれなパラソルです。滑車付きでひもを引っ張るだけでラクに開閉できます。
用途ガーデンパラソル
材質生地:オ・ブラビア(ポリエステル)、支柱:Φ38アルミ(コーヒー色)
全長(mm)2440(骨数8本)
質量(kg)4.5
色ホワイト
直径(Φcm)240
1台
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
パッと開いて簡単設置。収納ラクラクのオーニングスクリーンです。キャスター付きで移動も簡単。
別売りで替布も用意しているので、色褪せや破損の際に交換が可能です。
※スクリーン本体の型番は『SHR-S01K』、替布の型番は『SHR-S01KK』となっています。
用途目かくしやプライバシー保護に。人の導線確保や整列に。
色カーキ
紫外線防御率(%)UVカット率:約95~99
遮光率(%)約95~99
傘のように開くパラソルタイプの折りたたみ式カーシェード。UVカット率99%以上、遮光率99%以上!ハンドルの日焼け防止に!車内の室温上昇を抑制。折りたたみ式なので開閉も簡単にできます。サイドポケットなどにコンパクトに収納可能。収納袋付き。本体に付いている面ファスナーテープをルームミラーに取り付け、運転席・助手席のカーバイザーを開いて固定するだけで簡単に取り付けできます。
用途車用 サンシェード 日除け
材質生地/ポリエステル100%(アルミ蒸着)、収納袋/ポリエステル100%、中棒・親骨/スチール
長さ(cm)親骨:約32~56
寸法(cm)収納袋:約長さ28×径6
全長(cm)収納時:約35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)使用時:約125×65×35
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
直径(Φcm)200
材質傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ22、下部Φ25
組立寸法(mm)(約)径2000×高さ2100
外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等のコケ・カビ類除去・再発防止クリーナー水洗い不要!
ゆっくり効いて効果が持続対象物の表面を傷めることなく、こすり洗いや水洗いなしで、徐々に効果を表します。
屋外のカビ・コケ・地衣植物(菌類と藻類の共生体で固く除去し難い)の除去および発生防止のために特別に開発した、効果抜群の屋外用クリーナーです。
噴霧後2~4週間(対象物によっては数ヶ月)かけて徐々に枯れながら完全に死滅(除去)していきます。
また、散布後に製剤が表面にしみ込み残るので、防カビ、防コケ(再発抑制)効果もあります。
用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど
液性弱アルカリ性
テーブルとベンチが一体型となった屋外用大型ファニチャーです。最大8人まで座ることが可能です。天板や座面は木目調柄の高密度ポリプロピレン、フレームは太いスチールを使用しています。購入直後は組み立てが必要ですが、完成後は折り畳み収納ができます。一般家庭での使用はもちろん、店舗や商業施設でもお使いいただける耐荷重性能です。(テーブル均等荷重135kg、左右のベンチ均等荷重400kg(両ベンチ合わせて合計800kgまで。片側のベンチに片寄ると転倒の恐れがあります。)。テーブルには直径4.3cmのパラソル穴が開いていますので、パラソルとパラソル用ベースを追加すれば、日よけを完備した休憩スペースができます。
用途一般家庭、店舗、商業施設、サービスエリア、道の駅、休憩所などの屋外、屋内
材質高密度ポリエチレン・スチール
質量(kg)約33.6
色ライトグレー
耐荷重(kg)【テーブル】135【左右のベンチ】400(両ベンチ合計800
人数最大8人
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等のコケ・カビ類除去・再発防止クリーナー水洗い不要!。ゆっくり効いて効果が持続対象物の表面を傷めることなく、こすり洗いや水洗いなしで、徐々に効果を表します。屋外のカビ・コケ・地衣植物(菌類と藻類の共生体で固く除去し難い)の除去および発生防止のために特別に開発した、効果抜群の屋外用クリーナーです。噴霧後2~4週間(対象物によっては数ヶ月)かけて徐々に枯れながら完全に死滅(除去)していきます。また、散布後に製剤が表面にしみ込み残るので、防カビ、防コケ(再発抑制)効果もあります。
用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など。庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
成分塩化ベンザルコニウム(35%)
適合面積(m2)【噴霧】粗面約175、平滑約350
1本(2L)
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等の黒ずみ・カビ除去用即効性クリーナー屋外のコケ・カビ除去用(即効性)。
屋外のカビ・コケ・黒ずみの除去に抜群の効果を発揮する即効性の屋外クリーナーです。
次亜塩素酸ナトリウムを主成分とし、炭酸ナトリウムを湿潤液に、その他数種類の成分を独特な配合で製品化しています。
洗浄する表面に有効成分が速く十分に湿浸し、クリーナーとしての効用を一層高めています。
用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど
液性弱アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、湿潤剤
外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等の黒ずみ・カビ除去用即効性クリーナー屋外のコケ・カビ除去用(即効性)。屋外のカビ・コケ・黒ずみの除去に抜群の効果を発揮する即効性の屋外クリーナーです。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とし、炭酸ナトリウムを湿潤液に、その他数種類の成分を独特な配合で製品化しています。洗浄する表面に有効成分が速く十分に湿浸し、クリーナーとしての効用を一層高めています。ホース接続タイプで広範囲で使用できます!適量の希釈使用ができます!
用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など。庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、界面活性剤(2%、陰イオン系)
適合面積(m2)【噴霧】粗面約30、平滑約80
1本(2L)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
遮光率99.99%以上、遮蔽率99.9%以上のブラックコーティング生地を採用。
フルクローズできるので、気になる視線をシャットアウト。
簡単設置のワンタッチ式。砂の浸入を軽減するフロントエッズを採用。
用途テントとして。キャンプ、アウトドア、海水浴などに。キャンプ用品/ワンタッチテント/日よけテント/ポップアップテント/ワンタッチサンシェード/ビーチパラソル/ビーチテント/運動会/フェス/公園/キャンパーズコレクション/Campers Collection
材質フレーム:ワイヤースチール、生地:ポリエステル
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×150×130
外壁がカンタン・キレイ!。建物の外壁、塀、コンクリート面等の黒ずみ・カビ除去用即効性クリーナー。屋外のコケ・カビ除去用(即効性)。屋外のカビ・コケ・黒ずみの除去に抜群の効果を発揮する即効性の屋外クリーナーです。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とし、炭酸ナトリウムを湿潤液に、その他数種類の成分を独特な配合で製品化しているため、洗浄する表面に有効成分が速く十分に湿浸し、クリーナーとしての効用を一層高めています。建物の外壁、屋根、軒など。住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など。庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢など。レンガ、タイル、プラスチック表面など。日よけ、防水シート、パラソル、テントなど。混ぜるな危険(塩素系)酸性タイプの製品と混ぜると有害な塩素ガスが出て危険。必ず換気をよくして使用する。液が目に入ったらすぐ水で洗う。子供の手にふれないようにする。
液性アルカリ性
関連キーワード