本物のスゲ傘です。日よけと通気性の良さは他の帽子では味わえません!
寸法(mm)430
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質傘生地ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)
長さ(mm)親骨:(約)770
寸法(mm)(約)径1550×高さ960
質量(g)約450
色グリーン
直径(Φcm)200
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ22、下部Φ25
組立寸法(mm)(約)径2000×高さ2100
1本
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
笠の表面にはコーティングされているので、水に強くなっています。
笠の中には五徳がついており、頭から少し浮くため、風通しが良く蒸れにくくなっています。
用途日除けに
セット内容五徳
材質傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
直径(Φcm)180
外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ19、下部Φ22
組立寸法(mm)(約)径1800×高さ1950
無駄な装飾がなく、カラーも落ち着きのあるシンプルなパラソルです。
UVカット率は97.2%で夏の強い日差しを防いでくれます。
クランクを回すだけで開閉できるので、女性やお子様でも安心して扱えます。
日差しの角度に合わせて傾けられる「チルト機能」もついています。
ボタンを押して傾けるだけ!左右2段階ずつ倒れます。
用途ガーデン、パラソル、日よけ、日除けとして。
材質アルミニウム
塗装粉体塗装
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。
夜間走行時も大型リフレクター装備で危険を防止します。
傘をセットしないときは、支柱を前方に倒すことが可能です。
取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。
粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ
直射日光を遮ることで、作業者の負担軽減
ピーチパラソルタイプの日よけ用パラソルです。
高さが2段階で調整(2270mm、2400mm)できます。
ダブル骨仕様で耐久性をアップしています。
シルバーコーティング仕様により軽雨であれば雨をしのぐ雨傘としても使用可能です(※本来の用途は日差し除けです)。
トラスコ品番836-6954
材質本体生地:20tポリオックスフォード
寸法(mm)(開傘直径)1700、(帳部分)150
質量(kg)3.5
色黄/黒
高さ(mm)2270、2400(2段階調整)
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
色ブルー
直径(Φcm)240
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨:グラスファイバー、中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)約2.0
収納時寸法(mm)(約)外径100×高さ1300
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ2400×2200
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
色Mグリーン×Lグリーン
直径(Φcm)240
材質傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ32、下部Φ32
組立寸法(mm)(約)径2400×高さ2400
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
風通しがよい2段パラソル。
チルト式ボタンを押してパラソルの上部を傾けられる。
シルバーコーティングが紫外線をカット。
色ブラウン
直径(Φcm)200
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨:グラスファイバー、中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)径2000×高さ2100
質量(kg)1.8
棒径(Φmm)(中棒)上部:22、下部:25
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質ポリエステル、天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)270×270×254
アウトドア・釣り・観戦・フェス等に、軽撥水で多少の雨もしのげます。軽くて折りたためるので持ち運びも便利。
用途屋外での日よけ対策や雪かきなど作業に。
仕様紳士向け
寸法(mm)450×450×160
特性軽量
日本で最大級の大きさの102cmサイズ傘。用途いろいろ。絶対に濡れたくない場面、・野外での雨の日のイベント・介護施設の送迎(車いすなど)・カメラマンの機材が濡れないように・モデルの休憩時の雨除けや日よけ・野外での雨の日の活動全般。中棒のシャフトはグラスファイバー製で軽量、親骨も8本ともグラスファイバー骨で丈夫。お洒落な円柱ケースに入ってるので贈り物にも最適です。
仕様手動式
材質生地ポリエステル、親骨グラスファイバー、手元:ポリウレタン
全長(mm)1240
質量(g)980
本体寸法(mm)1020
大判でしっかり日よけができる遮光折りたたみ傘です。大判かつ遮光100%なので、日よけ効果が高く夏の猛暑対策にもぴったりです。強い日差しから守ってくれる安心の遮光タイプで、。晴れの日も雨の日も活躍する晴雨兼用傘です。また従来の傘だと小さく感じていた、男性の方にも日よけ対策傘としておすすめです。
材質ポンジ(ポリエステル)、アルミ、スチール、グラスファイバー 他
寸法(mm)【親骨】600
折りたたみ寸法(mm)約260
【ガッチリ!安心な固定タイプ】
簡単取り付け!
付属のレンチで簡単に取り付けができます。
どこでも取り付けOK!
15mm~29mmのパイプであれば縦棒でも横棒でも取り付けOKです。
360度回転!
360度回転し、前後にも動きます。
素材が強い!
素材は硬質プラスチック。だから、強いのです。
用途雨、陽射し、紫外線よけに
付属品取付金具、レンチ
色グレー
質量(g)650
アズワン品番64-9547-35
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
晴雨兼用傘。機能性と携帯性を追求した超軽量オールウェザー対応の折りたたみ傘。5本骨。風に強いカーボンファイバー製骨と耐久性の高いリップストップ生地を採用。軽さと丈夫さを兼ね備えています。UVカット率:99.9%以上。紫外線保護指数の最高値UPF50+を取得している生地を使用。遮光率100%の生地を使用しています。
用途晴れ雨兼用傘として。 傘 雨傘 日傘 折り畳み傘 折りたたみ傘 晴雨兼用 晴雨兼用傘 梅雨 雨具 アンブレラ mabu ブランド コンパクト 軽量 耐風 丈夫 UV 6本骨 50cm おしゃれ レディース メンズ
仕様手動
材質ポリエステル100%、カーボンファイバー、アルミ、ABS樹脂
タイプ晴れ雨兼用折り畳み傘
骨数(本)5
親骨長さ(cm)50
日よけ・小雨対策に最適で省スペースな気遣い傘です。
用途入店待ちの長い行列、イベントの場所取り、屋外の観戦席など、周りに気遣いながらの使用に便利です。
仕様手動式
付属品ストラップ付
材質生地:POE(エンボス)、骨(親骨・中棒):スチール、ハンドル:樹脂
骨数(本)8
親骨長さ(cm)30
UVバイカラー 晴雨兼用自動開閉折りたたみ傘は、片手で開く便利な自動開閉傘です。逆戻り防止の安全装置付きで安心です。ニュアンスカラーがかわいい晴雨兼用傘です。
用途紫外線対策・雨傘用に。
材質中棒:鉄、手元:ABS マット
質量(g)335
寸法(cm)長さ約28、直径約96
開閉自動開閉
傘みたいに広げるだけ!簡単設置。タープの日除け面積拡大に。コンパクトに収納可能
用途タープとして。日よけなどに。カーサイドタープ 日除け アウトドア キャンプ
付属品ガイドロープ×3本、ペグ×6本
材質フレーム:グラスファイバー、張り材:ポリエステル
質量(kg)1.5
幅(cm)272
高さ(cm)120
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×15×6
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。
細径用ブラケット及び太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能です。
3段階の高さ調整が可能です。
夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセットできます。
傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能です。
取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。
粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ、22mm細径用・30mm太径用ブラケット
収納に便利な袋付き
用途折りたたみ傘の様にワンタッチで使える日よけです。
寸法(cm)160×75
関連資料チラシ(0.28MB)
収納に便利な袋付き
用途折りたたみ傘の様にワンタッチで使える日よけです。
生地表:レインボーチタン、裏:ブラック
関連資料チラシ(0.28MB)
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定。
22mm細径用ブラケット及び30mm太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能。
3段階の高さ調整が可能。
夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセット可能。
傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能。
付属のレンチで簡単に固定。
粘り強いカーボン、グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群。
付属品レンチ、22mm細径用 ・ 30mm太径用ブラケット
色グレー
アズワン品番64-9547-78
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
紫外線とカビに強い生地と頑丈なフレームを備えた高品質な日よけパラソルです。直射日光に合わせてフレームを傾斜させて遮光できます。軽雨であれば雨をしのぐ雨傘としても使用可能です(※本来の用途は日差し除けです)。
用途夏場の日差し対策に。
材質パラソル生地:ポリエステル(PE)、フレーム:スチール(粉体塗装)
紫外線とカビに強い生地と頑丈なフレームを備えた高品質な角形の日よけパラソルです。直射日光に合わせてフレームを傾斜させて遮光できます。完全防水タイプで雨傘としても使用できます。傘部分は継ぎ目のない一枚物で、取り外して洗うことができます。スタンダードタイプに比べ、防水タイプのUVカットレベルのほうがハイグレードです。
用途夏場の日差しおよび雨対策に。
材質パラソル生地:ポリエステル(PE)、フレーム:スチール(粉体塗装)
直径(Φmm)開傘:1850×1200
高さ(mm)2430(通常)、2480(傾斜時)
非接触型超音波水位センサーとパトランプのセットで警戒水位の監視に最適!
仕様【水位設定等】Ultra 4 に依る、【データロガー機能】Micro SD Card による、8G (1分間隔で 約108年)、【OUT PUT】4-20mA analog で出力、【機器接続】七星コネクタにて接続・4×Connector (パトランプ、dB10、電源、Data)・1×スペア用グロメット付きホール
セット内容本体、microSDカード、電源ケーブル(5mケーブル付)、回転灯(10mケーブル付)、水位センサー(10mケーブル付)、日よけ傘、取付金具、クランプ(ナット付)、ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー・ナット ×5、カードリーダー、取扱説明書(ULTRA4 超音波水位計 パッケージ)、収納ケース
材質収納ボックス:ポリカーボネートプラボックス
使用温度範囲(℃)水位計測部:-40~80、計測制御部:-20~50
精度±0.25%FS
保護等級水位計測部:IP68、アラーム機能:IP23、収納ボックス:IP65
測定範囲(m)0~10
超音波仕様dB10
アラーム【光・音声によるアラーム】PATLITE RT-100VF・ULTRA 4 の 4 つのリレーにより PATLITE のパトランプと 3 種類の音声警告を個別水位設定可能、【パトランプ Off-Delay】Power OFF-delay Timer H3DT-H (Max 2 min)
サービス分類レンタル
関連キーワード