晴雨兼用傘。江戸シリーズの遮光傘。12本骨。スリムで軽いショートタイプ。特徴的な多骨構造は一般的な傘と比べると正円に近いため日差しをカットする面積も広くなり日傘に最適。UVカット率:99.9%以上。紫外線保護指数の最高値UPF50+を取得している生地を使用。遮光率100%の生地を使用しています。
用途晴雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用 晴雨兼用傘 梅雨 雨具 アンブレラ mabu ブランド コンパクト 軽量 耐風 丈夫 UV 12本骨 50cm おしゃれ
仕様手動
材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、バンブー
質量(g)295
タイプ晴れ雨兼用・長傘
骨数(本)12
親骨長さ(cm)50
シンプルながらも十分な機能性を工夫した長傘です。環境にやさしいリサイクル生地です。紫外線遮蔽率90%以上で日傘としても使える晴雨兼用モデルです。再生ポリエステル生地を使用しており、生地生産時のCO2排出量は従来生地比約40%削減できます。よくしなり、強風にも耐えるグラスファイバー製骨です。ユニバーサルデザインの軽量オリジナル手元です。
用途雨天時に。
仕様ワンタッチ
材質ポリエステル、グラスファイバー、スチール、ポリプロピレン
直径(Φcm)103
全長(cm)81
紫外線遮断率(%)90以上
親骨長さ(cm)60
風に強いグラスファイバー製の軽量骨を採用。晴雨兼用
用途晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 紫外線 男女兼用 メンズ レディース おしゃれ
仕様手動
材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、合板
質量(g)410
直径(Φcm)103
骨数(本)16
親骨長さ(cm)60
UV遮蔽率(%)90以上
猛暑・熱中症予防に最適しっかりカバーする70cm。人気急上昇のメンズ晴雨兼用傘
仕様ワンタッチ
材質生地:ポリエステル、中棒:スチール、親骨:グラスファイバー、ハンドル:合板
色ブラック
タイプ長傘
効果紫外線99.99%カット遮光99.999%1級遮光コーティング
親骨長さ(cm)70
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
晴雨兼用傘。機能性と携帯性を追求した超軽量オールウェザー対応の折りたたみ傘。5本骨。風に強いカーボンファイバー製骨と耐久性の高いリップストップ生地を採用。軽さと丈夫さを兼ね備えています。UVカット率:99.9%以上。紫外線保護指数の最高値UPF50+を取得している生地を使用。遮光率100%の生地を使用しています。
用途晴れ雨兼用傘として。 傘 雨傘 日傘 折り畳み傘 折りたたみ傘 晴雨兼用 晴雨兼用傘 梅雨 雨具 アンブレラ mabu ブランド コンパクト 軽量 耐風 丈夫 UV 6本骨 50cm おしゃれ レディース メンズ
仕様手動
材質ポリエステル100%、カーボンファイバー、アルミ、ABS樹脂
タイプ晴れ雨兼用折り畳み傘
骨数(本)5
親骨長さ(cm)50
昔ながらの竹笠。
用途屋外での日よけ対策や雪かきなどの作業に。
材質【本体】天然草木(竹)100%、【五徳】ポリプロピレン
寸法(mm)470×470×200
性別紳士向け
つば長さ270mm
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨・受け骨・中棒の全てにグラスファイバーを使用
風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り
柔軟性があり折れにくい
オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に
寸法(mm)120×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)
材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:グラスファイバー、手元:PP、生地:ポリエステル100%
質量(g)452
最大使用寸法(mm)1200×890×1200
材質傘生地ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)
長さ(mm)親骨:(約)770
寸法(mm)(約)径1550×高さ960
質量(g)約450
外出や散歩の必需品。ツバが広く日傘がないときにも活躍します。
用途農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様婦人向け
材質ポリエステル100%
寸法(mm)470×470×210
笠の表面にはコーティングされているので、水に強くなっています。
笠の中には五徳がついており、頭から少し浮くため、風通しが良く蒸れにくくなっています。
用途日除けに
セット内容五徳
国内日傘ブランドsolshade ソルシェード。確実な遮光とUVカットで日差しからお肌をしっかりガード。現代×昔ながらの製法で作り出した、清涼空間。やさしく肌になじむ天然木本来の風合いと、かわず張りの美しい二重シルエットを生かしたオリジナル傘。◆職人の手仕事からできる、かわず張りとは?。内側の親骨が見えないように、表地と裏地を張り合わせた製法。明治時代に日本に伝わったとされ、裏地の張り方がカエルの水かきに似ていることから「蛙張り(かわずばり)」と呼ばれるようになりました。一般的な日傘とは違い、2つの生地を張り合わせた隙間から熱を逃します。遮熱効果が薄れやすい一般の日傘と比べ、2層構造のため直射日光から受けるダメージを軽減します。・国内ブランド メーカー製品の傘です。・遮光率100%。・UPF50+。・紫外線遮蔽率100% (第三者機関での測定試験済み)。・撥水生地。・晴雨兼用(メインは日傘使用になります)。・約320+5g~。・耐風機能。・美しいシルエット。・天然木の持ち手グリップ。・本革のストラップ。・年齢を問わず愛用できる上品なカラーバリエーション。・シンプルなのにパーフェクト設計
用途雨傘 日傘として、通勤・出張・旅行などのお出かけに
仕様手動
材質表地:ポリエステル65%、綿35%、裏地:ポリエステル100%、グラスファイバー、木(天然杢)
質量(g)約320±5~
タイプ長傘
直径(Φcm)84
寸法(cm)取手:約11
全長(cm)約65~73
保証期間1年
骨数(本)8
収納時寸法(cm)約直径6.5×全長65~73
親骨長さ(cm)約50
オールメッシュで涼感抜群!全部の内側に生地張りが有るので型くずれしにくい!後頭部に取り外し可能な日よけのたれ付きです。
用途作業用・レジャー用・DIYに最適!
適合頭囲(cm)56~60
材質ポリエステル100%
サイズフリー
特性通気性
長傘と同様のカバー力と携帯しやすい短めのデザインで、日傘のヘビーユースにも最適。
太陽光と紫外線をカットする4層コーティング。涼しげなデザイン。8本骨。
用途雨傘・日傘として、通勤・出張・旅行などのお出かけに
材質ポリエステル100%、グラスファイバー、スチール、合皮
質量(g)約250
直径(Φcm)約85
骨数(本)8
オールメッシュで夏場も涼しく快適に。
キャップ後部にタレが付いているので首回りの日除け帽子に。
用途シーズン問わず使用できる紫外線対策に。
材質ポリエステル100%
機能遮光
サイズ(mm)200×260×110 ツバ90
「シンプル&ハイスペックの長傘がアップデート」ワンタッチで簡単オープン、使いやすいサイズ、持ちやすさと握りやすさ。シンプルながらも十分な機能性を工夫した長傘が、環境にやさしいリサイクル生地になりました。紫外線遮蔽率90%以上で日傘としても使える、晴雨兼用モデルです。
用途通勤、出張、旅行に。傘/かさ/カサ/雨傘/長傘/ジャンプ傘/日傘/晴雨兼用傘/晴雨兼用/梅雨/雨具/アンブレラ/8本骨/ブランド/おしゃれ/丈夫/高強度/耐風/グラスファイバー/紫外線/UV
仕様ワンタッチ
材質ポリエステル100%(撥水加工)、軽量グラスファイバー、スチール
色カーマイン
質量(g)385
全長(cm)81
紫外線遮断率(%)90以上
親骨長さ(cm)60
1本
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
便利なジャンプ式。強風や突風に強いタフな構造に加え、快適な水切れが続く耐久撥水加工と雨の浸透を防ぐ高耐水加工により強い雨に対応する豪雨モデル。荷物も濡れにくい大きめサイズの長傘。風速30m/sにも耐える
用途晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 男性 メンズ おしゃれ 耐久 耐風
仕様手動
材質ポリエステル100%、グラスファイバー、スチール、ポリプロピレン
質量(g)545
直径(Φcm)111
骨数(本)8
親骨長さ(cm)65
UV遮蔽率(%)90以上
よくしなり、強風にも耐えるグラスファイバー製骨。世界の国をイメージしたvoyageシリーズ
用途晴れ雨兼用傘として。 傘 雨傘 ジャンプ傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 紫外線 レディース 女性 おしゃれ
仕様手動
材質ポリエステル100%、グラスファイバー、スチール、ポリプロピレン
質量(g)410
直径(Φcm)103
骨数(本)8
親骨長さ(cm)60
アウトドア・釣り・観戦・フェス等に、軽撥水で多少の雨もしのげます。軽くて折りたためるので持ち運びも便利。
用途屋外での日よけ対策や雪かきなど作業に。
仕様紳士向け
寸法(mm)450×450×160
特性軽量
まるで日傘みたい。遮熱&遮光する日よけ帽子
用途日傘は「内側が黒」「外側が淡色」または「黒より薄い色」の2色使いが効果的と言われています。外側の色で光を反射し、内側の黒で光を吸収するので暑くなりにくいと言われる日傘の原理を帽子に取り入れた仕様です。紫外線遮蔽率は約98%以上、遮光&遮熱性にも優れているので、紫外線対策と暑さ対策にオススメです。つば部分は遮光する仕様になっているので、下からの照り返しなど、反射光から顔回りを守ります。内側の紐を結んで簡単にサイズ調整ができます。コンパクトに折りたためるので持ち運びしやすくお出かけに最適です。
材質表地:綿100% つば裏部分:ポリエステル100%
頭囲(cm)56~58
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨にグラスファイバーを使用
柔軟性があり折れにくい
オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に
寸法(mm)110×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)
材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100%
質量(g)450
最大使用寸法(mm)1200×890×1200
竹製で本格派の花笠!竹製だから柔軟性があって丈夫です!とっても軽い!
セット内容本体×1
材質竹
質量(g)119
寸法(Φ×高さH)(mm)400×150
1個
¥637
税込¥701
3日以内出荷
仕様ワンタッチ式
材質生地/POE、親骨・中棒/スチール、ハンドル/樹脂
タイプ長傘
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
バックパックも安心な大きめサイズ。強風でも煽られにくく丈夫な16本骨。傘の雰囲気となじむリフレクターライン入り。紫外線遮蔽率90%以上のため日傘としても活躍。便利なジャンプ式
用途通勤、出張、旅行に。傘/かさ/カサ/雨傘/長傘/ジャンプ傘/日傘/晴雨兼用傘/晴雨兼用/梅雨/雨具/アンブレラ/8本骨/ジャンプ式/ブランド/おしゃれ/丈夫/高強度/耐風/グラスファイバー/ナノ撥水/撥水/水切れ/大きめ/メンズ/紫外線/UV
仕様ワンタッチ式
材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ポリプロピレン
質量(g)約525
直径(Φcm)傘:約111
親骨長さ(cm)65
雨の吹き込み対策に!後ろが長い特殊構造傘。親骨の一部が長い構造のジャンプ傘。バックパックはもちろん、延長部分を横にして肩掛けバッグの濡れ対策にも対応。強い風にもよくしなって耐える丈夫な傘骨。ビジネスシーンにも合うシンプルデザイン。紫外線遮蔽率90%以上のため日傘としても活躍。8本骨
用途長傘、雨傘、晴雨兼用傘として。特殊傘/後ろが長い/大きめ/メンズ/ワンタッチ/ジャンプ/グラスファイバー/丈夫/8本骨/UV/シンプル/おしゃれ
仕様ワンタッチ
材質ポリエステル100%、グラスファイバー、スチール、ポリプロピレン
質量(g)約460
直径(Φcm)傘:約108(最長部)
親骨長さ(cm)60/73
組立簡単!雨でも破れないプラスチック製の丈夫な花笠軽くて丈夫。おはながみも飾れますひも付
材質PP
直径(Φmm)405
高さ(mm)130
質量(g)128
ひも長(mm)500
1個
¥310
税込¥341
3日以内出荷
関連キーワード