「日動 工業 扇」の検索結果
機能左右首振り、風量3段階調節
トラスコ品番494-6618
材質ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミ
ハネ径(cm)60
羽根枚数4
モーター開放型
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
左右首振○
サーマルプロテクター○
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
粉塵やゴミの侵入を防ぐ安心の密閉モーターで故障・火災のリスクを軽減!保守性・信頼性安全性が抜群のモーターコイル採用!!
羽根径(Φmm)450
質量(kg)9.8
定格電圧100V
羽根枚数4
モーター密閉型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×570×1185~1360
首振角度(°)(左右)70/(上下)22.5
使用環境温度(℃)0~40
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
高さ調整範囲(mm)(上下)175
定格電流(A)(50/60Hz)(弱)88(中)94(強)116/(弱)137(中)146(強)162
入力電線VCTF0.75×3芯×2.8m (ポッキンプラグ付)
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥24,900
税込¥27,390
翌々日出荷
トラスコ品番494-6626
材質ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミ
機能左右首振り、風量3段階調節
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
ハネ径(cm)45
トラスコ品番162-2086
セット内容壁面取付用ビス
質量(kg)4.2
電源(V)100
羽根枚数4
モーター開放型
首振角度(°)左45/右45/下90
風量調整三段階切替式(強・中・弱)
材質(羽根)プラスチック
アズワン品番64-5061-23
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ハネ径(cm)45
トラスコ品番162-0446
質量(kg)5.2
電源(V)100
羽根枚数4
モーター開放型
首振角度(°)左45/右45/上40/下20
風量調整三段階切替式(強・中・弱)
アズワン品番65-1856-52
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥13,900
税込¥15,290
欠品中
人気のロングセラー商品、軽量・丈夫でコンパクト!
仕様アースあり
質量(kg)7
タイプ三脚折りタタミ式、屋内型
切替方式風力:3段階切替式(強・中・弱)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50Hz:弱73/中93.4/強14960Hz:弱85/中113/強155
定格電圧(V)100
定格電流(A)50Hz:弱0.78/中1.04/強1.560Hz:弱0.86/中1.1/強1.6
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×570×1150~1300
風量(m3/min)50Hz:弱150/中160/強17060Hz:弱175/中187/強200
電線長さ(m)2.8
温度センサー温度サーモ付モーター(115℃)
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCTF0.75mm2×3芯
風速(m/min)50Hz:396/中408/強48360Hz:弱462/中480/強510
使用環境温度(℃)0~50
羽根径(Φmm)450
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
欠品中
消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。
質量(kg)約5
風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127
定格電圧(V)単相100
羽根枚数4
モーター開放型
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)62/76
風量調整3段階切換
電源プラグアースクリップ付
材質(羽根)樹脂PP
風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279
羽根寸法(cm)43.5
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
工場扇KO-450Eの交換用部品の羽根です。羽根が壊れてしまった時の交換用に。
適合機種KO-450E
1枚
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
工具不要で簡単組立。組立の際に工具が不要なので、簡単に組み立てられます。
ワンタッチ折畳式。ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、ちょっとした移動や片付けも楽チンです。
羽根枚数4
材質(羽根)ポリプロピレン
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
ハネ径(cm)45
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×1120~1430
電源コード(m)約1.8
風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)約90°、上下角度調整(手動)3段階
アズワン品番64-8929-20
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
工具レスですばやく簡単に組み立て可能。メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様。※周波数50Hzの環境において。移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚。設置後の高さ約25cm調節可能。アースクリップ付き
仕様ワンタッチ折りたたみ三脚
その他電気料金(強運転時):約2.0円/約2.6円(50/60Hz)(1時間あたり)
材質羽根:PP(ポリプロピレン)
型式CFF435TPB
質量(kg)約4.5
消費電力(W)(50Hz)63 (60Hz)82 強運転時
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強運転時)約123/約127
定格電圧(V)単相交流 100
ハネ径(cm)約43.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×70×110-135
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)左右各約40(左右自動首振り)
風量調整3段階切換
高さ調節約25cm
ファンスピンナー固定式
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強運転時)約272/約279
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ三脚型
角度調節手動:上下4ステップ
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)130/150
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター開放式
風量(m3/min)163/184
電源コード(m)2.2
風速(m/min)288/360
風量調整3段階
アズワン品番64-9368-55
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥13,260
税込¥14,586
欠品中
羽根固定用の部品です。
適合機種KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
1個
¥498
税込¥548
翌々日出荷
羽根が壊れてしまった時の交換用に。
適合機種KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
1枚
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など
仕様PL保険:加入
質量(kg)約38.5
電流(A)3.70/4.10
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)329/385
風量(m3/min)658/678
電源コード(m)約2.4
騒音値(dB)75/76
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220
風速(m/min)189/192
保証期間1年
ハネ径(mm)100
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
工場扇KO-NV450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
適合機種KO-NV450E
1組
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
キャスター式工場扇K-NV450E-STの交換用キャスターです。
適合機種K-NV450E-ST
車輪径(Φmm)Φ40
使用量3個
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
工場扇KO-450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
適合機種KO-450E
1組
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
工場扇KO-450Eの羽根固定用のネジ部品です。
適合機種KO-450E
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
ハネ径(cm)45
トラスコ品番162-0500
質量(kg)5.6
電源(V)100
羽根枚数4
モーター開放型
首振角度(°)左45/右45/上40/下20
風量調整三段階切替式(強・中・弱)
アズワン品番64-5061-22
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
充電式のハンディーファンです。冷感プレート付きでさらにヒンヤリします。Type-Cで充電可能です。角度調整で快適です。サイズ18cm、重さ158g、軽量コンパクト!。3段階風速切替え可能です。
用途通勤時・アウトドア・レジャーなどに
仕様●充電電源:DC5V2A(USB)●動作切替:中4時間/強3時間/弱+冷感プレート1.5時間●動作時間(時間):中:4/強:3/弱+冷感プレート:1.5
付属品USBケーブル(Type-C)
材質ABS
色白
質量(g)158
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×58×184(カラビナ除く)
風量調整3段階切替(中・強・弱+冷感プレート)
充電時間(時間)2.5
1本
¥4,990
税込¥5,489
翌々日出荷
DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
色黒
奥行(mm)415
電源(V)100
電源コード(m)約2.5
機能サーマルプロテクター内蔵
風量調整無段階切替
材質(羽根)アルミ
上下角度調整360°
広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など
仕様PL保険:加入
質量(kg)約51.5
電流(A)5.83/8.92
電源(V)単相100(50/60Hz)
羽根枚数4枚
風量(m3/min)1530/1698
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)574/891
騒音値(dB)73/77
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320
風速(m/min)179/206
保証期間1年
風量調整なし
材質(羽根)アルミ
首振りなし
1台
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式
付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ
材質羽根:ABS樹脂
質量(kg)4.8
タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.1~36
定格電圧(V)100
定格電流(A)0.04~0.56
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522
風量(m3/min)AC:max106/DC:max96
首振角度(°)上下360
パイロットランプあり
入力プラグ2Pプラグ
回転数340~1220(rpm)
風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384
使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存
使用環境湿度(%)45~65
入力電圧範囲(V)AC100~240
羽根径(Φmm)450
1台
¥30,580
税込¥33,638
4日以内出荷
AC/DC兼用の工場扇です。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/3.8A、風力:5段階切替式
付属品バッテリー×1個(58057:BAT-LI60B)/ACアダプター(58058:LI60B-AD)/アダプター収納袋/角度調整ノブ
材質羽根:ABS樹脂
タイプAC/DC兼用床スタンド、屋内型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.3~38.2
電源AC:100V/DC:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー19.2V 6000mAh
定格電圧(V)100
定格電流(A)0.04~0.56
モーター開放式
風量(m3/min)AC:max106/DC:max96
首振角度(°)上下360
入力プラグ2Pプラグ
連続運転時間(h)4~
回転数340~1220(rpm)
風速(m/min)AC:114~402/DC:114~396
使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:0~40/他社バッテリー:使用バッテリーに依存
充電電圧(V)AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)3.5
使用環境湿度(%)45~65
入力電圧範囲(V)AC100~240
羽根径(Φmm)450
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45
羽根枚数4枚
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560
電源コード(m)約1.8
風量3段階
首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階
上下調整(手動)4段階
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。
本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。
可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。
風量は3段階調整
モーター保護装置付きで安全。
キャスター付きで移動もらくらく。
用途煙・ホコリ・粉じんの排気
空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ
暑気対策
材質ファン:アルミ
極数2P
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
連続使用8時間まで
角度調整範囲±85°
風量調整○
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下
トラスコ品番813-1205
質量(kg)10.4
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ羽根
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
仕様8m延長コード付
種別組立式
タイプ首振式
電源コード(m)2(アース付)
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
使用期間(設計上の標準)10年
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。
付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1
質量(kg)36
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)AC100
消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306
ケーブル長(m)5
タンク容量(L)65
定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380
風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz)
冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8
入力プラグポッキンプラグ
連続運転時間(h)7~10.5
運転音(dB)強:65(50/60Hz)
使用環境温度(℃)10~50
水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15
給水方式タンク貯水式
風量調整三段階切替式(強・中・弱)
ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm
風向上下90度(手動)/左右50度(自動)
アズワン品番65-1856-79
冷却面積50~60m2
羽根径(Φmm)520
オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
1台
¥119,998
税込¥131,998
翌々日出荷