こんなお得な商品も!

ネット 動物侵入防止用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。
ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
こんなお得な商品も!

網 防鳥用 強力タイプ 30mm目
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
大切な農作物を鳥から守ります。
こんなお得な商品も!

回収袋 万能
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
6mmメッシュで通気性バツグン!!
ペットボトルや空き缶の回収に
落ち葉やがら入れに
作物、根菜類の収穫、貯蔵に
発泡スチロールなどのリサイクル資源の分別に
目合い(mm)6
材質ポリエチレン
色ブルー
アイデアいっぱい便利なネット
切ってもホツレない有結網
用途菜園への犬・猫の侵入防止や防鳥用に。
スポーツ、ゴルフ練習ネット用に。
お部屋のインテリア収納に。
お家や庭のフェンスに。
つる性植物の栽培に。
ゲートボール等の防球に。
荷物の押サエ用に。
池の落葉受けに。
盗難防止や境界柵に。
引張強度(N)600
こんなお得な商品も!

網 防鳥用 45mm目
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
こんなお得な商品も!

ガードネット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ずれない!!風に強い!!。細かい網目(約4mm)だからカラスのクチバシをしっかりガード。周囲に「おもりロープ」入りだから風にあおられにくい。衛生的で耐水性に優れたポリエチレン素材。
材質ポリエチレン
途中でカットしてもほつれない角目の有結網ネットです。37.5mm角目で張りやすいです。目立ちにくいダークブラウウン色で景観を損ないません。
用途小動物の侵入防止ネットとして。簡易な柵として。
透明で目立たちません。
角目仕立てで取り付けが簡単、ハサミでお好きにカットできます。
強い・張りやすい極太テグスです。
用途ベランダ用防鳥ネット。
付属品四隅取付ロープ
線径(Φmm)約0.5
1巻
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
豊かな実りのお手伝い。 コンパクトパッケージ
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!

ネット 遮光用 ハトメ付
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
仕様周囲シート補強ハトメ穴付(50cm間隔)
ポリプロピレン不織布タイプで表面が異なるカラーの両面使える防草シートです。設置場所や用途に合わせてカラーを選んでいただけます。自然色で植物や土の色に調和します。ハサミで簡単にカットでき切り口がほつれません。雨水を通し、日光を遮り雑草の成長を抑制します。
用途空き地やお庭等の雑草抑制に。雑草の繁茂、飛来種子の成長を防止します。
長さ(m)10
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)約0.5
仕様(耐候年数目安)約2年
使用目的雑草の繁茂・飛来種子の成長を防止、雑草抑制
土になじみ、周囲の環境にとけ込む色合いのブラウン色です。雑草の繁茂・飛来種子の成長を抑制します。透水性・通気性が良く、土を傷めません。
用途雑草対策・ガーデニング・家庭菜園用。
材質ポリプロピレン
色ブラウン
寸法(m)1×10
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
窓辺でつる花を育てれば日よけとしても楽しめます。
角目仕立で簡単に張れます。
ゴーヤ・ヘチマの育成にも使用できます。
用途つる性植物の栽培用。
付属品四隅取付ロープ
作物の収集や落ち葉集め、道具やおもちゃ入れ、ゴミの分別収集などに。 自立するので作業が大変捗ります。
容量(L)180
材質ポリプロピレン
色グリーン
幅(mm)550
高さ(mm)600
奥行(mm)550
商品タイプ本体
1袋
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

保冷バッグ 折りたたみタイプ
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面、前面がファスナーにより全面開口するタイプで、内容量約120L。両サイドの取手で持ち運び容易。本体厚さ8mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに
容量(L)約120
材質VMPET、PE、PP、PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×450×450、(折りたたみ時)600×600×110
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×470×470
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ベランダでの鳩よけや、菜園のカラス対策に使用できます。
長さ方向両側ロープ入りで、簡単に取り付けできます。
シックなグレーなので目立ちにくいです。
菱型25mmの網目で小さな鳥にも安心です。
高級ナイロンのより糸だから、丈夫で長持ち、カラスにも安心です。
用途鳩よけ用ネット。
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7
網目25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。
仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/10.0
質量(kg)55
ケーブル長(m)5(制御用)
構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)
打撃数(min-1[回/分])60
入力電流(A)3.9(専用制御盤AC220V入力時)
対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4
衝撃力(kg・m/s)21.3
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。
仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.0
質量(kg)8
ケーブル長(m)5(制御用)
構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)
打撃数(min-1[回/分])60
入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時)
対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4
衝撃力(kg・m/s)1.8
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。
入力電流(A)3.4(専用制御盤AC220V入力時)
ケーブル長(m)5(制御用)
衝撃力(kg・m/s)8.2
打撃数(min-1[回/分])60
対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4
構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)
仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/4.0
質量(kg)25
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。
入力電流(A)1.8(専用制御盤AC220V入力時)
ケーブル長(m)5(制御用)
衝撃力(kg・m/s)3.8
打撃数(min-1[回/分])60
対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4
構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)
仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/2.0
質量(kg)15
関連資料※部品図(0.12MB)
関連資料※部品図(0.13MB)
関連資料※部品図(0.08MB)
関連資料※部品図(0.18MB)
関連資料※部品図(0.19MB)
みんな、おねだり「ミオ」。日本で暮らす愛猫の健康を考えた、優れた栄養バランス。かつおとまぐろと小魚の旨みたっぷりうす型小粒をミックス。みんながおねだりしたくなる、とまらないおいしさ!。食物繊維のチカラで、毛玉すっきり。胃に溜まった毛玉の排泄を助ける毛玉対応。11歳以上の愛猫の腎臓の健康維持を考え、たんぱく質、リン、カルシウムを調整。さらに加齢とともに減少する成分、コエンザイムQ10を配合。カリッと歯磨き粒をプラス。噛んで歯垢を除去し、歯の健康と口臭のケア。下部尿路の健康維持に配慮した、低マグネシウム設計。(マグネシウム含有量0.11%:標準値)。新鮮小分けパック。総合栄養食。
用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ
仕様代謝エネルギー(Kcal/g):350/100
成分保証成分:たんぱく質24.0%以上、脂質8.5%以上、粗繊維4.5%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.6%以上、リン0.5%以上、リノール酸0.9%、マグネシウム 標準値0.11%
種類フレーバー:かつお味
内容量(g)1000
対象動物成猫用 11歳以上
1袋(500g×2袋)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
みんな、おねだり「ミオ」。日本で暮らす愛猫の健康を考えた、優れた栄養バランス。かつおとまぐろと小魚の旨みたっぷり粒をミックス。みんながおねだりしたくなる、とまらないおいしさ!。食物繊維のチカラで、毛玉スッキリ。胃に溜まった毛玉の排泄を助ける毛玉対応。カリッと歯磨き粒をプラス。噛んで歯垢を除去し、歯の健康と口臭のケア。下部尿路の健康維持に配慮した、低マグネシウム設計。(マグネシウム含有量0.11%:標準値)。日本で暮らす愛猫の健康を考えた、優れた栄養バランス。新鮮小分けパック。総合栄養食。
用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ
仕様代謝エネルギー(Kcal/g):350/100
成分保証成分:たんぱく質27.0%以上、脂質8.5%以上、粗繊維4.5%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.7%以上、リノール酸0.9%、マグネシウム 標準値0.11%
種類フレーバー:かつお味
内容量(g)1000
対象動物成猫用 1歳以上
1袋(500g×2袋)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
関連資料※部品図(0.33MB)
関連資料※部品図(0.13MB)
関連資料※部品図(0.16MB)
関連資料※部品図(0.2MB)
関連資料※部品図(0.07MB)
関連資料※部品図(0.11MB)
関連資料※部品図(0.15MB)
関連資料※部品図(0.13MB)
関連資料※部品図(0.18MB)
おいしいから続く年齢別サポート。天然食物繊維で毛玉にも対応。かつお味に食べやすい焼きタラチップ、ちりめんを添えました。食べやすさと消化性を考えたうす型小粒。腎臓の健康維持に配慮し、たんぱく質、カルシウム、リンを調整。体に欠かせないコエンザイムQ10、ビタミンEを強化。(毛玉対応11歳以上比2倍)。おなかの健康維持に配慮して腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。健康な毎日のためにクランベリー、3種類のハーブ配合。食欲が衰えるシニア期のために、食欲高まるうまみをプラス。小分けのカリッとキープパックでつくりたてのおいしさ!5パック入り。総合栄養食。
用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ
仕様代謝エネルギー(Kcal/g):350/100
成分保証成分:たんぱく質27.5%以上、脂質8.5%以上、粗繊維4.5%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.7%以上、リン0.6%以上、ナトリウム0.5%(標準値)、マグネシウム0.12%(標準値)
種類フレーバー:15歳以上 かつお味ミックス ちりめん添え
内容量(g)600
対象動物成猫用 15歳以上
1袋(120g×5袋)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
関連資料※部品図(0.07MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ