20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多風量処理のHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。
用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ 連続使用温度(℃)60以下 捕集効率(%)99.97(0.3μm) 使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと) 初期圧力損失(Pa)249 最終圧力損失(Pa)498
1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンルームの吹出口、空調機最終フィルターとして使用可能なHEPAフィルターです。0.3μmの粒子に対して捕集効率:99.99%対応も可能です。
用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ 連続使用温度(℃)60以下 捕集効率(%)99.97(0.3μm) 使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと) 初期圧力損失(Pa)249 最終圧力損失(Pa)498
1個
44,980 税込49,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

150℃の高温域で使用可能な中性能フィルターです。
用途高温乾燥機、滅菌装置 材質フレーム:ステンレス、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:セラミック+グラスファイバー、ガスケット:グラスファイバー 捕集効率(%)80以上(0.4μm)、90以上(0.7μm)
1個
109,800 税込120,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HEPAフィルターの捕集性能に、天然酵素の殺菌効果をプラスしたHEPAフィルターです。 天然の酵素を使用しているため、環境・人体への危険性が皆無です。 カビの抑制に効果があります。
用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:固定化酵素グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:クロロプレンスポンジ 連続使用温度(℃)60以下 捕集効率(%)99.97(0.3μm) 使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと) 初期圧力損失(Pa)249 最終圧力損失(Pa)498
1個
99,980 税込109,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度に優れた不織布ろ材を用いているため、耐風圧性に優れたフィルタです。他に塩害対策品も品揃えしています。 JISB9908形式2(光散乱積算法)で65%、90%、95%のフィルタです。
用途ビル空調。一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲95%RH以下
1台
27,900 税込30,690
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ろ材をV型構造にし、同寸法の中性能フィルターと同風量を処理できるHEPAフィルターです。同サイズのHEPAフィルターに比べ、20%UPの風量処理ができます。
用途空調機最終フィルター、クリーンルーム天井吹出口 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×292 トラスコ品番458-9700 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:グラスファイバー、スペーサー:ホットメルト、シール剤:ウレタン樹脂、ガスケット:EPDMスポンジ 質量(kg)15 連続使用温度(℃)60以下 捕集効率(%)99.97(0.3μm) 使用湿度(%RH)100以下(結露なきこと) 初期圧力損失(Pa)249 最終圧力損失(Pa)498 定格風量(m3/min)60
1個
149,800 税込164,780
30日以内出荷

独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。
用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)95以下
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

日本バイリーン超高性能フィルタ
HEPAフィルターです。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しています。
用途空調機、クリーンルーム機器。 捕集効率(%)99.97
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa 材質ろ材:不織布 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲95%RH以下
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。 610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。
用途空調機の最終フィルター。 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲85%RH以下 捕集効率(%)99.97
1台
43,900 税込48,290
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ATML(標準品)に比べ同寸法で約3倍の風量を処理可能なフィルターです。 ラス網は標準装備です。
用途一般産業空調用。 HEPAフィルターの前段フィルターとして。 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM、ラス網:アルミニウム 使用温度(℃)60以下 圧力損失(初期)245Pa(最終)498Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 最高使用圧力(MPa)1 付属品圧力計、パネルマウント用ナット タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計標準圧力計(G401-W)付 リリーフリリーフ機構付
1個
3,967 税込4,364
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
11,600 税込12,760
当日出荷


ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。 材質パルプ ホワイト シリーズキムワイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200枚)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。高撥水性ろ材の採用及び特殊シール方式により、潮解による再飛散を防止します。
用途海沿いの一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)95以下
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。 優れた難燃加工を施してあります。
用途一般産業空調用。 一般ビル空調用。 幅(m)1.6 材質ポリエステル 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)95以下
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)