BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズS
使用温度範囲(℃)-20~+125
定格電圧(V)600
寸法A(mm)22.5
外径(Φmm)11.18
寸法D(mm)34.9
定格電流(A)45
寸法E(mm)16.9
寸法B(mm)41.5
寸法C(mm)48
材質(ピン)黄銅
コンタクト保持力222.4N
コンタクトNo.8
関連資料製品図面(0.21MB)
適合電線範囲 AWG(#)8
挿抜力平均:66.7N
用途ロボット、小型駆動機器、電子機器、医療機器、計測機、 視覚システム、携帯精密機器 など
ピッチ(mm)1.27/0.050"
使用温度(℃)-40~+85
絶縁抵抗(MΩ)1000 min
接触抵抗(mΩ)50(max)
電流容量(A)1(at 25℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC600rms(Sea Level)
挿抜耐久(回)100(max)
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
ハウジングにネジで固定することにより、コネクタ同士の脱着を少ない力で行えます。
適合コネクタBMC2Sシリーズ (50A)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品図面(0.05MB)
1箱(2個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~200
接触抵抗(mΩ)50 max
絶縁抵抗500MΩmin at DC500V
RoHS指令(10物質対応)対応
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)5
外径(Φmm)最大:1.35
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
パワートランジスタ用ソケット
ICテスト用ソケット
TO-220/TO-3P/TO-66/TO-247/TO-254/TO-257/TO-262/TO-264等のパッケージに対応
ケルビン測定も可能です。
基板実装用
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)DC5000 Max
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4
外径(Φmm)最大:1.29
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4.2
外径(Φmm)最大:1.82
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.38
関連資料製品図面(0.06MB)
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)11.4
外径(Φmm)最大:1.75
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.40
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)7.5
外径(Φmm)最大:1.02
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)3.15
外径(Φmm)最大:1.35
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)5.9
外径(Φmm)最大:1.03
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品図面(0.17MB)
1箱(5個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
上下左右に連結して使用することも出来ます。
ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズS
使用温度範囲(℃)-20~+125
定格電圧(V)600
外径(Φmm)4.45
定格電流(A)30
材質(ピン)黄銅
コンタクト保持力110.7N
コンタクトNo.2
関連資料製品図面(0.18MB)
適合電線範囲 AWG(#)12~16
挿抜力平均:13.6N
適合TO-220、TO-257、TO-262
使用温度範囲(℃)-45~+150
耐電圧AC300Vrms 1min
絶縁抵抗1000MΩmin
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB)
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)11.4
外径(Φmm)最大:1.8
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.38
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)8
外径(Φmm)最大:1.8
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.35
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4.2
外径(Φmm)最大:1.02
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)9.7
外径(Φmm)最大:1.02
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
パワートランジスタ用ソケット
ICテスト用ソケット
TO-247 4Lなどのパッケージに対応
基板実装用
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)DC5000 Max
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズS
使用温度範囲(℃)-20~+125
定格電圧(V)600
寸法A(mm)22.5
外径(Φmm)11.18
寸法D(mm)34.9
定格電流(A)50
寸法E(mm)16.9
寸法B(mm)41.5
寸法C(mm)48
材質(ピン)黄銅
コンタクトNo.14
関連資料製品図面(0.22MB)
適合電線範囲 AWG(#)6
挿抜力平均:66.7N
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品図面(0.17MB)
1箱(5個)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
上下左右に連結して使用することも出来ます。
ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズM
使用温度範囲(℃)-20~+125
定格電圧(V)600
外径(Φmm)11
定格電流(A)60
材質(ピン)黄銅
コンタクト保持力222.2N
コンタクトNo.8
関連資料製品図面(0.34MB)
適合電線範囲 AWG(#)8
挿抜力平均:31.0N
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
上下左右に連結して使用することも出来ます。
ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズM
使用温度範囲(℃)-20~+125
定格電圧(V)600
外径(Φmm)11
定格電流(A)75
材質(ピン)黄銅
コンタクト保持力222.2N
コンタクトNo.14
関連資料製品図面(0.35MB)
適合電線範囲 AWG(#)6
挿抜力平均:31.0N
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
上下左右に連結して使用することも出来ます。
ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズS
使用温度範囲(℃)-20~+125
定格電圧(V)600
外径(Φmm)4.45
定格電流(A)15
材質(ピン)黄銅
コンタクト保持力110.7N
コンタクトNo.1
関連資料製品図面(0.19MB)
適合電線範囲 AWG(#)18~16
挿抜力平均:13.6N
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
上下左右に連結して使用することも出来ます。
ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズM
使用温度範囲(℃)-20~+125
定格電圧(V)600
外径(Φmm)11
定格電流(A)50
材質(ピン)黄銅
コンタクト保持力222.2N
コンタクトNo.5
関連資料製品図面(0.34MB)
適合電線範囲 AWG(#)12~10
挿抜力平均:31.0N
パワートランジスタ用ソケット
ICテスト用ソケット
TO-3P/TO-247/TO-264のパッケージに対応
低インダクタンス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)DC5000 Max
パワートランジスタ、サイリスタ等の個別半導体デバイスのテストにご使用頂けます。
ハンドルを手前に倒す事により導通させるZIF構造です。
温度範囲(℃)-55~+150
定格電流(A)DC30 (at 25℃)
接触抵抗(mΩ)20 max
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.4MB)
耐電圧(V)DC1500 (1min), AC2000 (rms 1min at 25℃)
挿抜耐久(回)1000
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
2組のシールド付ツイストペア線で送受信を分担。ホストと周辺機器どちらかでも通信要求(高速化と消費電力削減)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB)
1袋(10個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
ハウジングは複数セットで脱着可能です。
ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。
ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプパネルマウントタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品図面(0.05MB)
1箱(2個)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ピッチ(mm)2.0
適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品図面(0.18MB)
1箱(5個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品図面(0.14MB)
1箱(5個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズM
使用温度範囲(℃)-20~+125
定格電圧(V)600
寸法A(mm)39
外径(Φmm)19.05
寸法D(mm)53.7
定格電流(A)175
寸法E(mm)24.8
寸法B(mm)68
寸法C(mm)79.2
材質(ピン)黄銅
コンタクト保持力1334.5N
コンタクトNo.60
関連資料製品図面(0.52MB)
適合電線範囲 AWG(#)1/0
挿抜力平均:111.2N
パワートランジスタ用ソケット
ICテスト用ソケット
TO-3P/TO-247/TO-264/TO-66/TO254/TO-257/TO-262のパッケージに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)DC5000 Max
2組のシールド付ツイストペア線で送受信を分担。ホストと周辺機器どちらかでも通信要求(高速化と消費電力削減)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)5.3
外径(Φmm)最大:1.02
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質インシュレータ:PPSorLCPBlack
ピッチ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)-45~+150
寸法L(mm)3.4
寸法d(mm)1.9
耐電圧AC500Vrms 1min
定格電流(A)2
適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"
絶縁抵抗(MΩ)500/min
接触抵抗(mΩ)15/max
寸法f(mm)0.51
材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni
材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
ハウジングは複数セットで脱着可能です。
ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。
ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプ中継タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品図面(0.1MB)
1箱(2個)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0
サイズS
使用温度範囲(℃)-20~+125
定格電圧(V)600
寸法A(mm)22.5
外径(Φmm)11.18
寸法D(mm)34.9
定格電流(A)35
寸法E(mm)16.9
寸法B(mm)41.5
寸法C(mm)48
材質(ピン)黄銅
コンタクト保持力222.4N
コンタクトNo.5
関連資料製品図面(0.21MB)
適合電線範囲 AWG(#)12~10
挿抜力平均:66.7N
関連キーワード
1
2
3
次へ