「日本スリービー・サイエンティフィック」の検索結果
マネキンとお持ちのスマホやタブレットをBluetoothで接続し,CPR手技の評価をリアルタイムで確認できます。
胸骨圧迫の深さやテンポ,リコイル,換気量などを評価し,結果を簡単に共有できます。
アプリは,学習者用とインストラクター用の2種,インストラクター用では,6台までのマネキンを同時接続しモニタリングできます。
胸骨圧迫部位の特定に必要な解剖学的特徴を再現,頭部を後屈すると気道が開きます,息を吹き込むと胸が持ち上がります。
AHA2020ガイドラインに対応,EMS World Innovation Award 2020 受賞
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ベーシックな全身骨格モデル。
吊り下げ型スタンド仕様は、座らせて使用することもできます。
キャスター・スタンド付。
3B Smart Anatomy対応製品。
1台
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
クント実験器の振動棒の代わりに管内に気柱の共鳴による定常波形を起こさせるのに最適な手持おんさです。
材質アルミ合金
全長(mm)105
振動数範囲(Hz)1700
1個
¥16,000
税込¥17,600
4日以内出荷
脊柱は可動性に富んでおり、すべての自然な動きを表現でき、屈曲した状態もそのまま固定できます。
動きが複雑な頚椎において、実際の可動域を再現できます。
脊髄神経根、椎骨動脈、第3・4腰椎間ヘルニア病部が確認できます。
キャスター・スタンド付。
3B Smart Anatomy対応製品。
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
ヒト血液や細胞の物理特性を模した非生体試料です。非ニュートン流体による流路の性能評価・フィルターの評価・遠心分離装置の評価等に使用可能です。評価時のサンプル間誤差の解消が可能です。生物的感染リスクが無く安全です。※保存方法:0~10℃、有効期限:6ヶ月
保管環境冷蔵
靭帯付可動型。
大腿骨、脛骨、腓骨からなります。
台座付。
3B Smart Anatomy対応製品。
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
男女導尿カテーテル手技の練習を行えます。実際の尿道の構造と抵抗感を再現。男性は開放・部分狭窄・完全狭窄の3段階を再現可能。
1組(1台)
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
可動型の脊柱模型です。
前屈・後屈・側屈・回旋の自然な動きを再現でき、作った姿勢を保持できます。
L3・L4間にヘルニア病部、脊髄神経根、椎骨動脈なども観察できます。標本から型を取り作成されています。
専用スタンド(A59/8)は別売りです。
ドイツ 3B Scientific社が設計・品質管理。
皮膚には独自のシリコン素材を使用し,本物の様な皮膚を再現,注射跡も目立ちません。(20~21ゲージ針使用)
特殊素材の血管は穿刺箇所から液が漏れず,何度も使用できます。
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
靭帯付可動型。
寛骨と大腿骨よりなります。
台座付。
3B Smart Anatomy対応製品。
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
靱帯付可動型。
上腕骨、尺骨、橈骨それぞれの一部よりなります。
台座付。
3B Smart Anatomy対応製品。
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
男女導尿カテーテル手技の練習を行えます。リアルな下腹部を再現し,恥骨上カテーテルの挿入が可能。
1組(1台)
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
脊柱模型用スタンドです。
床置き、または壁付けで使用できます。
ドイツ 3B Scientific社が設計・品質管理。
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
靭帯付可動型。
肩関節の機能を実証できます。
肩甲骨、鎖骨、上腕骨よりなります。
台座付。
3B Smart Anatomy対応製品。
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
KC 音叉 ラ音
音叉の柄の部分をつまみ、先端を軽く打って振動させます。
振動しているうちに柄の先をギターのトップ(表板)等の硬い物や耳元に近づけることで音が聞こえます。
音叉の発する音はA音となるので、ギターの5弦の開放弦(A音)と同じ音になります。
音叉のA音は5弦の開放音(A音)よりも2オクターブ高いので、5弦5フレットのハーモニクスで合わせる必要があります。
慣れるまでは難しいものの、音叉を使ったチューニングは耳のトレーニングにもなりますし、近年では癒しのアイテムとしても人気があります。
A(ラ)=440は1939年にロンドンで行われた国際会議できめられ、その後1953年には国際基準となり現在(2013年)まで変更されてません。(通常"A=440 Hz"か"A440"と記されます)
ただ、A=442またはそれ以上のピッチで合わせるオーケストラやブラスバンドも多数存在しており、特にA=442もクラシックでは標準化されてます。
テレビやラジオ、117などの時報は440Hzの音が3回鳴り最後に880Hz(440Hzより1オクターブ高い音)が鳴ります。
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
頭蓋骨、上肢骨、下肢骨は取り外し可能で各関節が自由に曲がります。実物と区別がつかぬほど精巧に出来ています。
その他ダストカバー、キャスタースタンド付き
種別A10
材質プラスチック
質量(kg)9.8(台含む)
全高(mm)1740
1個
¥75,000
税込¥82,500
4日以内出荷
高い品質と優れた経済性を兼ね備えた、最も人気の高い脊柱モデルシリーズです。患者説明用に最適です。スタンド付。
4年生 人の体のつくりと運動
机上に置ける小型の人体骨格模型なので、グループ学習用に最適です。
その他台付き、腕・脚の曲げ伸ばし可能
種別CT-S
材質プラスチック
寸法(mm)460
1個
¥3,900
税込¥4,290
4日以内出荷
1台
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
材質ポリエチレン中空成形品
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×570×72
松吉医科器械コード01-6502-00
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様組み立て式、スタンド付き
材質PVC(塩化ビニル樹脂)・ゴム
質量(kg)9
身長(cm)178
アズワン品番8-8311-01
1個
¥65,600
税込¥72,160
翌々日出荷
その他台付き、腕・脚の曲げ伸ばし可能、脊椎可動、神経根付き
種別MS-1N
全高(mm)840
1個
¥22,000
税込¥24,200
4日以内出荷
4年生 人の体のつくりと運動
個人学習に最適な人体骨格模型です。右腕に筋肉が付いていますので、骨の形や仕組みだけでなく、腕を曲げ伸ばした時の筋肉のようすが観察できます。
その他台付き、腕・脚曲げ伸ばし可能
種別(筋肉付)CT-M
材質ポリ塩化ビニル(骨)、ゴム(筋肉)
全高(mm)約460
1個
¥6,300
税込¥6,930
4日以内出荷
性別紳士
タイプ全身
サイズM
仕様組立式、腰安定パイプ付き、腰の部分で固定します。靴を履かせることができます。
素材ボディ
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
可動できる脊柱、頚椎部分においてもすべての自然な動作ができます。頭蓋骨、左自由上肢骨、左自由下肢骨、右下肢帯(自由下肢骨含む)は取り外しが可能。右側には筋の起始(赤)/停止(青)が表示され腸助筋と最長筋も色表示。肩、肘、股、膝の四関節は伸縮性のある靭帯が付いています。脊髄神経・根、椎骨動脈、第3/4腰椎間ヘルニア病部も備わっています。
その他キャスタースタンド
種別A13N
材質プラスチック
質量(kg)10(台含む)
全高(mm)1780
1個
¥211,000
税込¥232,100
7日以内出荷