「日本特殊塗料 クロス」の検索結果

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーレン彩dex Hseries ポンジクロス
エコ商品
紙厚(μm)130 材質ポリエステル100% 紙質ポンジクロス 坪量(g/m2)60 ロール長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中川製作所インクジェット不織布
エコ商品
インクジェット印刷対応の不織布ロール紙。紙製に比べ、軽量であり、折りたたんで持ち運びが可能。
紙厚(μm)440 紙質インクジェット不織布 坪量(g/m2)104 素材インクジェット不織布 ロール幅(mm)914 ロール長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
46,980 税込51,678
当日出荷

高発色・高画質・高精細の防炎タイプ。イベント看板などに最適。
紙厚(μm)280 材質ポリエステル100% 紙質高発色防炎クロス 坪量(g/m2)187 ロール長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンレイテープソフトクロステープ #390
エコ商品
薄手でしなやかなソフトクロスタイプ。扱い易い倍巻の50mタイプ
用途重梱包用 伸度(%)9 粘着力(N/10mm)7.93 巻戻し力(N/10mm)2.45 引張強度(N/10mm)61.5 保持力(ズレmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
特価
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セーレン彩dex Hseries 高発色クロス
エコ商品
白度があり高発色・高画質・高精細。タペストリーなどに最適。
紙厚(μm)250 材質ポリエステル100% 厚さ(μm)250 紙質高発色クロス 坪量(g/m2)129 素材ポリエステル100% ロール長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生地に特殊精製のワニスを浸透させてあり、ゴミ、ホコリ、ドライミストやダスト等を付着させます。 付着能力を左右する特殊ワニスは、温度が上昇すると柔らかくなり付着力が増し 温度が低くなると固くなり付着力が下がるために、低温時は少し暖めて使用するとより効果的です。 生地が薄く、付着力の弱いタッククロスです。
用途塗装面ホコリ取り用 ブルー 材質綿 寸法(mm)457×914 メッシュ20×16 粘着力 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12枚)
3,500 税込3,850
当日出荷

アトミクス補強布ボランス
エコ商品
アトレーヌ水性防水材専用の目地補強用不織布
用途コンクリート目地、シート張継ぎ部、入隅、クラック、その他補強箇所の処理に 成分不織布 主な用途コンクリート 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1袋ほか
8,198 税込9,018
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートモルタルはもちろんの事、幅広い防水下地に塗布できます。 一液性の為硬化不良や可使時間を気にせず、ローラーで容易に施工できます。 乾燥性に優れた特殊アクリル樹脂を使用しているため、5工程でも1日で完了します。 緩やかま伸縮性を有しており、下地の防水層を痛めないためシート防水の改修に最適です。
主な用途モルタル、コンクリート 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(4kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)