26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本理化学工業リトルアーティスト
キットパスの魅力がたくさん詰まったバッグです。付属のHowToBookを見ながらキットパスの様々なテクニックが習得できるセットです。キットパスは、16色です。バッグは、フェアトレード、バングラディッシュのジュート麻を使用しています。あそびかたHowToBookには、キットパスを使ったテクニックが満載です。
用途固形マーカーのセット。 仕様キットパス:16色 セット内容キットパス16色×1・水筆×1・スポンジ×1・パネル×1・ボード×1・クロス×1・あそびかた×1・ステンシル用シート×3 材質キットパス:ワックス・顔料、水筆:(本体)PP・(水タンク)PE、(リバーシブルパネル)ポリエチレン・PET・(エソラ)PE・(ステンシルスポンジ)PP・スポンジ・(ステンシル用シート)ストーンペーパー。 適合年齢(歳)3以上
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

粉が飛ばず、衛生的な優れた性能。 身体にやさしい炭酸カルシウム製。手が汚れないコーティング加工。 粘着力が高いため鮮明な文字が書けます。 粒子が重いため、粉が飛ばず、室内を汚しません。 ソフトでなめらかな書き味のため、長時間使用しても疲れません。 磨耗度が少なく、石膏チョークに比べ、2倍以上長く使えて経済的です。
全長(mm)64 グリーン購入法適合
1箱(6本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キットパスホルダーの詰め替え用、お得な2本入りです。下部にカートリッジが付いているので手を汚さず簡単に装着できます。マーカーと比べて揮発せず、嫌な臭いもありません。固形タイプで揮発しないので、最後までかすれず発色します。マーカーの2~3倍使え、キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。ホワイトボードや窓ガラスにも使用可能で、つるつるした窓ガラスやホワイトボードであれば濡れた布や専用クリーナーで消去できます。
用途建築用マーキングチョーク。 材質ワックス・顔料 入数(本)2
1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本理科学工業キットパスミディアム
インク色白・桃・赤・橙・薄橙・黄・黄緑・緑・水・青・茶・黒
1セット(12色)
1,098 税込1,208
当日出荷

◇キットパス(環境固形マーカー)の特徴 ●粉が出ない 固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。 いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。 粉を嫌うOA器機の集まるところや食品関係など清潔さを求める場所に最適です。 ●経済的! マーカーの2-3倍使えます。また補充用であれば一本あたり75円(税抜) キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。 ●揮発臭がない! 固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。 揮発しないのでマーカーのようにキャップをしめる必要はありません。 ●最初から最後まで同じ濃さで書ける。 固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。 ●環境にやさしい。 ホルダーに補充用キットパスを装着できるので、無駄なく使えごみの排出も最小限です。 ※ホワイトボードや窓ガラスにも使用可能です。 つるつるした窓ガラスやホワイトボードであれば濡れた布や専用クリーナーで消去できます。 キットパスは粉の出ない新しい筆記具です。鮮やかで見やすく、ソフトで快適な書き味が楽しめます。 ※黒板には使用できません。 ホルダー付きで手を汚しません。
1本
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツルツルした面に鮮明に書け、濡れた布等で簡単に消すことが可能。 木材、紙、コンクリート、タイヤ等のマーキングにも最適。 濡れているボード、水の中でも書ける。 人体に害のないものを使用。 手を汚さないホルダー入り。
用途ツルツルした面へのマーキングに 寸法(mm)40×140×15 直径(Φmm)(マーカー部)10 質量(g)10
1箱(10本)
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心安全の日本ブランドのフェイス・ボディペイントです。6色のキットパスを使って自由に顔や身体に絵を描くことができます。水筆の中に水を入れておけば外出先でも簡単に気軽にフェイスandボディペイントが楽しめます。水筆、スポンジ、指を使って色混ぜしたりしながら、いろんなペイントに挑戦できます。落とすときは簡単、水かぬるま湯で洗うだけです。キットパスはお肌にやさしい安心素材を使用しています。
用途顔、身体用塗料。 セット内容フェイスandボディ用キットパス×6色・水筆×1本・スポンジ×2個・ミラー×1個 材質キットパス:ワックス・顔料 青・黒・赤・緑・白
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

なんでも書ける、現場用環境マーカー! 工事用耐水ボード、ホワイトボード、プラスチック板、ガラス、金属板、フィルムシートなどに鮮明にも書け、つるつるした面であれば濡れた布等で消すことができます。(時間の経過や表面の状態により消せなくなる場合もございます) 木材、ダンボール、アスファルト、紙、ガムテープ、革、発泡スチロール、コンクリート、ブロック、タイヤなどのマーキングも可能です。 濡れているボード、水の中でも書けます。 人体に害のないものを使用しています。 手を汚さないホルダー入りです。
直径(Φmm)(マーカー部)8 商品タイプ使い切り本体
1セット(2本)ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マイクロファイバー生地仕様です。
仕様キットパス キットパスウェットクリーナー トラスコ品番856-0137 セット内容カバー1個、スポンジ1個 材質カバー:PP、スポンジ:再生スポンジ、生地:ポリエステル80%、ナイロン20% 質量(g)72 寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×162×63 2018年トラスコ掲載ページ10 0610 商品タイプイレーザー
1個
829 税込912
当日出荷

撮影時に反射しにくい!! フラッシュの使用や逆光でも撮影可能! 建物等の点検・検査に最適です。 マグネット取り付け可能。 一人で現場撮影が出来る。 水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。) 消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)約220~615
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本理化学工業キットパスホルダー
ホルダータイプで手を汚しません。粉の出ない新しい筆記具です。マーカーと比べて揮発せず、嫌な臭いもありません。固形タイプで揮発しないので、最後までかすれず発色します。マーカーの2~3倍使え、キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。ホワイトボードや窓ガラスにも使用可能で、つるつるした窓ガラスやホワイトボードであれば濡れた布や専用クリーナーで消去できます。
用途建築用マーキングチョーク。 材質ワックス・顔料 入数(本)1
1個
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

主原料は、歯磨などに使われる炭酸カルシウムですから、安心して使えます。 粒子が重いため、粉末が飛散せず、着衣や室内を汚しません。 均質な粒子で作られ、カスレのない鮮明な文字が書けます。 ソフトでなめらかな書き味のため、長時間使用しても疲れません。 磨耗度が少なく、石膏チョークに比べ、2倍以上長く使えて経済的です。 コーティング加工してありますので、手を汚しません。
黄、赤、紫、青、緑、茶 材質炭酸カルシウム 全長(mm)64 グリーン購入法適合
1箱(6本)
219 税込241
当日出荷

日本理化学工業キットパス用 クロス
特殊な繊維でつくられておりマーカーをきれいにふき取ることができます。30cm角のマイクロファイバークロスです。クリーナーが濡れていても消去可能です。水洗いが可能です。ループ付きなので、付属のフック付きマグネットでクロスを吊るせます。
用途キットパス消去用クリーナークロス。 付属品フック付きマグネット 材質マイクロファイバー 質量(g)32 寸法(cm)30×30
1個
399 税込439
9日以内出荷

日本理化学工業キットパス用 クロス
特殊な繊維でつくられておりマーカーをきれいにふき取ることができます。30cm角のマイクロファイバークロスです。クリーナーが濡れていても消去可能です。水洗いが可能です。
用途キットパス消去用クリーナークロス。 材質マイクロファイバー 質量(g)28 寸法(cm)30×30
1個
319 税込351
9日以内出荷

書いても消しても粉が出ない固形マーカー!
材質ワックス、顔料
1本
209 税込230
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

書いても消しても粉が出ない固形マーカー!
材質ワックス、顔料
1セット(2本)
209 税込230
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面特殊コーティングにより、手に粉が付きにくい、粉も飛散しにくくなっています。
用途筆記など ホワイト 材質石膏 長さ(mm)80 直径(mm)12.1
1箱(100本)
399 税込439
当日出荷


下部にカートリッジが付いているので手を汚さず簡単に装着できます。キットパス1本入の替芯2本セットです。
線の太さ中字 線幅(mm)11 商品タイプ詰替用カートリッジ
1パック(2本)ほか
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨に濡れても消えない
用途屋外用、スコアボード、路面マーキングなど 全長(mm)80 直径(Φmm)12 成分焼石膏
1箱(10本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

漢字・ひらがなを書くのに最適!焼石膏で作られたスクールチョークの決定版! チョークは、安全基準に適合した焼石膏のみで作られ、和文をかくのに適した書き味です。 人体に害がなく、粉末の飛散も少なく、ムラがなく書きやすさは抜群です。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)Φ11~12×80、1本 入数100本、箱 グリーン購入法適合
1箱(100本)
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主原料は歯磨きなどに使われる炭酸カルシウムなので安心して使えます。手を汚さないコーティング加工。
赤・橙・黄・緑・青・紫
1箱(6本)
539 税込593
当日出荷

1個
499 税込549
翌々日出荷

手を汚さずに最後までチョークが使える!。チョークをもっと快適に利用できる専用チョークホルダーです。(JBSO製品に使用できます)
タイプ六角タイプ 寸法・サイズ(mm)約14.5×111
1パック(3本)
179 税込197
当日出荷

ペルチェ方式で冷却・加温方式のクールインキュベーターCN-40A。 ペルチェ素子を2個使った1℃刻みの温度制御で理化学用途に最適なインキュベータです。 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。※日本試験機工業会規格JTM‐K01による算出値 低振動設計 高性能ペルチェ素子採用。マイコン制御により冷却・加熱の比例的制御により最適な効率運転を実現します。 省エネ・低消費電力 コンパクトな寸法で内容積41L(37L)の高収納性を実現。 シャーレ(Φ90×15mm)を140枚以上収納することができます。 観察用透明内扉 扉は二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用。 保温性と視覚確認を両立させました。(内扉は取り外しが可能です。) プログラム運転 CN-40A はあらかじめ庫内試験温度・試験時間を登録しておくことにより、最大9ステップの庫内試験温度・試験時間で加温冷却の自動運転(プログラム運転)が可能です。また、一定時間後に自動で運転を開始する設定も可能です。 自動運転に登録可能な時間は1ステップあたり最大99時間まで、1時間単位での設定が可能です。 また、登録した1-9までのステップを最大3回まで繰返し運転できます。 小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
付属品棚網×2枚、鍵×2個 材質庫内/アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装/鋼板・ABS樹脂 質量(kg)18 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)98 内容積(L)41(内扉内37) 安全装置過昇温度保護機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×455×550 制御温度(℃)3~45(1℃単位) 周囲温度0~30℃ アズワン品番1-8963-01 庫内寸法(mm)W360×D276×H420 商品タイプレンタル品はこちら
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷