26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)20 厚さ(mm)0.1 質量(g)115 仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能 材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系 取付方式テープ 粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。
材質軟質ラミ 穴寸法(Φmm)3×2 仕様マグネット両端ハトメ付 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)225×100
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1枚
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1枚
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

新デザインのオリジナルフロアサインスタンド 市販のペットボトルがウォーターウェイトとして使用できます。
材質(本体)ABS樹脂、(表示部)ユポステッカー 寸法(mm)600×280
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種別命札 形状標識 区分JIS汎用 JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
1枚
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

表示板全体がマグネットになっています。
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×80 区分スイッチ関係 質量(g)55 取付方式マグネット
1枚
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サイズ30mm丸 仕様裏面離けい紙付 材質蒸着PETステッカー 形状ステッカー 質量(g)2 取付方式ステッカー
1パック(10枚)
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質がアルミ製のため軽量です。樹脂板が不向きな高温部でも使用できます。
用途特定化学物質など取扱事業所に。 寸法(mm)Φ50 厚さ(mm)1 仕様両面印刷 材質アルミ 穴径(Φmm)4 穴数1 取付方式
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スイッチ関係 ノンマグプレート 日本緑十字社 動画あり
ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。
用途樹脂(エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc)。金属(スチール・アルミ・ステンレス etc)。壁面(壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc) 仕様裏面離けい紙付 区分スイッチ関係 硬度14° 伸び(%)980 粘着力270gf/14mm 引裂強度(kg/cm)2.8 材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工) 寸法(mm)155×75×1 質量(g)16 取付方式裏面離けい紙付
1枚
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

日本緑十字社ワンタッチタグ
取付方式吊り下げ 材質ユポ(合成紙) 仕様両面印刷 寸法(mm)275×60
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日本緑十字社マグネプレート
サイズ200×150×0.8mm 種別マグネプレート 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 形状標識 区分JIS汎用 JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ノンマグスーパープレート 日本緑十字社 動画あり
取付方式裏面離けい紙付 材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工) 仕様裏面離けい紙付 寸法(mm)190×90×1 質量(g)26
1枚
2,088 税込2,297
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本緑十字社バルブ開閉札50mmΦ
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途あらゆるバルブの設置場所に。 材質ポリエチレンテレフタレート(PET) 厚さ(mm)2 縦(mm)50 横(mm)50 取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売) 外径(mm)50 穴径(mm)4
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
取付方式
1組ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日本緑十字社ビニール製腕章
ドローン作業周知用のビニール製腕章です。両用ピンの採用で、衣服を傷つけずに装着することも可能です。
用途ドローン作業の周知に。 仕様面ファスナー+両用ピン式 長さ(mm)400 幅(mm)90 厚さ(mm)0.7 材質/仕上本体:軟質塩化ビニール 質量(g)30 言語表示2ヵ国語表記(日本語・英語) 上腕周り(cm)330~360
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。単管やチェーン等での連結が可能です。環境に配慮した表示スタンドです。
用途当該情報の明示(指示)に。 厚さ(mm)112(折りたたみ時) 高さ(mm)798(使用時) 奥行(mm)462(使用時) 間口(mm)428 縦(mm)821
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本緑十字社バルブ開閉札 アルミ製
RoHS
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。両面印刷仕様で、どちらからでも内容が確認できます。
用途機械や装置の点検・整備後の状態表示に。バルブや配管の調整完了確認用に。工場・プラントでの安全管理表示に。 材質アルミ 取付吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売) 穴数上部1ヵ所
1枚
299 税込329
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社バルブ開閉札 丸型
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途あらゆるバルブの設置場所に。 トラスコ品番250-1739 材質PET 厚さ(mm)2 縦(mm)50 横(mm)50 表示内容ADJUSTED(調整済) 外径(mm)50 穴径(mm)4
1枚
399 税込439
翌日出荷

日本緑十字社バルブ開閉札
RoHS
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途バルブの操作状態(開閉・調整済など)の識別に。工場やプラント内の保守点検管理に。安全管理のための視認性向上に。 材質PET/ラミネート加工 穴数上部1ヵ所 表示内容調整済/ADJUSTED 穴径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社バルブ開閉札80mmΦ
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途あらゆるバルブの設置場所に。 材質ポリエチレンテレフタレート(PET) 厚さ(mm)2 縦(mm)50 横(mm)50 取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売) 外径(mm)50 穴径(mm)5
1枚
549 税込604
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)