カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(73)
    • 純水/蒸留水(2)
    • 検査用品(16)
  • 救急・衛生(18)
    • ウェットタオル 病院・施設用(4)
  • 測定用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 日用品(1)
  • 介護用品(1)
すべてのカテゴリ

「日本薬局方」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルウエッティBox-E?50枚入 オオサキメディカルアルウエッティBox-E?50枚入オオサキメディカル
229税込252
1個(50枚)
予約販売
ボックスタイプのエタノール80%含浸綿です。エタノール80%を脱脂綿に含浸させていますので、フタを開けるだけで素早く使用でき、持ち運びにも便利です。4種類の入数、2種類のサイズから選べます。脱脂綿は毛羽立ちを抑えているため、使用部位への綿残りがほとんどありません。開封日の記入により、衛生的な管理が可能です。
成分日本薬局方エタノール 83mL、日本薬局方精製水 適量 / 薬液100mL中規格4cm × 4cm 50枚入ケース入数(個)72医薬品医療機器等法指定医薬部外品
アルウエッティBox-E 100枚入 オオサキメディカルアルウエッティBox-E 100枚入オオサキメディカル
299税込329
1個
7日以内出荷
ボックスタイプのエタノール80%含浸綿です。エタノール80%を脱脂綿に含浸させていますので、フタを開けるだけで素早く使用でき、持ち運びにも便利です。脱脂綿は毛羽立ちを抑えているため、使用部位への綿残りがほとんどありません。開封日の記入により、衛生的な管理が可能です。
成分日本薬局方エタノール 83mL、日本薬局方精製水 適量 / 薬液100mL中入数(枚)100寸法(cm)4×4医薬品医療機器等法指定医薬部外品
卓上型pH計 LAQUA(R) F-70 堀場製作所卓上型pH計 LAQUA(R) F-70堀場製作所
389,800税込428,780
1個(1個)
8日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作が可能で、測定値が大画面で見やすいpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載しています。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます。第十七改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。
セット内容本体のみ測定範囲mV(ORP):-1999.9mV~1999.9mV、pH:pH0.000~14.000(pH校正点:5)測定項目pH ORP イオン 電気伝導率 電気抵抗率 塩分 全溶存固形物量測定方式pH:ガラス電極法、イオン:イオン電極法、導電率:交流2電極法、抵抗率:電気伝導率換算、塩分:電気伝導率換算チャンネル数2ch分解能mV(ORP):0.1mV(再現性:±0.1mV±1digit)、pH:0.01/0.001pH
遠沈管 MSシリーズ 住友ベークライト遠沈管 MSシリーズ住友ベークライト
25,980税込28,578
1箱(300本)ほか
10日以内出荷
細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。キャップはネジ山の滑りが良く、少ない回転数で確実にシールする構造です。大きなマーキングエリアで記録がしやすく、検体の識別等のラベリングに便利です。エンドトキシンレベルが0.5U/mL未満であることを確認しています。(日本薬局方エンドトキシン試験法を参考にした社内法)オートクレーブが可能です。(121℃、20分)
材質(本体)PP材質(キャップ)PE
卓上型水質計X CM-42X 電極標準添付 東亜DKK卓上型水質計X CM-42X 電極標準添付東亜DKK
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
大型カラータッチパネルを搭載。JP17(第十七改正日本薬局方)製薬用水における電気伝導率の自動安定判断機能を搭載。USP645対応。データメモリー機能:2000データUSB標準装備BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)
仕様TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、塩分:0.00~4.04%(Nacl)、0.00~42.40psu(PPS:実用塩分)、濃度:(自動レンジ切換え)0~2.000%、0~20.00%、0~200.0%、電気伝導率:手動/自動切換え(使用するセルにより変わります)0.0~200.0μs/m(0.000~2.000μS/cm)、0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)、0.0~200.0S/m(0.000~2.000S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可、電気抵抗率:手動/自動レンジ切換(使用するセルにより変わります)0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、0.00~20.00MΩ・m(0~2000MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可適合タッチパネル式カラーグラフィックLCD測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、塩分:電気伝導率から換算、濃度:電気伝導率から換算、電気伝導率:使用するセルによる、電気抵抗率:使用するセルによる測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体温度測定範囲(℃)0.0~100.0温度表示-5.0~110.0℃表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD測定周波数電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択
高速剥離試験機 イマダ高速剥離試験機イマダ
649,800税込714,780
1台
31日以内出荷
各種ラベルや粘着テープ、保護シートなどの180度剥離に最適な高速剥離試験機です。JIS、ISOや日本薬局方規格に基づいた剥離強度試験が可能です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。専用機のためサンプルのセットも手間なく設定でき、測定開始からグラフの記録までがワンタッチ操作で簡単に試験を行えます。付属ソフトウェアが高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。複数のグラフを重ね合わせ視覚的な評価が可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
用途180度剥離試験機です。フィルムや粘着テープを180度の角度で剥がし(最高剥離速度1500mm/min)、その剥離力・粘着力を測定します。JISやISO、日本薬局方規格に基づいた剥離強度試験が可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上をはじめ、専用サイトにて機能追加(ファームウェアダウンロード)ができる拡張性、また各種ソフトウェア・取説などのダウンロードができる利便性も備えています。最大20Nまたは50Nまで測定可。仕様●オーバー荷重値:約 150%F.S(110%以上で点滅、ブザー警告)●安全装置機能:非常停止ボタンおよびオーバーロード停止機能(※1)(電源 ON 時)●測定速度:120, 200, 300, 500, 1000, 1500mm/min(6 段階ダイヤル切替式)●適応サンプル厚:剥離チャック:3mm、クランプ治具:13mm●適応サンプル幅:貼り付け最大 88mm(チャック幅 20mm, クランプ治具幅:50mm)●剥離角度:165°~180°(高さ、角度微調節機能付)付属品Force Recorder Standard(グラフ作成ソフトウェア)、USB ケーブル、電源ケーブル、フィルムチャック(クランプ用アタッチメント)、スペーサブロック、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)ロードセル移動距離 約 400(剥離距離 約 200電源(V)AC100~240 フリー入力本体質量(kg)約 11測定精度±0.2%F.S. ±1 デジットサンプリング周期最大 2000 回/秒使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH最小分解能0.01N
180度 剥離試験用治具 イマダ180度 剥離試験用治具イマダ
32,980税込36,278
1台
31日以内出荷
粘着テープ、各種接着材やシール等の180度剥離試験に最適です。JIS、日本薬局方、ASTM規格に一部準拠した測定が可能です。
用途P180-200Nは最大荷重200Nまで対応の180度剥離試験治具です。粘着テープ、各種接着材やシール等の180度剥離試験に最適です。JIS、日本薬局方、ASTM規格に一部準拠した測定が可能です。
90度 剥離試験用スライドテーブル イマダ90度 剥離試験用スライドテーブルイマダ
69,980税込76,978
1台
31日以内出荷
粘着テープ、各種接着材やシール等の90度剥離試験に最適です。標準タイプ(P90‐200N)と廉価タイプ(P90-200N-EZ)から選択できます。JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定が可能です。(P90-200Nのみ)
用途P90‐200Nは最大荷重200Nまで対応の90度剥離試験治具です。粘着テープ、各種接着材やシール等の90度剥離試験に最適です。JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定が可能です。(P90-200Nのみ)質量(kg)約 2
ハクゾウG綿0.1 1箱 ハクゾウメディカルハクゾウG綿0.1 1箱ハクゾウメディカル
2,498税込2,748
1箱(200包×2枚)
10日以内出荷
手指・皮膚の洗浄・消毒に使用できます。2枚包装なので、複数箇所の消毒に便利です。
成分(100mLあたり)日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5mL材質医療脱脂綿寸法(mm)【カット綿】40×40アズワン品番8-6310-02医薬品医療機器等法指定医薬部外品
崩壊試験機 DITTシリーズ Infitek崩壊試験機 DITTシリーズInfitek
209,800税込230,780
1台
27日以内出荷から32日以内出荷
日本薬局方 製剤試験法 /6.09 崩壊試験法に準拠、FDA認証工場製造、錠剤、カプセル剤、丸薬の崩壊時間測定器です。電子温度センサーにより、水槽とビーカーの温度を表示・監視できます。高精度デジタル電子センサーを採用し、校正の必要なく高精度な水槽温度を実現。水浴温度は自動的に 37.0℃(薬局方)に制御されます。また、いつでも設定温度に戻すことができます。1分間に30~32回の往復と、振幅53~57 mmの範囲内で動作します。水槽温度を監視し、過温アラームを出し、自動的に保護することができます。
錠剤摩損度試験機 FRATシリーズ Infitek錠剤摩損度試験機 FRATシリーズInfitek
139,800税込153,780
1台
27日以内出荷
錠剤の製造、包装、保管の過程で、機械的安定性、耐摩耗性、耐衝突性などの非コーティング錠剤の物理的特性を試験するために使用され、錠剤のコーティングやカプセルの破砕状態を試験することもできます。回転数と回転速度は、日本薬局方の標準を採用し、簡単で便利な操作を可能にします。FDA認証工場製造
溶出試験機 DISTシリーズ Infitek溶出試験機 DISTシリーズInfitek
259,800税込285,780
1台
27日以内出荷から32日以内出荷
FDA認証工場製造、日本薬局方 製剤試験法 /6.10 溶出試験法に準拠、ヘッド部の手動の返し操作がスムーズかつフレキシブルに行えます、バスケットユニットとパドルユニットはステンレス(SUS316L)製です、磁気汲み上げ循環水流により、均一な加温が可能で、浴液も均等な温度となります、マイクロプロセッサにより温度、回転速度、時間を自動制御し、パラメータはいつでもプリセットできます、キー操作で簡単に操作できます、測定結果は LCD によって表示されます、プリセットデータと実データを交互に表示できます、自動機能:自動テスト、自動診断、自動アラーム
耐熱ソフトチューブ100℃ 6×8 E-HRT-6x8シリーズ 八興耐熱ソフトチューブ100℃ 6×8 E-HRT-6x8シリーズ八興
649税込714
1巻
5日以内出荷
柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。耐熱性:滅菌処理(オートクレーブ)の結果、著しい寸法変化が無いことを確認済み。耐久性:ローラーポンプ用途での耐久性が約3割向上します。※市販シリコーンチューブとの比較試験実施済、耐薬品性:酸やアルカリ性薬品など幅広い薬品への耐性があります。透明性:流体が確認できるナチュラル色です。安全性:日本薬局方に適合した材料を使用しています。食品衛生性:FDA(21CFR)に収載された材料を使用しています(食品接触物・食品添加物等として)食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。
仕様●内径×外径(mm):6×8●使用圧力の目安(at20℃):0~0.05(Mpa)●許容曲げ半径(mm):50●材質:スチレン径エラストマー
耐熱ソフトチューブ100℃ 4×6 E-HRT-4x6シリーズ 八興耐熱ソフトチューブ100℃ 4×6 E-HRT-4x6シリーズ八興
649税込714
1巻
5日以内出荷
柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。耐熱性:滅菌処理(オートクレーブ)の結果、著しい寸法変化が無いことを確認済み。耐久性:ローラーポンプ用途での耐久性が約3割向上します。※市販シリコーンチューブとの比較試験実施済、耐薬品性:酸やアルカリ性薬品など幅広い薬品への耐性があります。透明性:流体が確認できるナチュラル色です。安全性:日本薬局方に適合した材料を使用しています。食品衛生性:FDA(21CFR)に収載された材料を使用しています(食品接触物・食品添加物等として)食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。
仕様●内径×外径(mm):4×6●使用圧力の目安(at20℃):0~0.07(Mpa)●許容曲げ半径(mm):30●材質:スチレン径エラストマー
90度剥離試験用アタッチメント 200N イマダ90度剥離試験用アタッチメント 200Nイマダ
92,980税込102,278
1台
33日以内出荷
縦型電動計測スタンドに取り付けて使用する剥離試験用アタッチメントです。 粘着テープなどの90度剥離試験に適しています。 JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定に使用できます。
仕様●使用最大荷重(N):200●サンプル最大長さ:155mm●サンプル最大幅:80mm●重量:約2kg●取付可能スタンド:MX-500N、MX2-500N、MX-1000N、MX2-1000N、EMX-500N、EMX-1000Nアズワン品番67-9251-29
180度剥離試験用アタッチメント 200N イマダ180度剥離試験用アタッチメント 200Nイマダ
32,980税込36,278
1台
24日以内出荷
縦型電動計測スタンドに取り付けて使用する剥離試験用アタッチメントです。 粘着テープなどの180度剥離試験に適しています。 JIS、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定に使用できます。
仕様●使用最大荷重(N):200●サンプル最大長さ:150mm●サンプル最大幅:60mm●重量:約300g●取付可能スタンド:MX-500N-L、MX2-500N-L、MX2-500N-2L、MX-1000N-L、MX2-1000N-L、EMX-500N-L、EMX-1000N-Lアズワン品番67-9251-30
アキュレート(TM) 島津ダイアグノスティクスアキュレート(TM)島津ダイアグノスティクス
1,298税込1,428
1箱(10枚)
6日以内出荷
日本薬局方準拠培地
保存環境冷蔵
精製水20L スチーマー用精製水 コック付 フィフティ・ヴィジョナリー精製水20L スチーマー用精製水 コック付フィフティ・ヴィジョナリー
4,490税込4,939
1箱
7日以内出荷
日本薬局方に定められる品質の50倍以上の精製水ですので、溶液希釈など研究施設等でのご使用に適した精製水です。 イオン交換樹脂によりイオン成分を除去し、さらに紫外線除菌装置であらゆる細菌を除菌した精製水です。 大容量20Lな為、バッテリーを使用している施設、工場、物流現場やクーラント液剤(LLC液)の希釈にもご使用いただけます。 2工程の活性炭フィルターで、塩素・色素・濁りを除去し、逆浸透膜により、カルシウムなどの硬度成分やウイルスを除去しています。 不純物を含まない為、機器などに使用しても不純物の付着による機器の損傷を防ぎます。 便利な無料コック付ですから、適量をすぐに注ぐことができます。
仕様●内容量:20L(コック付き)アズワン品番67-9332-87
3002シリーズ 日本理化学器械(NRK)3002シリーズ日本理化学器械(NRK)
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
3002シリーズ 日本理化学器械(NRK)3002シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
仕様●図:7曲管●第18改正 日本薬局方●コード番号:3002-7アズワン品番65-8685-89
アキュレート(TM) 島津ダイアグノスティクスアキュレート(TM)島津ダイアグノスティクス
3,998税込4,398
1個(10枚)
6日以内出荷
日本薬局方準拠培地
仕様●包装:10枚●貯蔵方法:4~10℃に保存(禁凍結)●サイズ:W20cm×H10cm×D10cmアズワン品番65-9404-70保管環境冷蔵
セーフジェル メディコムジャパンセーフジェルメディコムジャパン(1件のレビュー)
790税込869
1本(500mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
指定医薬部外品の細菌・ウイルスを殺菌・消毒できる、薬用アルコールハンドジェル優れた殺菌・消毒性能】CDC、WHO、日本薬局方等で示された最適な濃度のエタノールを含有しています。医薬部外品ですので安心してご使用いただけます。【手肌に優しい保護成分配合】ヒアルロン酸やグリセリン等、手肌に優しい保護成分を配合し、手荒れを抑制します。【使いやすいジェルタイプで爽快な使用感】しっかりと手に収まり周りの環境に散りにくい、使いやすいジェルタイプです。また、使用後のベタつきが少なく爽快な使用感となっています。
用途【成分・分量】有効成分:本品100mL中、日局エタノール83mL(エタノール(C2H60) 76.9~81.4vol%)◆その他の成分:PG、濃グリセリン、粘度調整剤、pH調整剤、ヒアルロン酸Na(2)成分/分量(100mL中)日局エタノール83mL(エタノール(C2H60) 76.9~81.4vol%)/その他の成分:PG、濃グリセリン、粘度調整剤、pH調整剤、ヒアルロン酸Na(2)医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
ソフラリスノンエー 50包入 竹虎ソフラリスノンエー 50包入竹虎
999税込1,099
1箱
5日以内出荷
滅菌済清浄綿です(AC滅菌) 身体のデリケートな部分に安心して使用できます
用途乳児の皮膚又は口腔の清浄または清拭 授乳時の乳首又は乳房の清浄または清拭 目、性器又は肛門の清浄または清拭仕様2枚重ね、二ツ折成分医療脱脂綿および日本薬局方ベンザルコニウム塩化物0.01%水溶液寸法(cm)7.5×7.5
摩損度試験器 MS-25シリーズ アズワン摩損度試験器 MS-25シリーズアズワン
198,000税込217,800
1個
当日出荷
錠剤の摩損度試験が容易に行えます。フィードバック制御で回転速度を制御しています。カウンター標準装備で、100回で自動停止します(工場出荷時)。アジャスターで10°の傾斜が付けられます。ドラムは帯電防止剤を塗布していますので、静電気をおびにくいです。JP17(第十七改正日本薬局方)に準拠しています。錠剤の摩損度試験法に準拠
材質本体/スチール(塗装)、ドラム(MSS-D)/PMMA(アクリル)質量(kg)8.5コード長さ(m)2.5 ※3Pプラグ電源(AC100V)50/60Hz回転数(回/分)100(設定変更可)ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)MSS-D:内径/Φ288、深さ/38、錠剤落下高/156.5
アンモニウム試験装置 SIBATA(柴田科学)アンモニウム試験装置SIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
第17改正日本薬局方参考 一般試験法 アンモニウム試験法参考しております。
用途アンモニウム試験用
ケルダールフラスコ lセミ・ミクロケルダール窒素分解器用 SIBATA(柴田科学)ケルダールフラスコ lセミ・ミクロケルダール窒素分解器用SIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・セミ・ミクロケルダール窒素分解装置SE-6型の標準付属のガラス製ケルダールフラスコになります。 ・日本薬局方に準拠したセミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置等に使用されているセミ・ミクロケルダール蒸留フラスコ150mLです。
ひ素試験器 装置B SIBATA(柴田科学)ひ素試験器 装置BSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
・第18改正日本薬局方/第9版食品添加物公定書参考 ・呈色反応によるひ素の限度試験装置です。
型式日本薬局方構成部品ひ素検査器 ガラス曲管、ひ素用ゴム栓 No.01 6mm穴付(5個入)、ひ素用ゴム栓 No.12 6mm穴付(5個入)、ひ素検査器(排気管)、ひ素検査器(吸収管)、ひ素検査器(ひ素びん)
SPC精油定量受器 一般試験法 SIBATA(柴田科学)SPC精油定量受器 一般試験法SIBATA(柴田科学)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
・日本薬局方の一般試験法 精油定量法による精油含量試験を参考にした製油定量受器です。 ・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス容量(mL)4下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-15コックTF-13
ひ素検査器 硝子曲管 SIBATA(柴田科学)ひ素検査器 硝子曲管SIBATA(柴田科学)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
・第18改正日本薬局方を参考にしたひ素試験器用のガラス曲管(部品)です。
トラスコ品番112-6228
ひ素検査器 吸収管 SIBATA(柴田科学)ひ素検査器 吸収管SIBATA(柴田科学)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
・ひ素試験器 装置B 第18改正日本薬局方 ひ素試験法用の吸収管(部品)です。
トラスコ品番112-3027
【レンタル】摩損度試験器 アズワン【レンタル】摩損度試験器アズワン
1,870税込2,057
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
錠剤の摩損度試験が容易に行えます。フィードバック制御で回転速度を制御しています。カウンター標準装備で、100回で自動停止します(工場出荷時)。アジャスターで10°の傾斜が付けられます。ドラムは帯電防止剤を塗布していますので、静電気をおびにくいです。JP17(第十七改正日本薬局方)に準拠しています。錠剤の摩損度試験法に準拠
寸法(mm)242×330×331回転数(min-1[r.p.m])20~112(デジタル表示タイプ)/100回(設定変更可)電源(V)AC100(50/60Hz)落下高さ(cm)15.65(ドラムサイズ(MSS-D))内径(Φmm)288(ドラムサイズ(MSS-D))深さ(mm)38(ドラムサイズ(MSS-D))
ニッスイプレート 島津ダイアグノスティクスニッスイプレート島津ダイアグノスティクス
1,198税込1,318
1箱(10枚)
当日出荷
日本薬局方準拠培地真菌用
質量(g)400有効期限製造後6ヶ月タイプサブロー寒天培地アズワン品番63-5753-87
スモイル モレスコ(MORESCO)スモイルモレスコ(MORESCO)
19,980税込21,978
1缶(16.8kg)
5日以内出荷
食品添加物規格に合格、日本薬局方試験及び化粧品原料基準に適合する高い信頼性。 無色透明、無味無臭で無蛍光です。 紫外吸光度が極めて低く、高純度です。 化学的に安定した、不活性、不極性飽和炭化水素です。 皮膚刺激性がほとんど無く、人体にやさしい安全性。 優れた潤滑性、軟化性、可塑性、浸透性、乳化性と、気泡性防止にもはたらくなど、応用しやすい性質です。
用途化粧品原料 クレンジング・ヘアー・ハンド等各種クリーム基材 ヘアートリートメント等ヘアケア製品基材医薬、医療 軟膏、クリーム、パップ剤化学 石油樹脂、各種エラストマー可塑剤製紙 紙容器、食品包装紙、濡れティッシュ等ハウスホールド製品その他 ホットメルト接着剤、コンプレッサーオイル、食品関連各種機械オイル無色透明香味なし引火点(℃)184密度(g/cm3)0.843流動点(℃)-12.5炭素量平均:23平均分子量323動粘度測定範囲(mm2/s{cSt})12.56/40℃、(37.78℃/SUS)72.09反応中性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エレファジェルプラス ハクゾウメディカルエレファジェルプラスハクゾウメディカル
799税込879
1本(350mL)
6日以内出荷
酸性タイプの80%エタノールを含んだ速乾性手指消毒用ジェルです。 目盛がついていますので、使用量を一目で確認できます。 ご使用後は折りたたんで小さく廃棄することができます。 手すり用、壁掛け用のホルダーもご用意しており、使用環境に応じて使い分けすることができます。 ワンプッシュあたり約1mLです。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒成分有効成分:日本薬局方エタノール83mL、添加物として、イソプロパノール、リン酸、グリセリン、マクロゴール200、トロフェロール酢酸エステル、ヒドロキシプロピルセルロースアズワン品番65-1842-47医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エレファジェル(つけかえ用) ハクゾウメディカルエレファジェル(つけかえ用)ハクゾウメディカル(2件のレビュー)
529税込582特価
1本(350mL)
当日出荷
ハクゾウオートディスペンサーRub専用の消毒剤です。
用途オフィス・医療機関・介護施設・家庭有効成分日本薬局方エタノールアズワン品番65-1842-46医薬品医療機器等法指定医薬部外品添加物ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン、八アセチルしょ糖
クリーンスタンプ25「ニッスイ」 SCDLP寒天 ガンマ線滅菌 島津ダイアグノスティクスクリーンスタンプ25「ニッスイ」 SCDLP寒天 ガンマ線滅菌島津ダイアグノスティクス
29,980税込32,978
1箱(8袋×15枚)
8日以内出荷
日本薬局方準拠培地環境微生物検査用一般生菌数測定用(不活化剤含有)
質量(g)3950培養表面積(cm2)25アズワン品番63-5753-82保管環境冷蔵有効期限製造後6ヶ月
クリーンスタンプ25「ニッスイ」 CP加サブロー寒天 真菌用 島津ダイアグノスティクスクリーンスタンプ25「ニッスイ」 CP加サブロー寒天 真菌用島津ダイアグノスティクス
7,498税込8,248
1箱(10袋×3枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
日本薬局方準拠培地環境微生物検査用真菌測定用
培養表面積(cm2)25保管環境冷蔵有効期限製造後12ヶ月
クリーンスタンプ25「ニッスイ」 SCDLP寒天 一般生菌数測定用 島津ダイアグノスティクスクリーンスタンプ25「ニッスイ」 SCDLP寒天 一般生菌数測定用島津ダイアグノスティクス
7,498税込8,248
1箱(10袋×3枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
日本薬局方準拠培地環境微生物検査用一般生菌数測定用(不活化剤含有)
保管環境冷蔵培養表面積(cm2)25有効期限製造後12ヶ月
ラパポート・バシリアディス培地 「ニッスイ」 RV 島津ダイアグノスティクスラパポート・バシリアディス培地 「ニッスイ」 RV島津ダイアグノスティクス
11,980税込13,178
1本(300g)
10日以内出荷
日本薬局方準拠培地サルモネラ選択増菌用
質量(g)401容量(g)300アズワン品番63-5753-47
ポテトデキストロース寒天培地 顆粒 「ニッスイ」 島津ダイアグノスティクスポテトデキストロース寒天培地 顆粒 「ニッスイ」島津ダイアグノスティクス
7,798税込8,578
1本(300g)
当日出荷
日本薬局方準拠培地真菌用
質量(g)409容量(g)300アズワン品番63-5753-57
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら