ボトル収容量6本
フタの有無なし
材質PE
外寸(mm)395×274×436
内寸(mm)361×237×427
用途3ガロンボトルΦ281 ×1本用
ボトル収容量3ガロンボトルΦ281 ×1本用
フタの有無なし
材質PP
種別3G
有効内寸(mm)281×281×395
外寸(mm)316×316×414
内寸(mm)288×288×403
底形状網目その他
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201930BL
有効内寸(mm)300×226×250
外寸(mm)345×267×275
内寸(mm)310×234×260
機構4辺及びフランジ上面にラベル剥離用シボ面有
底形状格子網目
用途ソフトドリンクボトルΦ58 ×24本用
ボトル収容量ソフトドリンクボトルΦ58mm ×24本用
フタの有無なし
材質PE
種別#200-24-2
有効内寸(mm)370×245×225
外寸(mm)405×278×243
内寸(mm)377×252×235
ボトル収容量900mL瓶×15本
材質PE
高さ(mm)(内寸)336
短辺(mm)(内寸)280
有効内寸(mm)87×87×324
外寸(mm)490×310×346
RoHS指令(10物質対応)対応
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201931YE
有効内寸(mm)301×226×253
外寸(mm)342×267×277
内寸(mm)310×235×263
機構4辺ラベル剥離用リブ・シボ面有
底形状格子網目
用途1Lゲーブルトップパック×6本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×6本用
フタの有無なし
材質PP
種別SNコンテナーC#10
高さ(mm)(ネスティング)141
タイプ180°回転により同色でスタッキング
有効内寸(mm)226×151×253
外寸(mm)269×211×280
内寸(mm)237×162×267
底形状格子網目
ネスティング高さ(mm)141
スタッキング可
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201951YE
有効内寸(mm)301×226×253
外寸(mm)342×267×277
内寸(mm)310×235×263
機構4辺及び上面フランジにラベル剥離用リブ・シボ面有
底形状斜格子網目
720mL細瓶・900mL×1本箱 底ワンタッチ式首止め有り ベージュ和紙調のシートはどの日本酒にも合います。適応瓶 約90Φ×300Hまで。
種別日本酒・焼酎箱
720mL 細瓶1本用クリアケース。組み立て簡単な特殊罫線。 底ワンタッチ式。首止め有り。適応瓶 約76Φ×300Hまで。
仕様A-PET0.3
種別無地箱・クリアケース
質量(g)50
タイプ720mL細瓶1本
1ケース(300枚)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ボトル収容量720mL瓶×12本
材質PE
高さ(mm)(内寸)316
短辺(mm)(内寸)266
有効内寸(mm)79×79×305
外寸(mm)367×300×327
RoHS指令(10物質対応)対応
グッドデザイン賞受賞!木製品に替わるインテリア便利台!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチック製万能台として。高い場所での作業に
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン樹脂
段数1
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
ボトル収容量牛乳パック(1L)12本
フタの有無なし
材質PP
内寸(mm)310×235×260
圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
【サイズ4展開】【帯電防止剤入】
多目的に使用できるメッシュコンテナです。
帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
720mL 太瓶1本用クリアケース。組み立て簡単な特殊罫線。 底ワンタッチ式。首止め有り。 適応瓶 約85Φ×280Hまで。
仕様A-PET0.3
種別無地箱・クリアケース
質量(g)52
タイプ720mL太瓶1本
1ケース(250枚)
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
ボトル収容量牛乳パック(1L)12本
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)300×225×252
外寸(mm)341×266×274
内寸(mm)310×235×260
圧縮荷重(N[kgf])18420[1880]
1つの容器で複数枚のメンブレンを処理できるので、操作効率がアップします。抗体反応/ウォッシュ~ストリッピングまで使用できます。容器のゆがみや凹凸がほとんどないので、少ない液量でもムラなく抗体反応が行えます。フタ底にリブがあるので、積み重ねての抗体反応やサンプル管理ができます。
付属品クッション×4
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)2950
適合サイズ収納可能数 日本酒の瓶(1.8L)3本 ビールケース(350mL・24本入り)1ケース ※瓶やケースのサイズにより異なります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.1×14.5×45.1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.8×14.3×44.8
1個
¥4,500
税込¥4,950
9日以内出荷
付属品クッション×4
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)2950
適合サイズ収納可能数 日本酒の瓶(1.8L)3本 ビールケース(350mL・24本入り)1ケース ※瓶やケースのサイズにより異なります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.1×14.5×45.1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.8×14.3×44.8
1個
¥4,500
税込¥4,950
9日以内出荷
関連キーワード