カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(104)
  • 制御機器(81)
  • 空圧工具(80)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • テープ(53)
  • 自動車補修部品(26)
  • 厨房用品(18)
  • 電動工具(15)
  • 切削工具(12)
  • 溶接用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 電気材料(6)
  • 建築金物(4)
  • 機構部品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自転車部品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「日東 21」の検索結果

504件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用ビニルテープ No.21

    日東電工(旧:Permacel)(109件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷
    環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
    用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
  • 脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ 日東電工(旧:Permacel)

    脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(4巻)
    当日出荷
    環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
    用途結束作業に。 識別に。
  • ビニルテープ No.21 ニトムズ

    ビニルテープ No.21

    ニトムズ(108件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
    用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
  • 脱鉛タイプビニールテープ 日東電工(旧:Permacel)

    脱鉛タイプビニールテープ

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
    用途配線工事。機械工具の絶縁用。質量(kg)0.75
  • ビニールテープ モノタロウ

    ビニールテープ

    モノタロウ(570件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1巻ほか
    当日出荷
    用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
  • ビニルテープ No.21 幅広 ニトムズ

    ビニルテープ No.21 幅広

    ニトムズ(22件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。
    用途結束作業に。 識別に。
  • ビニールテープVT-19 ニチバン

    ビニールテープVT-19

    ニチバン(56件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
    用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。特性柔軟、水・湿気に強い
  • 電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ)

    電気絶縁用ビニールテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(10巻)
    当日出荷
    耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
    用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱鉛タイプビニールテープNo.21S 日東電工(旧:Permacel)

    脱鉛タイプビニールテープNo.21S

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(8巻)
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
    用途配線工事。機械工具の絶縁用。質量(kg)1.25粘着力(N/10mm)1.31引張強度(N/10mm)33.1
  • 絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン モノタロウ

    絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン

    モノタロウ(116件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
    用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上
  • ケーブル縛り紐 耐侯性タイプ モノタロウ

    ケーブル縛り紐 耐侯性タイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻(200m)
    当日出荷
    ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
    用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に材質ポリエステル色黒タイプ耐候性長さ(m)200
  • ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品 モノタロウ

    ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1パック(10巻)
    当日出荷
    JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。 着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
    用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広くJIS規格C2336伸び(%)125以上粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27.44以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁絶縁耐力36.46kV/mm以上
  • Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)

    Temflex(TM) ビニールテープ 180

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
    用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
  • マスキングテープホルダー ギリギリ 国内全社対応版 NISAKU

    マスキングテープホルダー ギリギリ 国内全社対応版

    NISAKU(9件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。付属のスペーサーを使用することで、今まで使用できなかった3M製マスキングテープも使用することができるようになりました。
    適合マスキングテープ内径26mm(男前モノタロウ、3M製品)、内径30mm(カモ井、日東電工製品など)寸法(mm)34×106×27
  • スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ No.35

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1巻
    当日出荷
    柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
  • ビニールテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ビニールテープ

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1セット(10巻)
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
    用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質軟質塩化ビニールフィルム特性耐寒性2018年トラスコ掲載ページ6 2005
  • アセテート粘着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    アセテート粘着テープ

    日東電工(旧:Permacel)(55件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻
    当日出荷
    電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
    用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
  • ビニールテープVT-50 ニチバン

    ビニールテープVT-50

    ニチバン(29件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
    用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
  • ケーブルしばり紐 TRUSCO

    ケーブルしばり紐

    TRUSCO(18件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷
    しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
    用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。仕様組ひも材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)色黒包装形態ボビン巻特性耐候
  • ビニールテープ エーモン

    ビニールテープ

    エーモン
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    絶縁性・耐候性に優れたビニールテープ JIS C 2336規格品
    用途ハーネスやコードの結束・絶縁保護に色赤/黒テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2
  • 脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S 日東電工(旧:Permacel)

    脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(5巻)
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
    用途配線工事。機械工具の絶縁用トラスコ品番695-5143幅(mm)38色黒長さ(m)20粘着力(N/10mm)1.31
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    ¥72,980税込¥80,278
    1箱(56巻)
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • ビニールテープNo.21N 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ビニールテープNo.21N

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(10巻)
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
    用途配線工事に。機械工具の絶縁用。トラスコ品番437-7936材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.2色青使用温度範囲(℃)-10~90粘着力(N/10mm)1.85引張強度(N/10mm)33.1切断方法切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S 日東電工(旧:Permacel)

    脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(10巻)
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
    用途配線工事。トラスコ品番552-0437材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2色アイボリー長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~90℃粘着力(N/10mm)1.42引張強度(N/10mm)33.1テープタイプ切断にはカッターが必要
  • 建築用マスキングテープ No.727 日東電工(旧:Permacel)

    建築用マスキングテープ No.727

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(6巻)
    当日出荷
    巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。 粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。 ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。 はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。
    用途サイディングボードのシーリング
  • 脱鉛タイプビニールテープNo.21 19mm×10m アイボリー 10巻入り 日東電工(旧:Permacel)

    脱鉛タイプビニールテープNo.21 19mm×10m アイボリー 10巻入り

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥779税込¥857
    1パック(10巻)
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
    用途配線工事。機械工具の絶縁用。トラスコ品番471-8109材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19色アイボリー主な用途電気絶縁粘着力(N/10mm)1.42引張強度(N/10mm)33.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    ¥94,980税込¥104,478
    1箱(56巻)
    当日出荷から24日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
  • ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)

    日東工器(35件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (オネジ取付用)

    日東工器(18件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器

    ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)

    日東工器(22件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
  • LP ルーバー 日東工業

    LP ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット付棚板 日東工業

    スリット付棚板

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種機器の置き台に。 放熱用のスリットが付いています。 固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    規格EIA外形寸法W(mm)482.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器

    ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)

    日東工器(12件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    摩擦に強い超硬チップを採用
  • BP51-K クランプ 日東工業

    BP51-K クランプ

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(20個)
    当日出荷
    ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。 粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。
    材質ナイロン色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業

    HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)

    日東工業(19件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
  • ルーバー交換用フィルタ 日東工業

    ルーバー交換用フィルタ

    日東工業
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • スリット付台板セット(L型レール付) 日東工業

    スリット付台板セット(L型レール付)

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
  • SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • ハイカプラ(大口径)(ホース取付用)プラグ 日東工器

    ハイカプラ(大口径)(ホース取付用)プラグ

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13
  • ハイカプラ(大口径)(ホース取付用)ソケット 日東工器

    ハイカプラ(大口径)(ホース取付用)ソケット

    日東工器(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
...