脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)
電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
- 用途
- 配線工事。
- トラスコ品番
- 552-0437
- 材質
- 基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
- 厚さ(mm)
- 0.2
- 色
- アイボリー
- 使用温度範囲(℃)
- -10~90℃
- テープ幅(mm)
- 19
- テープ長さ(m)
- 20
- テープ厚さ(mm)
- 0.2
- 粘着力(N/10mm)
- 1.42
- 引張強度(N/10mm)
- 33.1
- テープタイプ
- 切断にはカッターが必要
- 内容量
- 1パック(10巻)
テープ の新着商品
カテゴリ


















![防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06139276-261016-02.jpg)
![防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06139292-261016-02.jpg)






