カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「日東 p14-33」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCH-C プラボックス 日東工業PCH-C プラボックス日東工業(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)保護等級IP55板厚(mm)【扉】3.0~4.0、【ボデー】3.0~4.5ハンドルパチン錠・蝶番式(樹脂製)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板鉄製基板(1.6mm)
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
ライトベージュ色(5Y7/1)材質ABS樹脂規格CA(CA200、CA-G04)保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付) 日東工業OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)日東工業(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から4日以内出荷
耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
プラボックス 河村電器産業プラボックス河村電器産業(45件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) 日東工業PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)日東工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂保護等級IP65板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
ウォルボックス 屋根無(ヨコ型) 未来工業ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)未来工業(29件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
汎用樹脂製ボックス(P) ユーボン汎用樹脂製ボックス(P)ユーボン(6件のレビュー)
889税込978
1面
当日出荷
シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)材質ABS樹脂規格IP43板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉
プラスチックボックス 内外電機プラスチックボックス内外電機(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1面
当日出荷
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
フリープラボックス 内外電機フリープラボックス内外電機(36件のレビュー)
1,298税込1,428
1面
当日出荷
防水プラボックス木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー材質AES樹脂仕様屋根無し保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋内屋外兼用色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
PKM 仮設用金具 日東工業PKM 仮設用金具日東工業
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から5日以内出荷
プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
ウォルボックス 屋根付(ヨコ型) 未来工業ウォルボックス 屋根付(ヨコ型)未来工業(31件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(77件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷から13日以内出荷
スーパータイマ MS4Sシリーズ 富士電機スーパータイマ MS4Sシリーズ富士電機(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
首下寸法66.5mmの短胴サイズ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリー電源 0目盛瞬時動作機能 EMC規格適合(EN50081-2、50082-2) 4動作モード装備 UL・CSA規格認定品
質量(g)約100耐電圧AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~+55 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)機械的耐久性2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)セット誤差±5%±0.05s許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)電圧誤差±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
グロメット 日東工業グロメット日東工業
619税込681
1セット(2個)ほか
当日出荷
キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。 プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。 適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。 BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。
材質本体:EPDM本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
キー付耐候プラボックス OPK-P 日東工業キー付耐候プラボックス OPK-P日東工業
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています材質AAS樹脂保護等級IP55RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
プラスチックボックス 内外電機プラスチックボックス内外電機(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1面
当日出荷から7日以内出荷
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質ABS樹脂設置場所屋外防雨形材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
PCM コン柱用金具 日東工業PCM コン柱用金具日東工業
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
フリープラボックス 内外電機フリープラボックス内外電機(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1面
当日出荷
防水プラボックス木製基板に替わるフリー基板の採用付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
ライトグレー保護等級IP33扉開閉方式片開材質AES樹脂仕様屋根付き(屋根差し込形)設置場所屋外防雨形色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
スーパータイマMS4Sシリーズ 富士電機スーパータイマMS4Sシリーズ富士電機(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から41日以内出荷
首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリ-電源 0目盛瞬時動作機能
PBC 蝶番付ポリカボックス 日東工業PBC 蝶番付ポリカボックス日東工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂保護等級IP65板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:5設置場所屋内扉形式蝶番式(樹脂製)取付基板鉄製基板(1.6mm)
PBX-B プラボックス 日東工業PBX-B プラボックス日東工業(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から7日以内出荷
持上式カバー(オープンロック機構)ですので、カバーを開いたまま機器の取付けや操作ができます。
ベージュ色(5Y.7.5/1.5)材質ポリプロピレン樹脂保護等級IPX3カバー持上式板厚(mm)カバー:2.5ボデー:3設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし(ボデー直付)