20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
接続フランジ形 材質(本体)SCS13 耐圧(MPa)0.49 耐熱温度(℃)-10~80
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
耐熱温度(℃)-10~80 接続フランジ形 材質(本体)SCS13 耐圧(MPa)0.49
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
接続方式ねじ込み形 耐熱温度(℃)-10~80 材質(本体)SCS13 耐圧(MPa)0.49
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接続ねじRpねじ 最高許容圧力(MPa)0.69 材質(弁体・弁座)SUS304 材質(弁箱)SUS304 材質(ストレーナ)SUS304
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。 また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。 80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続方式ねじ込み形 耐熱温度(℃)-10~80 材質(本体)FC200 耐圧(MPa)0.49 材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
1個
3,988 税込4,387
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。 水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。 フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続フランジ形 材質(本体)FC200、SCS13、CAC406 耐圧(MPa)0.49 耐熱温度(℃)-10~80 材質(塗装)ナイロン11ライニング バルブ種類フートバルブ
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


スリーエム工業捻込フートバルブ
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc 材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)0.1 接続方式ねじ込み形
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。 ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
耐熱温度(℃)-10~80 接続フランジ形 材質(本体)FC200、CAC406 耐圧(MPa)0.49 材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型) 材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)0.1
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続方式ねじ込み形 耐熱温度(℃)-10~80 材質(本体)FC200 耐圧(MPa)0.49 材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カクダイフート弁
給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。
用途734-031-32、734-043-32用逆止弁 材質(本体)PVC 呼び30
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式ねじ込み形 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水) 形状ストレート 材質(ジスク)NBR
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続フランジ形 材質(本体)FC200 耐圧(MPa)0.49 耐熱温度(℃)-10~80 材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
材質(本体)FC200 耐圧(MPa)0.49 接続方式ねじ込み形 耐熱温度(℃)-10~80 材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ねじ込み型FC製フート弁
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.69[7] 接続JIS管用テーパねじ 取扱液清水0~80℃ 材質(弁体)FC200/ゴム 材質(弁座)CAC406 材質(弁箱)FC200 材質(ストレーナ)SUS304
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。 水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。 フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
耐熱温度(℃)-10~80 接続フランジ形 材質(本体)FC200、SCS13、CAC406 耐圧(MPa)0.49 材質(塗装)ナイロン11ライニング
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 耐圧Oリング使用ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。 ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
耐熱温度(℃)-10~80 接続フランジ形 材質(本体)FC200、SCS13 耐圧(MPa)0.49 材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
71,880 税込79,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ