20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ケース(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

1ケース(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

1ケース(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄鋼鈑を楽々切断、小型軽量エアソー。特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力、低振動を実現。自動車板金、二重鋼板、木材などの切断に。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 空気消費量(m3/min)0.29 質量(kg)0.62 付属品ノコ刃32山:2枚六角棒スパナ3mm:1本カプラ200-20SH:1個 最大切断能力板厚3mm 無負荷ストローク長(mm)11 全長(mm)205(本体) 仕様空気式薄板切断用 トラスコ品番116-6999 無負荷ストローク数(min-1)7000
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)8 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)1.8 定格消費電力(W)170 キャブタイヤコード(m)2 定格時間(分)30 付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個 取付最大軸径(Φmm)5 仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用 質量(kg)1.4(電源コード含まず) トラスコ品番309-1619 無負荷ストローク数(min-1)4500
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)92 厚さ(mm)0.62 材質バイメタル 主要切断材料木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。
幅(mm)13 厚さ(mm)0.65
1パック(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)
4,398 税込4,838
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーソー モノタロウ 動画あり
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。 付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚) ストローク(mm)10 全長(mm)280 質量(g)600 切断能力(mm)1.6 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.023 ストローク数(min-1[回/分])9000~10000 空気接続口PT1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1個ほか
11 税込12
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1袋(5本)
4,698 税込5,168
当日出荷

1袋(5本)
4,698 税込5,168
当日出荷

グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。 軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に 質量(kg)0.5 取付最大軸径(Φmm)5 仕様空気式小型整形用ヤスリ 付属品平型ヤスリSF-13:1本丸型ヤスリSF-10:1本三角型ヤスリSF-11:1本甲丸型ヤスリSF-12:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サンディングパッド:1本カプラHA-65SN:1個
1台
49,980 税込54,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



適合替刃・カッターEA161LN-124、132 空気消費量(L/min)170 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
17,400 税込19,140
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途スーパーソー(6010)用替刃 刃長(mm)240 ピッチ(mm)約0.7 全長(mm)304 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)約1
1パック(5枚)
3,898 税込4,288
当日出荷


コーススレッド、ステンレス釘が入った木材も切断可能です。 耐久性はバイメタルブレードの10倍です。
材質超硬刃 板厚(mm)1.25
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5本)
4,598 税込5,058
当日出荷