24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

汎用型メドーブロワ LA 日東工器 動画あり
リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、静寂、無給油。 外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。また、メンテナンスが簡単です。
質量(kg)2.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×182×205 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード) 圧力(kPa)11 絶縁階級E種(コイル)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロワポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ 仕様単独槽用、吐出専用 付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個 流体空気 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体空気 周波数(Hz)50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ 工進 動画あり
夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メンテナンスが簡単で、小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 泡風呂などのエアー噴気、小型コンプレッサーなどにご使用可能となります。 吐出型。屋内・屋外(防雨)仕様。防塵機構搭載。
質量(kg)6 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×210×212 使用温度(℃)5~40 呼称径寸法(mm)Φ18 騒音値(dB)35 定格圧力範囲(kPa)14.7
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テクノ高槻エアーポンプ
電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
質量(kg)3.8 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)173×143×123
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
ダイアフラムを利用した電磁式のエアーポンプです。 給油を必要としない構造でクリーンなエアーを長期間供給することができます。 ビルトインタイプは各種装置の組込み用として、吐出専用タイプは水槽やバーナーなどへのエアー供給用として、吸排両用タイプは気体分析装置や各種工業関係に適しています。
流体空気 周波数(Hz)50/60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピストン式ブロワと組み合わせ使用する切替バルブユニットです。 タイマー機能付液晶パネルで各種設定をよりスムーズに行えます。 左吐出口がばっ気側、右吐出口が逆洗側で、逆洗の開始時間、作動時間および回数は仕様内で変更可能です。
質量(kg)0.6 消費電力(W)3(切換え動作時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×124×71 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード) 使用圧力範囲(kPa)5~30
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リニア駆動フリーピストン方式を採用で消費電力低減 高耐久を実現
質量(kg)13.5 定格圧力(MPa)0.02 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×220×226 定格周波数(Hz)50/60兼用 吐出口径(Φmm)26 電源コード(m)1.6(プラグ付キャプタイヤケーブル) 絶縁階級E種 定格消費電力(W)(50/60Hz)134/134 吐出空気量(L/min)150
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

質量(kg)13.5 定格圧力(MPa)0.02 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×220×226 吐出口径(Φmm)26 電源コード(m)1.6(プラグ付キャプタイヤケーブル) 絶縁階級コイル:E種 定格消費電力(W)(50/60Hz)185/175 吐出空気量(L/min)200
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷

1個
40,980 税込45,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リニコン真空ポンプ 日東工器 動画あり
電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。 無給油で、メンテナンスが容易です。 可搬式。
用途エアダスター・ワークの吸着 電圧(V)100 電源AC ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ピストン形
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
1個
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BD-410-A7068-G2-0001 バッテリーダスター 日東工器 動画あり
基板などに付着したゴミ・ホコリを素早く除去する携帯型バッテリー式除塵器です。 フロンガス規制にかかわる圧縮空気ボンベのコスト軽減代替商品として開発しました。 持ち運びに便利なポータブルサイズ。 水分除去フィルターを内蔵し電子機器・精密機器の基板・光センサー部などのホコリ除去に適しています。
用途コンプレッサ専用
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 質量(kg)6.1 流体空気 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))40 定格圧力範囲(kPa)18.0
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ジェックスエアーポンプ
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源AC100V・50/60Hz 口径(Φmm)(送風)5<エアホース用>
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低炭素社会対応型浄化槽に適応(従来型ELに対して消費電力を30%削減) 新型ストッパーを搭載しマグネットの偏りに対して改善。 騒音値を低減(メーカー比10%減)アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源 周波数(Hz)50/60共用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199 使用圧力範囲(kPa)10~20
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×200×222 使用温度(℃)5~40 呼称径寸法(mm)Φ18
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相AC100 騒音値(dB)36 使用圧力範囲(kPa)10~20(常用圧力:14.7)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下 仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付 寸法(mm)103×62×160 電源AC100V(50/60) 口径(Φmm)5(エアーホース用) 消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9 吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷