カテゴリ

  • 測定用品(12)
    • 水道メーター・オイルメーター(6)
    • 電子式(1)
  • 作業工具(10)
    • ビット(10)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ

「日東精工」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電量滴定法試薬 アクアミクロン 日東精工電量滴定法試薬 アクアミクロン日東精工
14,980税込16,478
1本
予約販売
【ケトン用陽極液】ケトン、シリコーン油、低級カルボン酸などに使用できます。
仕様主な溶媒:プロピレンカーボネート、ジエチレングリコール/エチルエーテル容量(mL)500(ガラス瓶)規格水分0.15mg H2O/mL以下アズワン品番67-5231-29
電量滴定法試薬 アクアミクロン 日東精工電量滴定法試薬 アクアミクロン日東精工
13,980税込15,378
1箱
8日以内出荷
【陰極液】AX、AS、AKX共用です。
仕様主な溶媒:メタノール、エチレングリコール容量(mL)5アンプル10本/箱規格水分0.6mg H2O/mL以下アズワン品番67-5231-30
電量滴定法試薬 アクアミクロン 日東精工電量滴定法試薬 アクアミクロン日東精工
14,980税込16,478
1本
17日以内出荷
【油類用陽極液】石油製品全般、特に軽油、重油、電気絶縁油などに使用できます。
仕様主な溶媒:メタノール、クロロホルム容量(mL)500(ガラス瓶)規格水分0.15mg H2O/mL以下アズワン品番67-5231-28
バッチカウンタ 日東精工バッチカウンタ日東精工
179,800税込197,780
1台
36日以内出荷
流量計からパルス信号を受信し、流量計係数を乗算して積算表示します。
仕様【スケーリング】接続する流量計に合わせてご設定ください。動作方式【バッチ】バッチ方式1、初期量:無し時間【パルス未到来】15秒、自動ストップ無しパルス出力分配出力(12V無接点出力)適合流体液体
容量滴定法試薬 アクアミクロン滴定剤SS-Z 500mL 日東精工容量滴定法試薬 アクアミクロン滴定剤SS-Z 500mL日東精工
10,980税込12,078
1本
10日以内出荷から13日以内出荷
※容量滴定法にはカールフィッシャー試薬の滴定剤と、試薬の溶解または分散させるための脱水溶剤が必要です。
容量滴定法試薬 アクアミクロン脱水溶剤 日東精工容量滴定法試薬 アクアミクロン脱水溶剤日東精工
9,998税込10,998
1本
10日以内出荷から13日以内出荷
※容量滴定法にはカールフィッシャー試薬の滴定剤と、試薬の溶解または分散させるための脱水溶剤が必要です。
オイルメータ 日東精工オイルメータ日東精工
59,980税込65,978
1台
35日以内出荷
容積流量計の中で最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。
用途ボイラ給油、燃料油等の計量管理・制御に利用できます。材質本体:FC200/アルミロータ流体温度(℃)MAX80精度±0.5%適合流体液体
小型オイルメータ 日東精工小型オイルメータ日東精工
37,980税込41,778
1台
14日以内出荷
表示部に液晶カウンタを採用し、小型化、低価格化を実現したロータリピストン型の油用流量計です。
流体タイプ一体型 リセット付き温度(℃)MAX55精度±0.5%接続Rp3/8適合流体液体
水用流量計 日東精工水用流量計日東精工
108,000税込118,800
1台
50日以内出荷
ストレーナを内蔵しながら小型軽量化を実現した羽根車式流量計です。
材質FCD450/SCS13/C5191P/ノンアスベストパッキン流体出力なし温度(℃)MAX110精度±1.0%適合流体液体
マイクロバブル生成装置 日東精工マイクロバブル生成装置日東精工
1,289,000税込1,417,900
1台
60日以内出荷から90日以内出荷
コンパクトな設計でお客様の工場内へ組込みやすいマイクロバブル生成装置です。また、さまざまな応用分野での製品開発にもお役立て頂けます。
最大流量(L/min)生成:約10温度(℃)液体:5~40使用可能液体水道水、工業用水(清水)
松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M6 +2 全長74L 先端径Φ6 近江精機松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M6 +2 全長74L 先端径Φ6近江精機
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)74仕様ネジ式差込材質特殊工具鋼軸径(Φmm)6先端サイズNo.2先端形状プラス(+)呼称ストレート適合メーカー日東精工、松下電器産業、ネジ締めロボット、自動機両頭機能片頭
松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M6 +2 全長74L 先端径Φ5 近江精機松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M6 +2 全長74L 先端径Φ5近江精機
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)74仕様ネジ式差込トラスコ品番807-1854材質特殊工具鋼軸径(Φmm)6質量(g)10先端サイズNo.2先端形状プラス(+)呼称ストレート適合メーカー日東精工、松下電器産業、ネジ締めロボット、自動機両頭機能片頭
松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M6 +2 全長74L 先端径Φ4.5 近江精機松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M6 +2 全長74L 先端径Φ4.5近江精機
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)74仕様ネジ式差込トラスコ品番807-1853材質特殊工具鋼軸径(Φmm)6質量(g)10先端サイズNo.2先端形状プラス(+)呼称ストレート適合メーカー日東精工、松下電器産業、ネジ締めロボット、自動機両頭機能片頭
松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M6 +1 全長74L 先端径Φ4.5 近江精機松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M6 +1 全長74L 先端径Φ4.5近江精機
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)74仕様ネジ式差込トラスコ品番807-1852材質特殊工具鋼軸径(Φmm)6質量(g)10先端サイズNo.1先端形状プラス(+)呼称ストレート適合メーカー日東精工、松下電器産業、ネジ締めロボット、自動機両頭機能片頭
松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M5 +2 全長91L 先端径Φ5 近江精機松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M5 +2 全長91L 先端径Φ5近江精機
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)91仕様ネジ式差込トラスコ品番807-1851材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5質量(g)11先端サイズNo.2先端形状プラス(+)呼称ストレート適合メーカー日東精工、松下電器産業、ネジ締めロボット、自動機両頭機能片頭
松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M5 +2 全長74L 先端径Φ5 近江精機松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M5 +2 全長74L 先端径Φ5近江精機
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)74仕様ネジ式差込材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5質量(g)9先端サイズNo.2先端形状プラス(+)呼称ストレート適合メーカー日東精工、松下電器産業、ネジ締めロボット、自動機両頭機能片頭
松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M5 +2 全長136L 先端径Φ5 近江精機松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M5 +2 全長136L 先端径Φ5近江精機
17,980税込19,778
1セット(10個)
4日以内出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)136仕様ネジ式差込トラスコ品番807-1848材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5質量(g)17先端サイズNo.2先端形状プラス(+)呼称ストレート適合メーカー日東精工、松下電器産業、ネジ締めロボット、自動機両頭機能片頭
松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M5 +1 全長74L 先端径Φ4 近江精機松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M5 +1 全長74L 先端径Φ4近江精機
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)74仕様ネジ式差込トラスコ品番807-1847材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5質量(g)7先端サイズNo.1先端形状プラス(+)呼称ストレート適合メーカー日東精工、松下電器産業、ネジ締めロボット、自動機両頭機能片頭
松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M3 +0 全長74L 先端径Φ2.5 近江精機松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M3 +0 全長74L 先端径Φ2.5近江精機
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)74仕様ネジ式差込トラスコ品番807-1846材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3質量(g)3先端サイズNo.0先端形状プラス(+)呼称ストレート適合メーカー日東精工、松下電器産業、ネジ締めロボット、自動機両頭機能片頭
松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M3 +0 全長41L 先端径Φ2 近江精機松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M3 +0 全長41L 先端径Φ2近江精機
8,698税込9,568
1セット(10個)
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)41仕様ネジ式差込トラスコ品番807-2140材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3質量(g)20種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)適合メーカー日東精工、松下電器産業、ネジ締めロボット、自動機両頭機能片頭
小型オイルメータ 日東精工小型オイルメータ日東精工(3件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
表示部に液晶カウンタを採用した全く新しいタイプのコンパクト設計・安価な油専用流量計です。流量範囲は1:125(重油)の広レンジ測定が可能。最小流量も2L/h(重油)の超高感度です。計量部の可動部分はロータのみのシンプル構造。表示部は液晶カウンタの採用とメンテナンスフリーを実現しました。液晶カウンタはリチウム電池駆動。外部電源は一切必要ありません。また、電池は7年以上と長寿命です。ワイドな流量範囲。流量計入・出口に小型ストレーナ内蔵。配管接続時等における夾雑物を除去し、ロータの不回転を防止します。
適合流体灯油・軽油・重油・その他油類材質本体:ADC+表面処理ロータ:特殊カーボン接続口径G3/8質量(g)600使用温度範囲(℃)流体温度:-10~+55最高使用圧力(MPa)0.7精度±1.0%以内表示LCDカウンタ 8桁外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×66×122機能カウントリセット付最小目盛0.01L最大表示999999.99L電池寿命7年以上(リチウム電池)流量範囲(L/h)灯油:10~250重油:2~250
オイルメータ 日東精工オイルメータ日東精工
59,980税込65,978
1台
当日出荷
容量流量計の中でも最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。ボイラ給油、燃料油などの計量管理・制御に利用できます 小型・計量 内部機構の簡素化により、取扱い・メンテナンスが容易 粘度変化の影響が少ない
適合流体灯油・軽油・A/B/C重油材質本体:FC200、ロータ:AC3A、表示部:アルミニウムダイキャスト寸法L(mm)160呼び径20AフランジJIS 10K寸法d(mm)15最高使用圧力(MPa)1精度±0.5%以内寸法D(mm)100表示数字車カウンタ:8桁寸法C(mm)75表示方式機械式寸法T(mm)18寸法W(mm)120寸法H1(mm)51最小目盛0.02L表示項目リセット不可能積算流量(最大9999999.9L)寸法H2(mm)141防爆構造非防爆流体温度(℃)0~120周囲温度(℃)5~60粘度(mPa・s)2~500流量範囲(L/h)灯油・軽油(1mPa・s~):100~1000、重油(10mPa・s~500mPa・s):30~1000
タービン流量計 日東精工タービン流量計日東精工
489,800税込538,780
1台
91日以内出荷
使用流体仕様直読瞬間流量指示計付材質FC200、SCS13、樹脂羽根温度(℃)MAX60接続JIS10K 80A RFフランジ精度(%)積算±2、瞬時2FS流量範囲(m3/h)10~50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら