カテゴリ

  • テープ(16)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「日東電工 表面保護フィルム」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】PVC基材表面保護フィルム 日東電工【オーダー】PVC基材表面保護フィルム日東電工
1,093税込1,202
1巻
4日以内出荷
貼り合わせ作業が容易です。
用途ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとしたスタンダードタイプの金属板用表面保護材。 SPV-201SRは、ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材で、ステンレス板やアルミ板などの運搬時や軽加工時の表面保護に適しています。厚さ(mm)0.12長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.36MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 表面保護フィルム【SPV-3648FK2 日東電工【オーダー】 表面保護フィルム【SPV-3648FK2日東電工(1件のレビュー)
1,625税込1,788
1巻
3日以内出荷
SPV-3648Fの後継品番となります。
用途耐候性に優れています。粘着力の経時安定性に優れています。塗膜に対して色むらや艶むらを起こしにくいです。厚さ(mm)0.055長さ(m)100主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
エレップマスキングテープ 日東電工エレップマスキングテープ日東電工
3,498税込3,848
1個
当日出荷
プリント基板めっき時のマスキング用に開発したポリ塩化ビニルフィルムを支持体とした表面保護材です。 耐薬品性・密着性にすぐれ、主にめっき液の飛沫や蒸気などによる汚れ防止に適しています。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 シリコーン系の背面処理剤を使用していないので、積み重ねたときに滑りません。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
用途プリント基板めっき時の液の飛沫や蒸気からの保護用。テープ厚さ(mm)0.08粘着力(N/20mm)0.6
【オーダー】 表面保護フィルム SPV-363 日東電工【オーダー】 表面保護フィルム SPV-363日東電工(1件のレビュー)
667税込734
1巻
3日以内出荷
SPV-363は、ポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材です。加工性にすぐれた金属板用の表面保護材で、ステンレス板やアルミ板の加工時の表面保護に適します。
用途巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業が容易です。 絞り加工・折り曲げ加工・ロールフォーミング加工時に使用できます。幅(mm)20~1000長さ(m)100主な用途表面保護用サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 表面保護フィルム SPV-202R 黒 日東電工【オーダー】 表面保護フィルム SPV-202R 黒日東電工
667税込734
1巻
3日以内出荷
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニルフィルムを支持体としてRoHS2規制に適合した金属板用の表面保護材です。
用途強粘着タイプですのでアルミの切削加工など、過酷な加工にも適しています。 耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。幅(mm)20~1000長さ(m)50主な用途表面保護用サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 表面保護フィルム SPV-M-6030 長さ20M 日東電工【オーダー】 表面保護フィルム SPV-M-6030 長さ20M日東電工
281税込309
1巻
3日以内出荷
周辺環境を重視し製造段階から有機溶剤を使用していません。 はく離作業が容易です。 低温接着性にすぐれています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護。幅(mm)50~1000(1mm単位)厚さ(mm)0.06長さ(m)20伸び(%)300主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/20mm)30特性低温接着性巻戻し力(N/20mm)0.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 表面保護フィルム SPV-224R 日東電工【オーダー】 表面保護フィルム SPV-224R日東電工(1件のレビュー)
1,000税込1,100
1巻
3日以内出荷
軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした金属板用表面保護材です。 特殊粘着材を使用しているため、屋外での使用が可能です。
用途ステンレス板・アルミ板・銘板などの加工時の保護。ガラス・アルミサッシなどの養生用伸び(%)200主な用途表面保護用背面剤シリコーン系背面処理剤粘着力(N/20mm)1引張強度(N/20mm)50特性屋外使用可巻戻し力(N/20mm)0.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白 日東電工【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白日東電工(1件のレビュー)
625税込688
1巻
3日以内出荷
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。 特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。 脱鉛タイプです。 強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。種別表面保護用粘着フィルム質量(kg)0.44伸度(%)220耐候性(S-W-M(h))25主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)1.5粘着力(N/20mm)3.0粘着力(N/25mm)3.75粘着力(N/10mm:参考値)1.5引張強度(N/20mm)70粘着タイプ強粘着サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 半透明(青) 日東電工【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 半透明(青)日東電工
863税込949
1巻
3日以内出荷
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。 はく離作業が容易です。 被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。 耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。幅(mm)30~1000厚さ(mm)0.065長さ(m)100伸び(%)250主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.75引張強度(N/20mm)30特性耐候性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 透明 日東電工【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 透明日東電工
863税込949
1巻
3日以内出荷
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。 はく離作業が容易です。 被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。 耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。幅(mm)30~1000厚さ(mm)0.065長さ(m)100伸び(%)250主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.75引張強度(N/20mm)30特性耐候性サービス分類オーダー・加工
表面保護フィルム SPV-202R 日東電工表面保護フィルム SPV-202R日東電工(5件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1巻ほか
当日出荷
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。伸度(%)200主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.7引張強度(N/20mm)65巻戻し力2.8(N/20mm)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
【オーダー】 SPVテープM-6030 透明 日東電工【オーダー】 SPVテープM-6030 透明日東電工(1件のレビュー)
1,050税込1,155
1巻
3日以内出荷
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護伸び(%)300耐候性(S-W-M(h))150主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時)粘着力(N/25mm)3.1引張強度(N/20mm)30材質(中芯)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 SPVテープM-6030 半透明(青) 日東電工【オーダー】 SPVテープM-6030 半透明(青)日東電工
1,050税込1,155
1巻
3日以内出荷
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護伸び(%)300耐候性(S-W-M(h))150主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時)粘着力(N/25mm)3.1引張強度(N/20mm)30材質(中芯)サービス分類オーダー・加工
アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050日東電工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。
SPVテープ363 日東電工SPVテープ363日東電工(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
SPVテープM-6030 日東電工SPVテープM-6030日東電工(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら