5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。 軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。 また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。 床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト 電源(V)AC100 電源コード(m)3(プラグ付) 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 電源タイプ電源コード式 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
9,898 税込10,888
8日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100~240 電源コード(m)3 保護等級IP67 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED
1台
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト 電源(V)AC100~120 電源コード(m)3(プラグ付) 保護等級IP65 色温度(K)5700 設置場所屋内 環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
電源(V)AC100 電源コード(m)2(プラグ付) 保護等級IP67 色温度(K)5700 電源タイプ電源コード式 環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと) 電球の種類LED
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ