好評いただいていた900ひんやりハットに、日よけ面積を大きくしてリニューアルしました。
材質(生地)ポリエステル、(内部)EVAスポンジ
使用目的暑さ対策
RoHS指令(10物質対応)対応
竹糸くんアームカバー40cmタイプです。サムホールが空いているため、手の甲の日焼けを防ぎます。ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。縦横に伸縮するから疲れにくい。UVカット率98%。あらゆる作業で、腕をやさしく保護します。
材質カバー;レーヨン、ゴム、スパン糸サムホール部;ポリエステル、綿
質量(g)70
幅(cm)9
全長(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性、UVカット
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
用途作業、スポーツ、アウトドア、ビジネス
混率(%)本体:ポリエステル85・ポリウレタン15、メッシュ部:ポリエステル100
熱中症対策、冷感効果、紫外線カットUPF50+(日焼け防止)、洗って何度も使える、吸汗速乾タイプ
用途屋外での作業や運動に、冷感マスク、接触冷感、UVカット、ストレッチ
材質スパンデックス、綿
サイズフリー
質量(g)約46
RoHS指令(10物質対応)対応
5色から選択できます。荷物の行き先や内容等に応じて色分けし、ひと目で仕分けができ、作業効率を大きく改善できます。
また黒色は、製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。
用途荷崩れ防止。工場内製品仕分け。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
農作業や園芸に最適。日焼け防止に。タック付。ロングタイプ
色カラーアソート(格子柄)
材質綿
全長(cm)約50
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥419
税込¥461
当日出荷
綿100%、フック吊り対応。袖口ノーマルタイプ。
用途品質管理用、精密作業、園芸、日焼け防止
色ホワイト
入数(双)10
材質綿100%
指マチマチなし
RoHS指令(10物質対応)対応
綿100%、フック吊り対応。袖口ノーマルタイプ。
用途品質管理用、精密作業、園芸、日焼け防止
色ホワイト
材質綿100%
指マチマチなし
RoHS指令(10物質対応)対応
農作業や園芸に最適。日焼け防止に。両ゴム
色花柄
材質ポリエステル/綿
全長(cm)約36
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥289
税込¥318
5日以内出荷
作業中での腕の保護や日焼け防止に。抗菌・防臭加工。ジャージ付
色ブラック
材質綿
全長(cm)約36
RoHS指令(10物質対応)対応
特性抗菌・防臭
1双
¥289
税込¥318
当日出荷
手の甲の日焼けを防止する手甲付。ガーデニングやお出かけに。
サイズフリー
種別トレーナー/パーカー
材質ポリエステル100%
着丈(cm)62
バスト(cm)79~94
適応身長(cm)154~162
RoHS指令(10物質対応)対応
日焼け跡が付きにくい透明タイプです。汚れ付着の発見が容易です。
用途飛来落下物用。墜落時保護用。
トラスコ品番422-7895
セット内容あご部のみ
色透明
品名あご紐
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50袋)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
アルミ製の高い遮熱力で猛暑日のハウス内作業量力を軽減させ、熱中症予防や日焼け対策に最適です。
従来の遮光ネットと比べ軽量で、掛け外しの作業も簡易です。
ハウスバンド・ロープ固定に便利なボタンホールテープ付きです。
用途ハウス内作業用遮光ネット、熱中症や日焼け対策に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
作業中での腕の保護や日焼け防止に。抗菌・防臭加工。ジャージ付
色ブラック
材質綿
全長(cm)約36
RoHS指令(10物質対応)対応
特性抗菌・防臭
1双
¥279
税込¥307
当日出荷
作業中での腕の保護や日焼け防止に。抗菌・防臭加工。両口ゴム付
色ブラック
材質綿
全長(cm)約36
RoHS指令(10物質対応)対応
特性抗菌・防臭
1双
¥289
税込¥318
3日以内出荷
材質綿
色ブラック
サイズフリー
全長(cm)約44
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12双)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
真っ白で明るい仕上がり
紫外線カット率が高く、畳や家具が日焼けしにくい
濡れた紙でも、カッター切れが大変よい
お買い求め易い価格設定
用途シンプルでスタンダードな障子紙です。
使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。
幅(mm)950
長さ(m)60
坪量(g/m2)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.87MB)
伸縮しにくく、雨天でもたるみにくい
厚口なので丈夫で長持ち
紫外線カット率が高く、畳や家具が日焼けしにくい
濡れた紙でも、カッター切れが大変良い
厚口なので貼りやすい
濡れても強く、貼替え時、繊維が桟に残りにくく綺麗に剥がせる
用途シンプルでスタンダードな障子紙です。
使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。
幅(mm)950
長さ(m)60
坪量(g/m2)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.87MB)
手の平はもとより指先まで天然ゴムをダブルコーティングした、丈夫な手袋です。独自の滑り止め加工『エアロフィニッシュ加工』で、抜群のグリップ力を実現しました。指先までピッタリフィットして、指先感覚も活かせます。背抜きタイプで通気性に優れ、快適な作業を実現しました。手首部はロングタイプなので、日焼けや傷から守ります。
用途運搬作業。土木、建築作業。農作業。その他作業
SPF50+PA++++
日焼け止め及びベースメイクの下地代わり
浮かないベースメイク
メイクをキープして化粧崩れを防ぎます。
スキンケア後、紫外線に露出されやすいところに均等に広げて塗ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50mL)
¥2,400
税込¥2,640
5日以内出荷
伸縮しにくく、雨天でもたるみにくい
厚口なので丈夫で長持ち
紫外線カット率が高く、畳や家具が日焼けしにくい
濡れた紙でも、カッター切れが大変良い
厚口なので貼りやすい
濡れても強く、貼替え時、繊維が桟に残りにくく綺麗に剥がせる
用途シンプルでスタンダードな障子紙です。
使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。
幅(mm)1310
長さ(m)30
柄幅広無地
坪量(g/m2)70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.87MB)
粘着面がオモテで楽!
新発想の逆巻きタイプ、簡単に作業!
長期貼り置きでも糊残りしにくい!
高遮光率の基材で下地が日焼けしにくい!
転がして押さえるだけ「糊が外側」の養生テープ!
扱いやすい基材により、貼りやすく剥がしやすい抜群の作業効率!
高い耐久性(耐衝撃性)、防水性で金属性下地の保護に最適!
手すり中央に仮止めし、両サイドを引っ張って簡単施工!
用途手すり養生用
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
火をつけても燃え広がりにくい(自己消火性あり)
伸縮が少なく、細い桟も反らせにくい
厚口なので丈夫で長持ち
紫外線カット率が高く、畳や家具が日焼けしにくい
濡れた紙でも、カッター切れが大変よい
厚口なので貼りやすい
濡れても強く、貼替え時、繊維が桟に残りにくく綺麗に剥がせる
用途機能性を重視した障子紙です。
風合いは標準障子紙と同等です。
幅(mm)950
長さ(m)30
柄無地
坪量(g/m2)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.87MB)
強靱で耐候性に優れた屋外用の水性ニス。透明でつやのある塗膜が、木部をしっかり保護します。ニスでは初のアクリルシリコン樹脂を使用した塗料です。水性なので臭いが少なく、塗膜が丈夫で耐候性に優れています。紫外線吸収剤(日焼け防止剤)と防カビ剤を配合しています。
用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など。
質量(kg)4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264
主な用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
伸縮が極めて少なく、雨天でもたるみにくい
特厚口なので丈夫で長持ち
紫外線カット率が高く、畳や家具が日焼けしにくい
濡れた紙でも、カッター切れが大変良い
特厚口なので貼りやすい
濡れても強く、貼替え時、繊維が桟に残りにくく綺麗に剥がせる
用途シンプルでスタンダードな障子紙です。
使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。
幅(mm)950
長さ(m)60
坪量(g/m2)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.87MB)
伸縮が極めて少なく、雨天でもたるみにくい
特厚口なので丈夫で長持ち
紫外線カット率が高く、畳や家具が日焼けしにくい
濡れた紙でも、カッター切れが大変良い
特厚口なので貼りやすい
濡れても強く、貼替え時、繊維が桟に残りにくく綺麗に剥がせる
用途シンプルでスタンダードな障子紙です。
使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。
幅(mm)1310
長さ(m)30
柄幅広無地
坪量(g/m2)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.87MB)
今までできなかった耐候性のある外装用クリアー(透明)仕上げが可能になりました。
国土交通省建築/木造工事標準仕様書適合の耐久性。
屋外用クリアー(透明)仕上げ(日焼防止木地仕上げ)。
木部に防カビ、防腐、防藻性能を付与できます
経年した着色塗装の上塗りとして使用すると、塗装の耐久性を大幅に向上させます。
クリアー単独で仕上げ塗装として使った場合、無塗装の状態に比べ灰色化の速度を12分の1に遅らせる働きがあります。
塗り替え時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです。
用途屋外木部クリアー仕上げ塗料としてご使用いただけます/外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具、木製フェンス、木製遊具、既設塗装の上塗り、など
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
香料や着色料※界面活性剤を配合せず、肌へのうるおいにこだわり、天然のキダチアロエ※1から抽出したエキスをはじめとした植物由来成分配合の弱酸性タイプの化粧水です。
アロエ※1は日焼けによる乾燥のお手入れとしてお使いいただけるほか、皮膚にうるおいを与え肌荒れを防いでくれるので、季節を問わず一年中お使いいただけます。※1保湿成分
朝晩の洗顔後、適量を手のひら、またはコットンに取り、お肌になじませてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,600
税込¥1,760
10日以内出荷
睡眠前のリラックスタイムに。私だけのボディケアシリーズ。さらっと使ってしっかり保湿。
オールシーズン使えるテクスチャーのボディミルクです。水分と油分のバランスが良く浸透力の高いミルクタイプなので伸びも良く、ベタつきを抑えた軽やかなつけ心地。
しっかり潤いを与え1年中しっとりなめらかボディに。日焼け後の保湿ケアや秋冬の粉ふき肌対策にも。
脳科学研究に基づいて開発されたシトラスハーバルの香りの軽やかなミルクが肌を潤いと香りで包み込む。
ホームエステケアでしっとりなめらかボディに。
入浴後などに適量を手にとって全身になじませてください。
特に乾燥している箇所はたっぷりお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,360
税込¥1,496
10日以内出荷
電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 75m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 50mm。奥行 = 201mm。寸法 = 47.5 x 50 x 201mm。騒音レベル = 49dB(A)。ベアリングタイプ = ボール。整流タイプ = エレクトロニック。ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 100m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 258mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 258 x 50mm。ファン回転速度 = 4250rpm。騒音レベル = 51dB。ベアリングタイプ = ボール。整流タイプ = エレクトロニック。ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 75m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 201mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 201 x 50mm。ファン回転速度 = 4400rpm。騒音レベル = 49dB。ベアリングタイプ = ボール。整流タイプ = エレクトロニック。ebm-papst 接線方向送風ebm-papst CrossFlow 接線ブロワは、 75 m 3 /h のエアフローと、定格供給電圧 12 V dc を備えています。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。この製品の優れた特長は、比較的低いカウンタ圧力での高風量と非常に優れたノイズ特性です。また、ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることもできます。これは、 AWG 24 、 TR 64 接続の単線の高品質硬質アルミで製造されています。長さは 47.5 mm 、幅は 201 mm 、奥行きは 50 mm です。コンパクトで高効率です。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 整流タイプは電子です グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属用途ストーブジャケットの冷却 蓄熱式ヒーター オーバーヘッドプロジェクタ 日焼けのベッド エアコンと暖房ユニット認定DIN41494 UL認定 CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
吸汗速乾機能に優れるポリエステル100%のディンプルメッシュ素材ニットシャツ。
しなやかで軽い着心地。汗や体の臭いを効果的に防ぐ抗菌防臭加工と消臭テープを装備。クールビズ ニット ユニフォーム。
機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭テープ付
仕様日焼けしない後ろ衿が高い仕様、消臭ロゴプリントテープ仕様、便利な胸ポケット、DRYプリントネーム
材質ディンプルメッシュ/ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:横流●AC/DC動作:DC●風量:139.4m3/h●シリーズ:QG030●高さ:47.5mm●幅:363mm●奥行:50mm●寸法:47.5 x 363 x 50mm●ファン回転速度:3900rpm●騒音レベル:51dB●ベアリングタイプ:ボール●整流タイプ:エレクトロニック●ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード