1個
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
・3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。
・完全自吸式で数十秒程度の空運転が可能です。
・長時間の連続運転不可(30分ON/OFF)
質量(kg)1.59
定格電流(A)4.4 ※吐出側の水圧により、電流値は変動いたします。
入力電圧(V)DC12(ヒューズ10A)
アズワン品番1-1504-01
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥62,980
税込¥69,278
12日以内出荷
完全自吸式で、空運転・水/海水対応が可能です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム/サントプレーン、バルブ/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
質量(kg)2.5
揚程(m)自吸:2.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×104×97
接続口径(inch)1/2″(Φ13mm)ホース接続
入力電圧(V)DC24
流量(L/min)15.1
最大圧力(kg/cm2)2.8
アズワン品番1-1505-12
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
完全自吸式で、空運転・水/海水対応が可能です。
接続口径1/2インチ(13mm)ホース接続×2
質量(kg)2.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×104×97
流量(L/min)15.1
最大圧力(kg/cm2)2.8
アズワン品番1-1505-11
最大自吸力(m)2.4
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
材質本体:PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム:サントプレーン、バルブ:EPDM(エチレンプロピレンゴム)
寸法(mm)95×83×208
接続口径3/8”(Φ9mm)NPTめねじ
質量(kg)1.5
電圧(V)DC12(ヒューズ12A)
消費電力(W)144
最大流量(L/min)8.7
最大圧力(kg/cm2)【吐出】1.9
アズワン品番1-1503-01
ポート【付属】1/2”タケノコ×2本(白)、3/4”NPTオネジ×1本(グレー)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
完全自吸式で、空運転水/海水対応が可能です。
種別5300mL/min
アズワン品番1-1503-13
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様【耐久時間】200時間以上
寸法(mm)Φ27×62.3(突起部除く)
質量(g)60
対応食品衛生対応
接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
仕様取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります)
材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)
型番A25/5L
吐出量(mL)最大160/1ストローク
サイズ(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160
アズワン品番2-8510-01
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下
設置場所屋内設置用
粘度範囲(mm2/s)使用液:~30
許容押込圧(kPa)100以下
シーフロ社のウォッシュダウンポンプキットは海水をくみ上げて、70PSIの高圧洗浄並みの圧力で魚血で汚れたボートデッキやヘドロなど付着したアンカーを洗浄することができます。
このポンプは圧力スイッチ内蔵タイプなので、スプレーガンのハンドルを握ったときにポンプが自動的にオンになります。
形状(ポート)MNPT
寸法(幅W×高さH)(mm)146×131
水量(L/min)18.9(5.0GPM)
水圧70psi
ポート1/2"(13mm)
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
Do not use for volatile low flash point solvents or fuels, also un-suitable for flammable liquids or in explosive atmospheres。CE, NSF。Flojet RLF diaphragm pumps。Ultra Compact diaphragm pump uses unique Duplex design to deliver flow and pressure comparable to much larger pumps。Suitable for water and light water based chemicals。Pumps can be situated above water level。Self Priming up to 0.75m Maximum liquid temperature 43℃ Can run dry for extended period Built-in thermal overload protection Low amp draw for battery powered applications Pressure switch control for automatic on/off if required Built in backflow preventer
タイプドライブ:電気、出力標準ねじ/接続タイプ:ホースバーブ
シリーズRLF222
電源電圧24 V dc
最大流量(L/min)3.8
番号コード:705-9330
最高使用圧力2.4 bar
最高温度(℃)液体:+43
寸法(m)ヘッド:最大25
接続入力:3/8 in タケノコホース、出力:3/8 in ホース タケノコ型
ポンプダイアフラム
材質(ボディ)PP
入力(W)30
アズワン品番63-7720-52
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
腐食性薬液の移送が可能。
酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。
メンテナンスが容易。
メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
自給式ポンプで、呼び水不要。
自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。
容易な流量調整。
流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
使用可能液体エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品など
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
関連キーワード