全長(mm)100
刃厚(mm)1
ブレードNo.123X
主要切断材料鉄材
ピッチ(山数/inch)10~21
アズワン品番64-7053-84
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。
No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。
No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。
用途木材・新建材・樹脂・軟鋼板の切断に兼用ジグソーブレード。
仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数14、No.3木工用ジグソーブレード:山数6、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数12、No.5木工円切ジグソーブレード:山数12
適合機種日立・リョービ・B&D兼用
材質No.1・No.2:ハイス鋼・No.3・No.4・No.5:特殊刃物鋼
1セット(5本)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
5本組。ボッシュ・マキタ・日立・ブラックアンドデッカー・リョービ用。
用途75mm×24T・鉄板(0.3~3mm)、100mm×9T・木材(10~50mm)、100mm×12T・合板(5~50mm)、90mm×12T・新建材・プラスチック(3~30mm)、80mm×12T・木工(3~20mm)円切用。
材質ハイス鋼
シャンクT
1枚(5枚)
¥835
税込¥919
翌日出荷
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
刃厚(mm)1.0
材料切断に。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
幅(mm)8
刃厚(mm)1
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)82
有効長(mm)65
仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
質量(g)33
使用電動機ジグソー
シャンク形状U型
鉄板を切断(標準推奨品)、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用
仕様75mm×24山
材質SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプ兼用
切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下
切断能力(mm)鉄板0.3~3
1パック(2本)
¥299
税込¥329
当日出荷
仕様BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型
使用電動機ジグソー
シャンク形状T型
こんなお得な商品も!
ジグソーブレード 高品質 金属用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。
用途ジグソー替ブレード。
仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数9、No.3木工用ジグソーブレード:山数8、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数9、No.5木工円切ジグソーブレード:山数6
適合機種マキタ・日立・リョービ・B&D兼用
1セット(5本)
¥879
税込¥967
当日出荷
研磨刃付+両サイドテ―パー加工、曲線カットとくりぬき作業に、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用
仕様75mm×18山
材質SK(合金鋼)
厚さ(mm)(取付部)1.2
タイプボッシュ
切断能力(mm)(木板)3~30、(化粧板)20以下
1パック(2本)
¥399
税込¥439
当日出荷
樹脂及び非鉄材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途樹脂・非鉄用
仕様90mm×10山
材質SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプ兼用
切断能力(mm)(FRP材)2~20
切断能力(mm)アルミ板1~5
1パック(2本)
¥349
税込¥384
当日出荷
バイメタル材でより安全な切断作業、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用
仕様75mm×24山
材質SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプ兼用
切断能力(mm)アルミ板1~5
切断能力(mm)鉄板0.3~3
1パック(2本)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。
T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途プラスチック・アルミ・FRP・軟鋼板の切断に。
全長(mm)90
有効刃長(mm)65
トラスコ品番819-5246
適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)0.9
質量(g)37
山数14
切断能力(mm)(アルミ)3~10
切断能力(mm)軟鋼板2~5
切断能力(mm)木材2~
切断能力(mm)非鉄金属2~5
切断能力(mm)プラスチック3.0~30
切断能力(mm)軟鋼2~5
1セット(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ステンレス材に耐久力あり、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途ステンレス用
仕様75mm×24山
材質SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプ兼用
切断能力(mm)ステンレス板0.3~3.0
切断能力(mm)鉄板0.3~5
1パック(2本)
¥389
税込¥428
当日出荷
日立ジグソー用替刃です。
用途ステンレスの切断に。
適合機種ハイコーキ(旧日立)、ボッシュ、マキタ、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
材質バイメタル
合板・木材を切断、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途合板用
仕様100mm×12山
材質SK(合金鋼)
厚さ(mm)(取付部)1.2
タイプボッシュ
切断能力(mm)(合板)5~50
切断能力(mm)プラスチック15以下
1パック(2本)
¥269
税込¥296
当日出荷
ステンレス材に耐久力あり、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途ステンレス用
仕様75mm×24山
材質SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプボッシュ
切断能力(mm)ステンレス板0.3~3.0
切断能力(mm)鉄板0.3~5
1パック(2本)
¥459
税込¥505
当日出荷
あらゆる用途に対応した5タイプフルセットです。
用途板金作業。
木工作業。
質量(g)15
質量(g/枚)3
台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。
T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途ステンレス・軟鋼板用の切断に。
全長(mm)90
有効刃長(mm)65
トラスコ品番819-5247
適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)0.9
質量(g)37
山数24
切断能力(mm)(アルミ)1~6
切断能力(mm)軟鋼板0.1~3
切断能力(mm)非鉄金属0.1~3
切断能力(mm)プラスチック1.5~6
切断能力(mm)ステンレス0.5~3/(管材)0.5~3
切断能力(mm)軟鋼0.1~3
1セット(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
鉄板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用
仕様75mm×24山
材質SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプボッシュ
切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下
切断能力(mm)鉄板0.3~3
1パック(2本)
¥319
税込¥351
当日出荷
高品位の原材料を用いており、高い切断能力と耐久性を両立させたジグソーブレードです。
背側にも同じサイズの刃がついた両刃タイプなので、急カーブの曲線加工などもきれいにおこなえます。
用途木材などの切断に
全長(mm)115
有効刃長(mm)95
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)1.45
質量(g)34
山数8/11
切断能力(mm)木材2.5~50
切断能力(mm)プラスチック2.5~50
切断能力(mm)合板2.5~50
切断能力(mm)接着集合材2.5~50
切断能力(mm)アクリル2.5~50
木板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用
仕様100mm×9山
材質SK(合金鋼)
厚さ(mm)(取付部)1.2
タイプボッシュ
切断能力(mm)(木板)10~50
切断能力(mm)プラスチック20以下
1パック(2本)
¥269
税込¥296
当日出荷
刃部分に複数の窓を設けることで、切断時に刃とワークとの隙間がほとんどない状態でも、そこから摩擦熱や切粉がスムースに排出されます。
隙間がないため、切断時に刃のブレが極めて少なく、切断面が非常に良好です。
用途木材などの切断に
全長(mm)100
有効刃長(mm)75
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)1.45
質量(g)30
山数10
切断能力(mm)合板4~30
切断能力(mm)積層材4~30
木板を曲線カットとくりぬき作業、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用
仕様80mm×12山
材質SK(合金鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプボッシュ
切断能力(mm)(木板)3~25
切断能力(mm)プラスチック10以下
1パック(2本)
¥279
税込¥307
当日出荷
刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。
材料は鉄工切断に耐久力を発揮するJISSKH(ハイス)材を使用しています。
用途鉄工の切断に
刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。
ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。
用途新建材プラスチックの切断に
鉄板厚板を切断、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用
仕様75mm×14山
材質SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)(取付部)1
タイプボッシュ
切断能力(mm)アルミ板1~10
切断能力(mm)鉄板0.3~5
1パック(2本)
¥339
税込¥373
当日出荷
刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。
材料は鉄工切断に耐久力を発揮するJISSKH(ハイス)材を使用しています。
用途鉄工の切断に
研磨刃付+両サイドテ―パー加工、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途新建材・樹脂用
仕様100mm×12山
材質SK(合金鋼)
厚さ(mm)(取付部)1.5
タイプボッシュ
切断能力(mm)(新建材)3~50
切断能力(mm)プラスチック15以下
1パック(2本)
¥389
税込¥428
当日出荷
熱硬化性・熱可塑性 炭素繊維強化プラスチックなどの複合材専用です。特殊コーティングにより炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさず、きれいに切断可能です。世界最多山数30山を実現しました。熱硬化性・熱可塑性 炭素繊維強化プラスチックなどの複合材専用です。超硬材質の刃先により長寿命細かい刃数でバリやデラミの無いきれいな切断面を実現適用切断機:日立・ボッシュ・マキタ・リョービなどのジグソーBタイプ全ての機種にご使用いただけます。
用途熱硬化性 炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の切断熱可塑性 炭素繊維強化プラスチック(CFRTP)の切断樹脂・プラスチック・FRPの切断熱硬化性炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の切断熱可塑性炭素繊維強化プラスチック(CFRTP)の切断樹脂・プラスチック・FRPの切断
トラスコ品番835-6099
材質超硬、SKS
質量(g)10
2018年トラスコ掲載ページ5 0884
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
標準的なTシャンクのジグソーブレードです。
用途木・プラスチックなどの切断に
適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
質量(g)45
手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。
対応材質鉄工用/木工用/樹脂用
無負荷ストローク数(min-1)0~3000
最大ストローク(mm)18
最小切断半径(mm)25
傾斜切断(°)左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板6
切断能力(mm)木材65
電源(V)単相100
全負荷電流(A)4.2
消費電力(W)400
コード長さ(m)2芯・1.8
質量(kg)1.5(コードを除く)
付属品ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ
アズワン品番65-0294-63
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
木板を切断(標準推奨品) 、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用
仕様90mm×9山
材質SK(合金鋼)
厚さ(mm)(取付部)1.2
タイプ兼用
切断能力(mm)(木板)10~50
切断能力(mm)プラスチック20以下
1パック(2本)
¥229
税込¥252
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ