適合機種ポリシャーSP18VB
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
仕様No.999-043
適合PR-25B、SP 18
トラスコ品番364-5851
適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
1セット(2個)
¥419
税込¥461
当日出荷
シンプル機能のベーシックタイプ!集じんにも活躍!
用途農機具、乾燥機、木工機などの清掃
付属品ノズル、すきま用吸口、ホース、ホースジョイント、集じんダストバッグ
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])(全負荷)16000
アズワン品番65-0294-64
風圧(kPa[mm水柱])5.5[561]
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
デジタル設計によるファン、風路形状の最適化によりクラス最大の風量を実現。
清掃作業に便利な「集じん用ダストバック」「ホース」「すき間用吸い口」標準付属。
RB40VAは、風量を無段階に調整できます。
付属品ノズル・ダストパック・すき間用吸口ホース・ホースジョイント
消費電力(W)550
カーボンブラシ番号(下二桁)21
適合RB14DSL(NN)、RB40VA
全長(mm)420
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13
最大風速(m/s)82
付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)
質量(kg)4.3
タイプ2サイクル
タンク容量(L)0.5
燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
始動方式Rスタート(リコイル方式)
排気量30cm3(cc)
運転時間(分)(目安)約60分
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
雨水・粉じん進入防止は万全です。
更なる低消費電力化を実現しました。
脈動・振動を抑えています。
耐久性が向上しました。
アース工事不要で取り付けが簡単です。
コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。
床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。
棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。
ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。
応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。
コードフックでロングコードをすっきり収納。
大型ハンドルで大きくて持ちやすい。
消費電力(W)1050
付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口
材質(本体)鋼板製ボディ
コード長さ(m)8
吸込仕事率(W)360
運転音(dB)71(新基準)
集塵方式布フィルター
適合機種各機種共通
高さ(mm)16.0
外径×内径(Φmm)19.0×14.3
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減)
オンロックボタンで継続作業も快適
風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備
別売ダストバック取付で集じん作業も可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.8(BSL36A18X装着時)
電圧(V)14/18
風量(m3/min)3.5
風速(m/s)78(平均)、95(最大)
使用電池スライド式リチウムイオン電池(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池)
回転数(min-1[回/分])0~20000(BSL36A18満充電時/全負荷)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
浄化槽ブロワポンプAKシリーズの補修部品セットです。交換補修用として主要部品ピストン一式*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
関連キーワード