64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

18Vコードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
「軽く、バランスが良くて振りやすい」 従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現 モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感 回転数3段階切替 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途草刈り バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ) 取付ねじ左M10 使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池 充電時間(分)約32 チップソー外径(Φmm)230
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ダイヤフラム
規格WB95-614 部品名称ダイヤフラム 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.78MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.77MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.77MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB) 図解NoGKB2402EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.6、JC234DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.6、BC264M キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ダイヤフラム_No.6、KC230RSG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.6、BC203SN エンジン キャブレタ,燃料タンク部品_No.6、MLB2200G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.6、MKC31-5 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.4、GKB2400GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.6、GKB2202EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.6、MKF-A426-JK キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.4、KC20A エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.7、BC234M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.6、MB279SL キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.6など
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

規格WB95-99 部品名称ダイヤフラム 関連資料(0.9MB) 図解NoGS51ET-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ダイヤフラム_No.9、GKB2401EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.8、GKB2702L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、MBS267V エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.8、MB360B 駆動部、付属品部品_No.5、IS236 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.8、BCS23CSN エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ダイヤフラム_No.9、GS20EM キャブレタ、リコイルスタータ部品 ダイヤフラム_No.30、MDJ7000G-26 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.6、BC203G エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.8、GKB2402U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、GKB2611EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.8、BC32DX エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.5など
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ! モーターを後方に配置したことでバランスが向上。 軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。 メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。 回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。 最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが 速くなり、作業効率も向上。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 回転数(min-1[回/分])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900 仕様携帯方式:肩掛式 刃数34 穴径(mm)25.4 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)Φ230
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当) 使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置! (D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000 取付穴径(Φmm)25.4 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)36 関連資料(0.82MB) 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)255
1台
40,980 税込45,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷


1個
739 税込813
当日出荷


1個ほか
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

刈払機用肩掛けバンド 肩部への負担を分散 振動低減パッドを使用
パッド幅(mm)約95 ベルト幅(cm)約3.8
1個
3,198 税込3,518
欠品中


ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル 付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付 質量(kg)5.1 タンク容量(L)0.6 排気量(mL)30 燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1 スタート方式Rスタート 運転時間(分)(満タン)約90
1台
50,980 税込56,078
欠品中

1個
97 税込107
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
1本ほか
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

18V コードレス草刈機 HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
軽量2.2kg!※電池(BSL1820M)含む。シャフトパイプが伸縮式で使いやすい。フロントハンドルの角度調整可能。ギアヘッド部の角度4段階、及び180度回転可能。キワ切り(エッジカット)可能
質量(kg)2.2(電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140~1555×223×335 刈込み幅(mm)230 コード長さ(mm)使用ナイロン:5 コード径(Φmm)使用ナイロン:1.6 刈込み方式ナイロンコード 回転数(min-1[回/分])8000 関連資料メーカーカタログ(2.27MB)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分割式刈払機CG36DC(DLN)用パワーブラシアタッチメント
付属品六角棒スパナ 寸法(mm)全長945×全幅600 質量(kg)6.5 ブラシ径(Φmm)260 ギヤ比1/32 作業幅(mm)555
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
129 税込142
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。ループハンドル仕様。別売りアタッチメント。刈払いアタッチメント:0038-2808。カルチベータアタッチメント:0038-2809。パワーブラシアタッチメント:0038-2810
付属品六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※電池・充電器別売 質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時) 回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時) ハンドル形状Uハンドル 適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

1個
479 税込527
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
129 税込142
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
79 税込87
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。(D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー 穴径(Φmm)25.4 電圧(V)36 回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1840×650×415 バッテリー容量(Ah)4 ハンドル形状両手ハンドル(シャフト分割可) 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)Φ255
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。(L)仕様は斜面での作業に適したループハンドル仕様。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り 仕様携帯方式:肩掛式 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー 電圧(V)36 回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000 バッテリー容量(Ah)4 ハンドル形状ループハンドル 穴径(mm)25.4 取付ねじ径(Φmm)左M10 刈刃外径(Φmm)Φ255
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷