カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)

「日立 減圧弁」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロブラスター3連式(集塵機セット) アスコン(厚地鉄工)プロブラスター3連式(集塵機セット)アスコン(厚地鉄工)
429,800税込472,780
1セット
4日以内出荷
クリーンで高性能なブラスト機工を卓上サイズで実現 優れた機構と性能を卓上サイズに凝縮。 シンプルな操作とクリーンな設計で作業環境にも配慮し、どなたにでも容易にお使いいただけます。 直圧式ブラスト方式 強力な研削が可能。また、噴射圧力は減圧弁によって自在調整できます。 複数の研削材タンク 研削材タンクを複数備えており、異なった粒度による研削が可能です。 5種類の噴射ノズル 噴射ノズルは用途に合わせた5種類の形状とサイズ別に用意いたしております。 簡単操作 操作は簡単でわかりやすく設計しており、どなたでも容易にお使いいただけます。
適合業種:アート工房(ガラス、カップ、陶磁器類等)、自動車小物部品、セラミック部品、電子部品、精密機械部品(機械加工部品等)、医療関係部品(歯科技工士等)、プラスチック(樹脂)部品、美術工芸品の修復、研究室セット内容プロブラスト PROBLAST-3×1台、ダストコレクター VMC-V500×1台質量(kg)PROBLAST-3:15、VMC-V500:17電圧(V)V単相/100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PROBLAST-3:570×460×390、VMC-V500:600×300×750コンプレッサー推奨:アネスト岩田(CFD07B-8.5D)、東芝(KLA86-7TAD)、明治機械(DPK-08)、日立製作所(PB-0.75PSC5/6)
プロブラスター2連式(集塵機セット) アスコン(厚地鉄工)プロブラスター2連式(集塵機セット)アスコン(厚地鉄工)
409,800税込450,780
1セット
4日以内出荷
クリーンで高性能なブラスト機工を卓上サイズで実現 優れた機構と性能を卓上サイズに凝縮。 シンプルな操作とクリーンな設計で作業環境にも配慮し、どなたにでも容易にお使いいただけます。 直圧式ブラスト方式 強力な研削が可能。また、噴射圧力は減圧弁によって自在調整できます。 複数の研削材タンク 研削材タンクを複数備えており、異なった粒度による研削が可能です。 5種類の噴射ノズル 噴射ノズルは用途に合わせた5種類の形状とサイズ別に用意いたしております。 簡単操作 操作は簡単でわかりやすく設計しており、どなたでも容易にお使いいただけます。
適合業種:アート工房(ガラス、カップ、陶磁器類等)、自動車小物部品、セラミック部品、電子部品、精密機械部品(機械加工部品等)、医療関係部品(歯科技工士等)、プラスチック(樹脂)部品、美術工芸品の修復、研究室セット内容プロブラスト VMC-X30×1台、ダストコレクター VMC-V500×1台質量(kg)VMC-X30:12、VMC-V500:17電圧(V)V単相/100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VMC-X30:570×610×580、VMC-V500:600×300×750コンプレッサー推奨:アネスト岩田(CFD07B-8.5D)、東芝(KLA86-7TAD)、明治機械(DPK-08)、日立製作所(PB-0.75PSC5/6)
減圧弁 日立産機システム減圧弁日立産機システム(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷から5日以内出荷
常時一定の圧力を保ちます。
エアトランスホーマ 日立産機システムエアトランスホーマ日立産機システム
13,980税込15,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
エアークリーナと減圧弁を内蔵したもので、圧縮空気中に混入した水分、油分、ゴミなどを少なくし、一定圧力を必要とする場合に最適です。 ベビコン、オイルフリーベビコン(LEシリーズを除く)へは、直接取り付けることができます。(TF-5は除く)
圧力計Φ50mm、1.47MPa、R1/4
エアーコントロールセット 日立産機システムエアーコントロールセット日立産機システム
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
減圧弁で圧力を制御し、フィルタで水分、ゴミを少なくします。 オイラはオイラ部に封入したベビコン油、タービン油などを強制的に圧縮空気へ噴霧します。
最高使用圧力(MPa)0.98設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
エアパンチ 日立産機システムエアパンチ日立産機システム
159,800税込175,780
1台
予約販売
小型・軽量ボディーで快適作業。
用途軽搬型ベビコン(無給油式)運転方式圧力開閉器式単相
部品 軽搬形ベビコン(エアパンチ) PA1300H HiKOKI(旧:日立工機)部品 軽搬形ベビコン(エアパンチ) PA1300HHiKOKI(旧:日立工機)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 補助タンク UA1610 HiKOKI(旧:日立工機)部品 補助タンク UA1610HiKOKI(旧:日立工機)
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
部品名称減圧弁形状図番2A
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら