こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)
バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)
バッテリー容量(Ah)3
バッテリー電圧(V)12
サービス分類リサイクル・リビルト
1台
¥9,598
税込¥10,558
11日以内出荷
HiKOKI(旧日立工機)製、差込型電池の充電が可能
対応する電池に応じて選べる2種類
3重の充電停止機能採用
質量(kg)0.4
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)単相交流100
充電時間(分)約50(2.0Ah)
超長寿命
電池寿命までのトータル作業量、約3倍!
電池セルの改良と高効率モーターの組み合わせ12Vで、14.4Vリチウムタイプと同等のパワーを発揮します。(WH12DMRをスーパー水素電池EB1230Xで使用した場合)
こだわりの互換性!従来の12V電池と互換性があります。
冷却対応
適合インパクトドライバ:WH12DMR2(2XCKX)W、WH12DMR2(2XCKX)R、WH12DMR2(2XCKX)M、WH12DMR2(2XCKX)G、WH12DMR2(2XCK)、WH12DM2(2XCKX)、WH12DM2(2XCK)
バッテリースーパー水素
充電時間(分)UC18YL:21、UC24YH:21、UC24YJ:27、ET14DM2:18、UC14YH:27
アズワン品番64-7055-72
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式インパクトドライバーセット 18V
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
電池容量が2.0Ahへアップ!
14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに
質量(kg)1.3
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28
締付能力(普通ボルト)M6~M14
蓄電池形名BSL1420
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
締付能力(小ねじ)M4~M8
蓄電池容量(Ah)2
六角軸二面幅(mm)6.35
BSL1460は電池2年保証付き
仕様冷却対応
バッテリーリチウムイオン
B-1203F2後継品
対応機種BID-1250/BID-1260/BID-124/BID-1240/BID-1227/BID-1226/BID-1220/BID-1229/BID-1228/BD-126/BD-122/BD-127/BD-123/BFL-127/BBL-120/BHT-3000
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)2.0
充電時間(分)60
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
最大トルク(N・m)110
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
打撃数(min-1[回/分])0~3400
付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)1.8
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
冷却対応
適合ドライバドリル(DS 9DM2・DS 9DM・DS 9DVB・DS 9DVF3)インパクトドライバ(WH 9DM2)・インパクトレンチ(WR 9DM2)・コーナインパクトドライバ(WH 8DYA)タッパ(UT 6D)・ナイフカッタ(CK 12D)・窓抜きカッタ(CK 12DY)・植木バリカン(FCH 30D2)作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)・ランタン(UB 12DL)
トラスコ品番377-9815
バッテリーニッケル水素
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合ドライバドリル(DS 12DM2・DS 12DM・DS 12DVB・DS 12DVF3・DB 12DM2)コンパネドリル(DW 18D)・インパクトドライバ(WH 12DM2・WH 12DMR・WH 12DK)オイルパルスドライバ(WP 12DM)・インパクトレンチ(WR 12DM2)・コーナドリル(DN 12DY)・振動ドリルドライバ(DV 12DV)作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)ランタン(UB 12DL)
バッテリーニッケル水素
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トラスコ品番773-1990
質量(kg)0.35
使用温度範囲(℃)0~40
電圧(V)7.2(充電可能電池)
コード長さ(m)1.0(2心)
充電時間(分)約30
適合バッテリーBCL715
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)135
質量(kg)1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
適合バッテリーA-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付
セット内容2.0Ahリチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、プラスビット付
寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)
質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)
打撃数(min-1[回/分])0~3200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700
モーター直流
先端形状六角軸二面幅:6.35
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
使用電池蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ
作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本
蓄電池電圧(V)10.8
能力(mm) 普通ボルトM5~M12
能力(mm) 高力ボルトM5~M10
充電時間(分)約30
蓄電池容量(Ah)2
締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーA-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売のフック取り付け可能
カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに
蓄電池容量(Ah)2
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
蓄電池電圧(V)14.4
回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250
最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
穴あけ能力(mm) 木工30
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75
穴あけ能力(mm) アルミ13
質量(kg)1.6
蓄電池形名BSL1420
機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81
サイズが均一な成型炭です。
寸法(mm)(目安)約35~40角×140
TKG品番9-0770-1001
TKG品番(2017)6-0686-1001
1箱(10kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
JIS規格JIS C 9711
こんなお得な商品も!

溶接面
モノタロウ
¥699
税込¥769
材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
種類溶接面(手持ち式)
仕様JIS規格外
適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど
色赤
質量(g)300
タイプファイバー製 耐水
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×240×120
窓寸法(幅×高さ)(mm)約90×約40
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
最大トルク(N・m)110
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
打撃数(min-1[回/分])0~3400
質量(g)860
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82
取扱説明書(12.1MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
穴あけから小さなネジの締め付けまでできるドライバーです。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら15Nmの締付力(トルク)を発揮します。
ギア式速度2段階調整で簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。手締め機能付きで、手廻しドライバーとしても使えます。白色LED作業ライト機能付きです。
用途ネジ、ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ、木工・鉄工の穴あけ作業。
セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット・ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約209×53×203(バッテリー含む)
クラッチ数:1~17段、作動:0.5~8.0Nm
モーター電圧(V)10.8
把握径(Φmm)チャック:1.5~10
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード