超長寿命
電池寿命までのトータル作業量、約3倍!
電池セルの改良と高効率モーターの組み合わせ12Vで、14.4Vリチウムタイプと同等のパワーを発揮します。(WH12DMRをスーパー水素電池EB1230Xで使用した場合)
こだわりの互換性!従来の12V電池と互換性があります。
冷却対応
適合インパクトドライバ:WH12DMR2(2XCKX)W、WH12DMR2(2XCKX)R、WH12DMR2(2XCKX)M、WH12DMR2(2XCKX)G、WH12DMR2(2XCK)、WH12DM2(2XCKX)、WH12DM2(2XCK)
バッテリースーパー水素
充電時間(分)UC18YL:21、UC24YH:21、UC24YJ:27、ET14DM2:18、UC14YH:27
アズワン品番64-7055-72
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製、差込型電池の充電が可能
対応する電池に応じて選べる2種類
3重の充電停止機能採用
質量(kg)0.4
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)単相交流100
充電時間(分)約50(2.0Ah)
BSL1460は電池2年保証付き
仕様冷却対応
バッテリーリチウムイオン
トラスコ品番773-1990
質量(kg)0.35
使用温度範囲(℃)0~40
電圧(V)7.2(充電可能電池)
コード長さ(m)1.0(2心)
充電時間(分)約30
適合バッテリーBCL715
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式インパクトドライバーセット 18V
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
電池容量が2.0Ahへアップ!
14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに
質量(kg)1.3
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28
締付能力(普通ボルト)M6~M14
蓄電池形名BSL1420
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
締付能力(小ねじ)M4~M8
蓄電池容量(Ah)2
六角軸二面幅(mm)6.35
こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)
バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)
バッテリー容量(Ah)3
バッテリー電圧(V)12
サービス分類リサイクル・リビルト
1台
¥9,298
税込¥10,228
11日以内出荷
HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能
発電機でも使用可能
USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
トラスコ品番772-7283
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)-10~40
入力電圧(V)100
冷却方式ファン
コード(2心)ビニールコード
バッテリーリチウムイオン
充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分
バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5
ブザー音あり
充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
クラス最強トルク36Nmかつクラス最短ボディ170mm
高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現
先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック
手にフィットする細径ハンドル
高輝度LED付
バッテリー電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1300
チャック能力(mm)0.8~10
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:36(367):高速:14(143)
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工29(板厚18)
穴あけ能力(mm) アルミ12
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
バッテリーリチウムイオン(BCL1030)
充電器形名UC10SL2
トルクレンジ(N・m)(21段)1.0~4.0
本体寸法(全長×高さ)(mm)170×228(BCL1030装着時)
取付チャックねじ(U3/8インチー24)キーレスチャック(10TLRL-N)
質量(kg)1.2(BCL1030装着時)
冷却機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途リチウムイオン電池の充電、背負式電源の充電
充電電圧(V)14.4-36
適合ドライバドリル(DS 12DM2・DS 12DM・DS 12DVB・DS 12DVF3・DB 12DM2)コンパネドリル(DW 18D)・インパクトドライバ(WH 12DM2・WH 12DMR・WH 12DK)オイルパルスドライバ(WP 12DM)・インパクトレンチ(WR 12DM2)・コーナドリル(DN 12DY)・振動ドリルドライバ(DV 12DV)作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)ランタン(UB 12DL)
バッテリーニッケル水素
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
冷却対応
適合ドライバドリル(DS 9DM2・DS 9DM・DS 9DVB・DS 9DVF3)インパクトドライバ(WH 9DM2)・インパクトレンチ(WR 9DM2)・コーナインパクトドライバ(WH 8DYA)タッパ(UT 6D)・ナイフカッタ(CK 12D)・窓抜きカッタ(CK 12DY)・植木バリカン(FCH 30D2)作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)・ランタン(UB 12DL)
トラスコ品番377-9815
バッテリーニッケル水素
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500
バッテリー容量(Ah)6.0
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
最大トルク(N・m)60
充電時間(分)55
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付
セット内容2.0Ahリチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、プラスビット付
寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)
質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)
打撃数(min-1[回/分])0~3200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700
モーター直流
先端形状六角軸二面幅:6.35
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
使用電池蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ
作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本
蓄電池電圧(V)10.8
能力(mm) 普通ボルトM5~M12
能力(mm) 高力ボルトM5~M10
充電時間(分)約30
蓄電池容量(Ah)2
締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
速度調整が2段階で調整可能です。
締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に
回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100
最大トルク(N・m)35
チャック能力(mm)0.8~10
仕様正逆回転切替付
質量(kg)1
材質(本体)ナイロン
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時)
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li)
取扱説明書(4.5MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)171
質量(kg)1.7
穴あけ能力(mm)【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21【コンクリート】震動:Φ8
ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力9段階
作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
充電時間(分)22
モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。
全長175mmのコンパクトボディ。
二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。
回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
バッテリー電圧(V)14.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500
チャック能力(mm)1.5~13
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体締付トルク)低速:60(612)、高速:40(408)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工45
穴あけ能力(mm) アルミ13
ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
バッテリーリチウムイオン
クラッチ数(段)22
質量(kg)1.8(BSL1430/1460装着時)
適合EZ3500、EZ3501、EZ3502、EZ3503、EZ3560、EZ3561、EZ3570、EZ3571、EZ3591、EZ3901、EZ3902、EZ6101、EZ6200、EZ6201、EZ6207、EZ6307、EZ6401、EZ6402、EZ6403、EZ6404、EZ6470、EZ6501、EZ6502、EZ6503、EZ6504、EZ6505、EZ6506、EZ6507、EZ6508、EZ6600、EZ6601、EZ6602、EZ6603、EZ6604、EZ6605、EZ6606、EZ6607、EZ6609、EZ6700、EZ6701、EZ6705、EZ6802、EZ6803、EZ6901、EZ6902、EZ7000、EZ7200、EZ7201、EZ7202、EZ7203、EZ7205、EZ7270、EZ7271、EZ7300、EZ7301
質量(g)560
タイプHタイプ
バッテリーニッケル水素電池
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
質量(kg)0.3
使用温度範囲(℃)10~40
電源(V)単相交流100
電圧(V)3.6(充電可能電池)
コード長さ(m)1.0(2心)
充電時間(分)約30
アズワン品番65-0294-67
適合バッテリーEBM315
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
10.8V差込式リチウムイオン電池用充電器
2重の充電停止機構採用
トラスコ品番495-7865
質量(kg)0.35
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)単相交流100
充電時間BCL 1030M:約60分、BCL 1030:約60分、BCL 1015:約30分
充電器電圧(V)10.8
充電時間(分)1.5Ah:約30
適合バッテリーリチウムイオン電池BCL10XXシリーズ
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
全長(mm)189
質量(kg)1.0
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63
作業量(目安)(穴あけ)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6鋼板)約250個、(木工キリ)Φ9mm25ラワン約190個(ネジ締め)1充電あたり/Φ4.1×38mm(約130本)
関連キーワード