LED照明の測定に対応。
消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。
内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ
表示桁数2000カウント
表示単位Lx(ルクス)
受光素子シリコンフォトダイオード
液晶表示器4桁
階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
FT3424受光部と表示部を分離して使用するときの接続ケーブル
アズワン品番64-3412-73
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
消防法や風営法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度まで広くカバーしています。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載しています。
用途照度測定、LED照明の測定に
仕様型式承認取得、LED照明/OLED照明対応、USBでPC接続可能、5レンジ、オート/マニュアル切替、Bluetooth無線技術搭載の照度計
セット内容取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR2)×2、センサキャップ(ストラップ付)×1、携帯用ケース(本体収納用ケース)×1、ストラップ(本体用)×1、USBケーブル(0.9m)×1、CD-R(USBドライバ、専用アプリケーションソフトウェア、通信仕様書)×1、電波使用上の注意×1
測定方式シリコンフォトダイオード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×39×170
分解能0.01~100lx
連続使用時間(時間)約300(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信なし)、約80(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信あり)
JIS規格JIS C 1609-1 2006 一般形AA級
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質PVC+ABS
寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16
質量(g)175(電池含まない)
電源角型9V乾電池(6F22)×1個
精度±(5%+10digits)
分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
測定範囲(Lux)1~50000
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。
トラスコ品番402-7108
材質ABS樹脂
質量(g)190
電源積層型9V乾電池×1本(別売)
精度±(5%rdg+4digit)
測定方式シリコンフォトダイオード
分解能0.1Lx
連続使用時間(時間)約260(アルカリ電池使用時)
測定範囲(Lux)0~200000
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×38×170
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
Bluetooth(R) 無線技術搭載、測定データをスマートフォンやタブレットに送信
LED/OLED照明の測定に対応
消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200 000 lx)まで広くカバー
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載
内部メモリに最大99データを保存、PC転送で作業効率を向上。
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様<D/A出力>出力レベル:2V/レンジf.s.(レンジf.s.を超えた場合は2.5 V出力)、出力確度:±1% rdg. ±5mV(表示カウントに対して)、<表示ステップ>【20 lx/200 lx/2000 lx】1カウントステップ、【20000 lx/200000 lx】10カウントステップ/100カウントステップ
セット内容受光部(キャップ付)、表示部、接続ケーブル、USBケーブル、通信ソフト(LUX METER Application Disc)、取扱説明書(FT3425)、収納ケース、単3電池×2本
測定範囲【20 lx/200 lx/2000 lx】0.00 lx~20.00 lx/0.0 lx~200.0 lx/0 lx~2000 lx、【20000 lx/200000 lx】00 lx~20000 lx/000 lx~200000 lx
質量(g)320
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、最大定格電力500mVA、または単3形マンガン乾電池(R6)×2、USBバスパワーDC5V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×170×39
連続使用時間(時間)300(LR6使用, Bluetooth(R) OFF)、80(LR6使用, Bluetooth(R) ON)
機能タイマホールド、メモリ (最大99個)、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト
準拠規格JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級、DIN 5032-7: 1985 class B
応答時間(秒)オートレンジ:5以内、マニュアルレンジ:2以内
レンジ切替測定:オート/マニュアル
確度保証温湿度範囲21℃~27℃、75%rh以下(結露しないこと)
直線性±2% rdg. (3000 lxを超える表示値に対しては1.5倍)
受光素子シリコンフォトダイオード
インターフェイスUSB 2.0、Bluetooth(R) 4.0LE
階級(級)JIS C 1609-1: 2006 一般形AA
サービス分類レンタル
快適な照度環境実現のために!
JIS一般形A級準拠照度計
JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計
0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2
適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326
表示デジタル表示
連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37
応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下
使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2
使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)
直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)
受光素子シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
こんなお得な商品も!

デジタル照度計 セパレートタイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計
測定範囲(Lux)0~40000
トラスコ品番397-9431
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側)
質量(g)210
電源9V電池1本
精度0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt)
分解能0.1ルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
測定補助カートでラクラク測定!疲れず、時間短縮!。照度計を乗せたまま移動できるキャスター付きのカートです。電気照明工事の竣工検査など多点の照度検査作業時、測定時に何度も立ったりしゃがんだりする必要がなく、作業者の疲労を劇的に軽減できます。
用途照度計FT3424、FT3425と組み合わせて、電気照明工事の竣工検査など、多点の照度検査に。
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。
最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質ABS樹脂
質量(g)123(電池含まず)
電源単4アルカリ乾電池3本(別売)
本体寸法(幅W×全長×高さH)56×193×32
精度(%)±4
温度精度±1.0℃
表示形式×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux
使用環境0~40℃、10~90%RH
保存環境-10~50℃/10~90%RH
測定温度範囲(℃)-9.9~49.9
測定範囲(Lux)0~200000
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
照度測定のほか、照度の偏差測定、照度の積算測定が可能
電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐに照度測定ができます。また、デジタル出力とアナログ出力の両方が可能ですので、パソコンと連動・レコーダーによる照度連続記録ができます。
セット内容本体、キャップ、ソフトケース、アナログ出力用部品(プラグまたはケーブル)、ストラップ、延長用アダプター×2、延長用LANケーブル、単3形乾電池×2、収納ケース
型式受光部分離型デジタル照度計(2~30点多点照度測定可)
寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D)
測定範囲照度:0.01~299900Lx積算照度:0.01~999900×103Lx・h 0.001~9999h
質量(g)200(電池別)
電源単3形電池2本/専用ACアダプター
電池寿命72時間以上(アルカリ電池使用時の連続測定において)
クラスJIS C 1609-1:2006 一般形AA級照度計に準拠
補正機能補正係数(C.C.F.)による設定:測定値×0.500~2.000
白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応。
角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
4レンジ切替(lx:200/2,000/20,000/200,000、Fc:20/200/2,000/20,000)
ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単。
仕様(角度偏差:COSINE特性)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25%
付属品006P(9V)電池×1、ソフトケース、取扱説明書、保証書
測定範囲0~200000Lx
質量(g)約250(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)約1
精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源)
測定方法シリコンフォトダイオード
ディスプレイ3.5桁L液晶ディスプレイ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38
プローブ長(mm)55×25×80
計測頻度2.5回/秒
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
DLP型プロジェクタや照明用LED光源など、従来の照度計では正確な測定が行えなかったパルス幅変調調光の光源に対応した照度計です。 T-10Aは受光部を本体から取り外してLANケーブルで接続できます。暗箱内など手の届かない場所での遠隔測定が可能です。 T-10MA/WsAはミニ受光部を備え、狭い場所でも照度測定が行えます。T-10WsAは受光部・コードが防水仕様であるため、水中での照度測定が可能です。 オプションのデータ処理ソフトウェアと複数の受光部を用いて、同時に最大30点までの多点測定管理を行うことができます。
付属品ソフトケース、キャップ/ミニキャップ、ストラップ
電源単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)
本体寸法(mm)69×35×174
測定機能照度(Lx)、照度差(Lx)、照度比(%)、積算照度(Lx・h)、積算時間(h)、時間平均照度(Lx)
直線性±2%±1dgt
受光素子シリコンフォトセル
入出力USB アナログ出力
データロガー付なので本体に16,000データを保存できます。
RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属)
CO濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に。
データホールド、Max.Min値表示機能。
付属品ソフトウェア(CD-ROM英語版)、RS232Cケーブル、ACアダプタ、単4電池×6、取扱説明書、保証書
測定範囲(CO2)0~6000ppm、(温度)-20~+60℃、(相対湿度)10~95%RH
質量(g)255(電池含む)
電源単4電池×6、約8時間またはACアダプタ(1370B)
精度(CO2)読取値の±3%か±50ppmの大きい方、(温度)±0.5℃、(相対湿度)±5% RH
測定方式(CO2)NDIR:非分散型赤外線吸収法センサ/本体、(温度)サーミスタ/プローブ、(湿度)静電容量式/プローブ
表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(相対湿度)0.1%RH
コード長さ(mm)460×760
測定対象CO2、温度、相対湿度
インターフェース(データロガー)16000データ/最大99ブロック
応答時間(秒)10
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境23℃±5℃、10~90%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×72×31
プローブ長(mm)Φ20×159
データ記録件数99データ、マニュアル
記録間隔1~255秒
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
照度計のセンサキャップとストラップのセット。
対応製品FT3424、FT3425
1セット
¥549
税込¥604
10日以内出荷
用途学習や仕事の環境管理に
質量(g)約70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×150×25
使用電池アモルファスソーラー電池
測定範囲(Lux)0~15000
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
蛍光灯・LEDどちらも使える照度計。オフィスなどの照度確認に使用できる。受光部が自由に回転することができ、受光部を光源に向けることができる。ホールド機能で数値を固定して手元で読み取ることもできる。
用途オフィスなどの照度確認に。
材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂
寸法(mm)185×68×38
質量(g)175(電池含む)
電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0~199.9ルクス:0.1ルクス/1~1999ルクス:1ルクス/10~19990ルクス:10ルクス/100~199900ルクス:100ルクス(分解能)
精度0~20000ルクス:±(4%+10dgt)・20000~199900ルクス:±(5%+10dgt)・「dgt」...デジタル表示の最小桁。
再現性±2.0%
測定レンジ0~199.9ルクス/1~1999ルクス/10~19990ルクス/100~199900ルクス
使用環境温度:0~40℃、湿度:0~70%
三脚取付ねじ1/4インチ
測定範囲(Lux)0~199900
保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%
測定周期2回/秒
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
シリコン型太陽電池と同様な分光感度です
優れた温度特性・入射角特性を持っています
応答の速いフォトダイオード検出器を採用しました
小型・軽量です
水平調整台(オプション)の取付けが可能です
仕様分光感度範囲: 400 ~ 1100 nm測定範囲 :0 ~ 2000 W/m2出力 (0~100mVレンジ): 0 ~ 100 mV応答速度: 95% < 1 ms使用温度 :- 30 ~ +70 ℃温度特性: (for 50℃ band) < 0.15 %/℃入射角特性 :(0~80°) < ±5 %開口角 :180°安定性: < 2 %/年出力ケーブル: 標準5m
トラスコ品番484-9809
寸法(mm)Φ22×28.5
測定範囲0~2000W/m2
質量(g)30
出力(0~100mVレンジ)/0 ~ 100mV
ケーブル長(m)5
使用温度(℃)-30~+70
測定波長400~1100nm
応答速度<1ms
開口角(°)180
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル照度計 セパレートタイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
使い易いセパレート式
フォトダイオードセンサ使用
測定範囲(Lux)0~20000
付属品電池×1個、取扱説明書
電源006P(9V)×1
本体質量(g)約195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×7×82(センサー)
分解能1(0~1999)、10(2000~19990)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×131
マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm
電源(V)18
回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900
角ドライブsq(mm)19
打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800
振動3軸合成値(m/s2)15.5
関連キーワード