危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。
温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。
温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。
機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ
質量(g)256
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172
温度表示0.1℃(最小)
放射率0.10 ~ 1.00
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
用途表面汎用形。
使用温度範囲(℃)-40~500
RoHS指令(10物質対応)対応
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。
材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂
タイプ最高・最低
電源単四乾電池 2本
測定範囲(℃)-30~250
コード長さ(m)1.4
精度(℃)±1
測定対象調理、設備管理、農業、実験
製品質量(g)360
本体サイズ(mm)172×77×46
測定間隔1秒
プローブ長(mm)110
特性防塵・防水
防水保護等級IPX7
プローブ径(Φmm)3.5
最小表示(℃)0.1
圧着速感形温度センサ
測定範囲(℃)-40~500
仕様圧着速感形
全長(m)1.2
温度測定範囲(℃)-40~500
応答時間約1秒(90%応答)
応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)
素線の種類K熱電対
コード長さ(m)1.2
主な用途TX10用
高精度・多機能・低価格の決定版。
3回/秒サンプリングの反応速度。
各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃
質量(g)170
電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)
精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃
測定方式K熱電対
機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示
ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH以下
電池寿命連続150時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
測定周期(回/秒)3
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能
日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示
抜群の応答速度と非常に優れた再現性
使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群
多彩な機能を持ちながら低価格
CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。
付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース
質量(kg)0.5
使用温度(℃)標準センサー/-50~+200
チャンネル数1
入力Type K
測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃
入力端子専用プラグ
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
大きく見やすいデジタル表示。
常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)360
電源積層(6F22) 電池×1 (付属)
測定範囲(℃)-40~800(センサの性能に依存します)
センサー熱電対K(CA)
分解能0.1℃/1℃(切り替え)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×168
サンプルレート(回/s)2.5
最大表示1999カウント
電池寿命約125時間 (連続使用時)
高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。
ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。
質量(g)約22
外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H
電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池)
測定範囲(℃)-40~95
コード長さ(m)約1.5
精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃)
温度測定範囲(℃)-40~95
精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃)
分解能(℃)0.1
寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7
検知方式サーミスタ
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
測定周期(秒/回)約2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。
測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。
測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。
落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品なし
寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)
質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)
電源006P(9V)電池×1本(別売)
測定範囲(℃)-50~+1300
センサータイプK熱電対(別売)
表示4桁LCD表示、最大9999表示
精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃
分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)
保存温度(℃)-20~+60
電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)
サンプリング2.5回/秒
使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)
保護機能入力:60V DC/24Vrms
温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)
設置方式ハンディタイプ
アズワン品番1-5455-02
温度表示方式デジタル
1個
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)。オートパワーオフ機能付き
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
こんなお得な商品も!

放射温度計
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)185×46×143
電源単4アルカリ電池2本
精度±2%または±2(数値の高い方を適用)
電池寿命(時間)連続使用14
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計。。信頼の国内製造、設計、検査。。キャリブレーション機能を搭載しており、いつでも正確な測定が可能。温度ポイント1点で器差補正可能。。本体は安心防水仕様(IPX6)。。シースセンサは防水仕様(IPX4)。。表面センサは応答速度が約3秒と速く、接触して正確に表面温度を計測することが可能。。本体には抗菌樹脂を使用しており、衛生的。。センサにはK熱電対補償導線を採用。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ、偏差値表示機能付。。連続使用約500時間(アルカリ電池使用時)。。充電式乾電池使用可能。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
材質抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂(表示部)、ポリエステル樹脂(スイッチ部)
質量(g)約150(電池含む)
規格K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計
電源単4アルカリ乾電池 2個
測定精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(+200℃以上)
分解能0.1℃(-99.9~+199.9℃)1℃(左記以外)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
表示範囲-99.9~1300℃
サンプリング測定:約1秒
使用環境条件-10~60℃
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検
測定範囲(℃)-50~500
付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個
質量(g)145(電池含む)
電源9V角型乾電池×1個
測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5
分解能(℃)0.1
放射率0.95固定
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm)
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.9MB)
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!

表面センサー モールド型
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。
応答速度が速く、現場での作業性に優れています。
リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。
粘着テープ付き。
使用温度範囲(℃)-200~+200
感温部(mm)5×20
仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)2000
材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
こんなお得な商品も!

デジタルカードテスター
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。
フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。
Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
こんなお得な商品も!

放射温度計
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
コンパクトタイプ。
防塵・防水構造。
測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃
仕様デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ
質量(g)180(電池含)
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-60~550
本体寸法(mm)144×43×117
使用温度(℃)0~50
測定方式HOLD測定/LOCK測定
分解能(℃)-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃
放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)
距離係数D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径)
電池寿命(連続時間)14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140)
防塵防水性能IP54
モードHIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度
表示サンプリング(秒)1
出力(mW)1以内(JISクラス2)
レーザー波長(nm)650(平均波長)
温度表示方式デジタル
特性防塵・防水
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃)-34~356
測定精度±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき
分解能0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外
応答時間約1秒(90%応答)
測定波長(μm)8~14
距離係数D:S=約12:1(D=測定距離、S=測定領域直径)
検出素子サーモパイル
温度係数±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき
放射率設定0.95、0.70、0.30より選択
関連キーワード