室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
用途夏場の日差し対策に。
プライバシー保護に。
厚さ(mm)5
材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸
昔ながらの簾(すだれ)です。
事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。
外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。
用途工場や事務所での遮光・遮熱に。
材質/仕上天然葦、竹
色ナチュラル
厚さ(mm)5
昔ながらのよしずです。工場入口や事務所の窓に立てかけることにより暑さを軽減、省エネに役立ちます。目隠しやインテリアとしても使用できます。極太・肉厚で割れにくく、つぶれにくいよしをシュロ縄で丁寧に仕上げています。
用途工場や事務所での遮光・遮熱に。
幅(m)1.8
厚さ(mm)5
色ブラウン
材質天然葦・竹
●日本製の生地を使用したシェード。雨に当たってもくさらず、長持ちです。取付用ハトメ付き。
●グリーンの面は様々な状況でなじみやすい落ち着いた色、シルバーの面は遮熱性が高く、熱線をしっかりカットできます。それぞれの面をお好みに合わせてご利用ください。
●室内外どちらでもご利用いただけますが、なるべく室外でのご利用をおすすめします。
用途すだれやカーテン感覚で簡単に日よけとして使える日よけネット。ウッドデッキの囲いやパーゴラの日よけなどに。
寸法(m)0.9×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
日差しを和らげ通気性にも優れた洋風タテス。横幅が2mあるので窓全体を覆い隠すことが可能。外からの日差しを和らげ、内側からは見通しがよく開放感がある。錆びない樹脂製ハトメ。ハトメ4箇所付き。UVカット70%。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
色ブラウン
目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。
用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。
伝統的な和の日よけをモダンにアレンジ。すだれ調の落ち着いたデザインのシェードです。
すだれの代替品として、窓際や軒先にご利用いただけます。
用途日よけや遮熱、休憩場所、目かくしなどに
色ブラウン
遮光率(%)約80
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
耐久性のある樹脂製すだれです。汚れたら水洗いできます。
用途日除け、間仕切り用。
長さ(mm)1800
幅(mm)1760
厚さ(mm)5
材質/仕上ポリプロピレン
質量(g)2000
パパッとひろげて立てかけるだけ!日光と視線を同時に防ぐ洋風たてす。伝統的な和の日よけを洋風にアレンジ!!。日差しをしっかり抑えると同時に、クーラーの電気代も節約できます。支柱を差し込みヒモで結ぶだけ。転倒防止のハトメ(4ヶ所)付き。工事不要。届いたらすぐに設置できます。一部組立式
仕様固定用ひも付き
材質支柱:スチール、帆布:ポリエチレン
室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。
色ブラウン
厚さ(mm)(上下サン)10
本体生地厚さ(mm)1
材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂
紫外線遮断率(%)約89
日差しを遮り、風を通す!通風性のある生地で、風を通しながら強い日差しや気になる視線をカット。日よけ・遮熱できるサンシェードで涼しく快適に。西日対策としても使えます。紐で固定するので設置場所も取り付け方もいろいろ!
用途バルコニーやリビング窓、テラスなどに。
寸法(cm)約180×240
質量(g)約658
材質本体:ポリエチレン紐:ポリプロピレン
強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置!
手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置!
伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。
天井つっぱりタイプ。
シェードの角度は自由自在。
レバーを回して簡単操作。
全体を支える支柱を太くして強度をアップ!!
使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。
視線を遮るブラインドとして便利。
すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。
節電対策・省エネ効果
UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ)
撥水加工、突然の雨も安心
お客様組立式
寸法(幅W×高さH)(cm)約300×210~310(つっぱり式)
質量(kg)約10.5
材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100%
寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約286.5×200(最大)、すだれ:約286.5×98
強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置!
手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置!
伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。
天井つっぱりタイプ。
シェードの角度は自由自在。
レバーを回して簡単操作。
全体を支える支柱を太くして強度をアップ!!
使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。
視線を遮るブラインドとして便利。
すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。
節電対策・省エネ効果
UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ)
撥水加工、突然の雨も安心
お客様組立式
寸法(幅W×高さH)(cm)約200×210~310(つっぱり式)
質量(kg)約9
材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100%
寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約186.5×200(最大)、すだれ:約186.5×98
ベランダに簡単設置で日差しをやわらげる。張地は耐久性のあるメッシュ素材を採用。日よけはもちろん目隠しとしても利用可能。内部から外部への見通しが良く圧迫感を感じにくい。クーラー等との併用で省エネ効果も。立て掛け時に角度調節可能アジャスター付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
材質生地/ポリエステル(PVCコーティング)、ポール/アルミ
色ブラウン
組立時間20-30(分)
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
夏の暑さ対策 日除け すだれ。日差し 目隠し対策に!。UVカット率85% 遮熱効果-9℃。長さ調整可能
用途・日差し対策に!。・目隠しにも最適。・UVカット率85%。・日差しによる家具、カーペット、お肌の日焼けを防止します!。・日差しによる暑さ・眩しさを軽減します!。・暑さを和らげ約-9℃
材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル、レール:塩化ビニル樹脂、フック:ポリプロピレン
色W
日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます。高級すだれ。黒竹割竹、厳選した葦を使用。竹、葦製。
夏の日差しを遮り、遮熱効果のあるすだれ柄の窓シート。
UVカット91%,遮光率72%、遮熱率69%。
のり不使用なので貼ってはがせてまた貼ることができます。
すだれと同じく室外側に貼る仕様です。
用途窓飾りシート
材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル
色ブラウン
幅(cm)92
ハサミでお好みの幅に調整可能。両サイドに紐がどこでもくくれるホール付き。UVカット率:約70%。通気性:約2倍(※メーカー比)。3mの取付ロープ付属:4本入り
用途日よけ・目隠し・ベランダシェードに。涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード おしゃれ ベランダ 遮光 日差しカット UVカット 紫外線カット UV対策 省エネ 節電 暑さ対策 日よけ対策 通気性 ベランダ柵 手すり 雨よけ 窓 マンション 一軒家 ベランダ バルコニー お庭 プール ガーデン すだれ タープ 洋風 水洗い
付属品取付ロープ(3m)×4本
紫外線カット約70%
厚さ(cm)0.5
天然素材の「葦」で加工された天津すだれです。夏の暑さ対策や日差し対策に。
材質本体 / よし、竹 編糸 / 綿糸
幅(cm)本体:88
すだれや日よけシート(つりさげ)のサッシ固定部品としてご使用いただけます。窓からシートを5cm離して固定できます。
アズワン品番64-9099-04
1セット(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
ベランダに簡単設置で日差しをやわらげる。張地は耐久性のあるメッシュ素材を採用。
日よけはもちろん目隠しとしても利用可能。内部から外部への見通しは良く圧迫感無い。
クーラー等との併用で省エネ効果もある。立て掛け時に角度調節可能アジャスター付き。
用途簡単設置の目隠し、日よけ、サンシェードとして。
材質生地:ポリエステル(PVCコーティング)、ポール:アルミ
色グリーン
耐久性のある樹脂製すだれです。汚れたら水洗いできます。
用途日除け、間仕切り用。
長さ(mm)1800
幅(mm)880
厚さ(mm)5
材質/仕上ポリプロピレン
質量(g)1000
耐久性のある樹脂製すだれです。汚れたら水洗いできます。
用途日除け、間仕切り用。
長さ(mm)1350
幅(mm)880
厚さ(mm)5
材質/仕上ポリプロピレン
質量(g)800
UVカット率約80%、遮光率約80% ※第三者機関による試験結果 飛ばし編みを施した風通しのよいシェードです。風によるバタつきを軽減できるので布へのダメージが通常品より抑制されます。取付ひも3m×2本が付属しています。窓際やベランダ、バルコニーの紫外線対策や熱中症対策にはもちろん、外からの視線を遮る目隠しとしてもお使いいただけます。200×200cmと200×300cmサイズには下部に支柱が入るように袋状に縫製されています。布地をピンと張りたいときには、市販のポールなど(直径20mmまで)を入れて下さい。
用途日除けとして窓枠やサッシ枠など、シェード専用金具で幅広く取り付けが出来ます。
付属品取付けひも3m×2本(ホワイト)
材質シェード:ポリエチレン 取付けひも:ポリエステル
工具不要でカンタン取り付け!。 窓のサッシ枠に差し込んで樹脂ネジを締めるだけで、すだれやシェードの設置が簡単にできます。揺れにやさしい構造。 取付け面への負担を軽減する、微細な揺れを吸収する設計です。風に強くてしっかり固定。 風によるあおりでも外れにくいO型形状採用、安心してすだれやシェードを使用できます。サッシを傷つけにくい設計。 ネジ部分には樹脂製ネジを使用しており、金属ネジに比べてサッシ枠にキズがつきにくく安心です。サビに強くて丈夫。 本体はステンレス製。屋外でもサビにくい仕様です。
用途シェードやすだれなど日よけの取り付けに。
材質ステンレス、POM樹脂、ナイロン樹脂
質量(g)30
タイプ窓サッシ用
耐荷重(kg)3まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×5×7
1セット(2個)
¥659
税込¥725
欠品中
●日本製の生地を使用したシェード。雨に当たってもくさらず、長持ちです。取付用ハトメ付き。
●室内外どちらでもご利用いただけますが、なるべく室外でのご利用をおすすめします。
用途すだれやカーテン感覚で簡単に日よけとして使える日よけネット。ウッドデッキの囲いやパーゴラの日よけなどに。
材質(ハトメ)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
シェードとシェード下部の固定用ウォーターウェイト2個付きのお得なセット。目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ(※ハトメ6ヶ所付き)。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。シェード下部の固定用ウォーターウェイト×2個付き(水を入れて固定するだけでシェードを固定できます)
用途日よけシェード、サンシェードとして。日除け/洋風タテス/タテス/たてす/すだれ/サンシェード/オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/サッシ/通気性/ロープ/UV/紫外線/庭/省エネ/ウッドデッキ/ベランダ/シェード/キャンプ/マンション/窓/おしゃれ/オシャレ/よしず/ガーデン/カフェ風/簡単/設置/重し/ウエイト/ウェイト/重り/おもり/屋外用/注水式/固定/セット/重石/持ち運び/錘/風対策/吹き飛び防止
材質シェード:(生地)ポリエチレン/(ポール)ステンレス/(ロープ)ポリプロピレン、ウォーターウェイト:PVC
紫外線遮断率(%)70
お庭周りで「おもし」が必要な時に大活躍。水を入れて固定するだけの簡単設置。コンパクトに畳んで収納可能。サイクルガレージの固定用としても。
用途おもし、重りとして。屋外用/注水式/固定/セット/重石/持ち運び/錘/風対策/吹き飛び防止/ベランダ/庭/バイク/サイクル/ガレージ/サイクルガレージ/サイクルハウス/イージーガレージ/日よけ/日除け/シェード/押え/すだれ/サンシェード/オーニング
仕様給水量:約5.5(L)
材質PVC
質量(kg)0.15
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(給水前)約13.5×5×14、(給水後)約23×26×15
設置場所地面、ベランダ、デッキ等
・熱線の遮熱性や反射性に優れたロールスクリーンです。
・チェーン式で軽く開閉が可能です。
・化学繊維製なので腐敗、カビなどの心配がありません。
・さわやかに風を通す通風性があります。外からは見えにくく、室内からは見えやすい。
・通気性があり、ほどよく風を通します。
用途自然ない色合い 風通しがよくどんな窓辺にもぴったり 室内のプライバシー保護にも すだれのように効果的な 日よけ 西日よけ シェード 遮熱 光線 省エネ対策
材質ネット部分 ポリエチレン その他部材 アルミ、ポリエチレン、ABS、ポリプロピレン
寸法(幅W×長さL)(cm)92×198
遮光率(%)69
RoHS指令(10物質対応)対応
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。
紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。
開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。
伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等
サービス分類オーダー・加工
・熱線の遮熱性や反射性に優れたロールスクリーンです。
・チェーン式で軽く開閉が可能です。
・化学繊維製なので腐敗、カビなどの心配がありません。
・さわやかに風を通す通風性があります。外からは見えにくく、室内からは見えやすい。
・デュポンタイベックを使用しています。
用途自然ない色合い 風通しがよくどんな窓辺にもぴったり 室内のプライバシー保護にも すだれのように効果的な 日よけ 西日よけ シェード 遮熱 光線 省エネ対策
色リーフ柄グリーン
仕様(遮熱効果)42%
材質ネット部分 ポリエチレン その他部材 アルミ、ポリエチレン、ABS、ポリプロピレン
寸法(幅W×長さL)(cm)92×180
遮光率(%)92
紫外線カット86%
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
軒から吊るせるロングタイプ。 日除けやすだれ代わりにもどうぞ。
1袋
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐水性に優れたポリエチレンが使用されているので、雨をよける効果があります。
外出していても洗濯物を急な雨から守ることができ、軒下やベランダへの降り込みも防ぎます。
遮光性も兼ね備えている為、床や家具の日焼けを防止することができます。
上下部にサビに強いアルミ製ハトメがありますので、付属の取付けひもや別売のシェード取付金具などで固定することができます。
グレーとモカの2色からお選び下さい。
関連キーワード