クイズ番組などで見られる「早押しクイズ」を再現できるキット。8個のうちのスイッチが一番早く押されたかを判定するための基板です。早く押されたスイッチの番号のLEDが点灯し同時に「ピンポン」音を鳴らします。最大3位までの判定が可能です。リレードライブ端子付きなので「早押し判定用リレーボード804RY(別売)」を取りつけて回転灯を動かすなども可能です。最大4枚の基板を連結できるので、8×4=32人のスイッチを判定できます。(連結時判定は1位のみ)
種類工作キット
仕様順位判定/1~3位(RANKボタンで表示切替え)、出力音種/ピンポン音(ピン音、ポン音別に音程調整可)順位判定毎に鳴ります。
出力8系統、外部接続端子 論理信号出力(H[+5V], L=GND)(2.54mmピッチヘッダー6pin×2)
表示出力/LED表示8系統 基板上LED表示(Φ3赤)
入力8系統、外部接点入力(ねじ止め2Pコネクタ×8)、基板上、テスト用スイッチ×8
電源電圧(V)標準DC9~12(6~12可) ※806RY接続時はDC9~12Vが必要です
連結数最大4枚(8×4=32人の判定が可能) ※連結モード時は1位しか判定できません
動作電流(mA)最大15
待機電流約3~5mA
音声出力スピーカ出力(8Ω)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×67.3×15(ハンダ部も含む)
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
クイズの正解音としてお馴染みの「ピンポ~ン」チャイム音生成キットです。入力端子にスイッチを取り付ければ玄関の来客チャイムや各種報知用などとしてご使用いただけます。別売の「HA-804(早押し判定)」と組み合わせればクイズ番組と同じ様にスイッチを押して「ピンポ~ン」と鳴らすことができる様になります。
種類工作キット
出力スピーカー 8Ω
電源電圧(V)DC12(DC5~16可)
動作電流(mA)約10(DC12V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×50×16
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
クイズ番組みたい!ピンポンッ!ブー!でいつものゲームがもっと楽しい。”ピンポン”と鳴って○が立ち上がる!クイズ解答マシン!(別売り 単4電池2本必要)
材質本体:ABS、滑り止め:EVA
種類早押し!アンサー
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コード長さ(m)VCTF0.75X2芯1.5M
仕様375-01・375-02・375-03・375-04用
トラスコ品番849-7865
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
「ボルタ式電池」の実験ができるシンプルなセットです。
どのような液体で音がなるのかを実験して確認するセットです。
塩水やレモン水などの液体や、野菜・果物などで実験ができます。
電気が流れると”かっこう”のメロディーが流れます。
1個
¥1,329
税込¥1,462
当日出荷
クイズ番組みたい!ピンポンッ!ブー!でいつものゲームがもっと楽しい。マークを相手に向けてボタンを押すと光って音が鳴るよ!!(別売り 単4電池2本必要)
材質ABS
厚さ(mm)20
直径(Φmm)100
種類○×ピンポンブー
持ち手寸法(mm)90
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
定格10A 125V
適合電線0.75mm2、1.25mm2
仕様2.5mコード付
定格15A 125V 1500W
接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)30.5
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
ボタン部寸法(mm)Φ40
材質丸リング:樹脂製
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)-40~+80
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置Fuse 15A
条件付短絡電流1000A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
材質ABS樹脂
タイププッシュ式
動作力7.5N(0.8kgf)
XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP67
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合PX-M5040F/M5041F/M5080F/M5081F/S5040/S5080
種別純正品
グリーン購入法適合
適合機種メーカーEPSON
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号19 142 049
ミシン目が無いキレイな仕上がり。
表面はフチまでデザインできる両面印刷タイプ。
優れたトナーの定着性と鮮明な印刷。
ラベル厚(mm)0.2
色白無地
ラベルサイズ(mm)55×91
面付10面
材質上質紙(古紙パルプ配合率5%)+超薄層塗布
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)89
紙質上質紙(古紙パルプ配合率5%)+超薄層塗布
主な用途●名刺用
印刷両面印刷
標準総厚さ(mm)0.27
カット名称クリアエッジタイプ
余白四辺余白付
用紙厚(g/m2)240(0.27mm)
シートサイズA4
適合プリンタレーザー;コピー
粘着タイプクリアエッジ
ラベル形状四角
形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務・民生機器に対応。モーメンタリ動作に加え、ロック式も準備。操作部色は6種類を用意。マイクロスイッチ内蔵により好感触を実現。
取付穴径(Φmm)10.5
耐衝撃(誤動作)最大200m/s2
許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/min
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)
移行汚染度3(IEC947-5-1)
衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内)
許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。
光沢紙なので、イラストなども色鮮やかに印刷できます。
高熱に耐える安心耐熱設計。カラーコピー機でも使用できます。
ラベルサイズ(mm)210×297
面付ノーカット
シートサイズ(mm)210×297
紙質光沢コート紙
坪量(g/m2)155
標準総厚さ(mm)0.16
ラベル厚(mm)0.1
白色度(%)81
色白
主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
余白余白なし
シートサイズA4
適合プリンタレーザー;コピー
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状四角
グリーン購入法適合
適合PX-M5040F/M5041F/M5080F/M5081F/M740F/M741F/S5040/S5080/S740
種別純正品
適合機種メーカーEPSON
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号19 142 049
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)155
給電方式電源式
操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
形式多機能形
耐電圧AC1500V1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
耐衝撃性30G
踏圧(N/分)1000
関連キーワード