小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
種類非照光式
丸形タイプをさらに小型軽量化した丸形シリーズです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。
材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れています。
定格AC250V・6A
動作特性モーメンタリ
接点構成1a
質量(g)200
保護構造IP20
スイッチ形状(内蔵)V形マイクロスイッチ
動作力8.8N
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~40
主な用途電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など
使用周囲湿度85%RH以下
キャブタイヤコード(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
種類非照光式
動作方式オルタネイト
動作特性オルタネイト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
取付穴径(Φmm)2.4/6.2
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1000V 1分間
電流容量3A125V.AC
タイプ点灯、点滅/ブザーなし
動作種別点滅無、ブザー無
外径(Φmm)56
センサータッチセンサ:なし
対応(トランジスタ)NPN/PNP
光源LED
取付場所屋内
取付方向全方向
点滅数(回/分)60
音圧感度(dB)88
関連キーワード