20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装 付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100 質量(kg)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×900 最高吐出圧(MPa)15 吐出量(L/min)常用:2.2、最大:6.8 コンプレッサー連続2PS/断続1PS 圧力比1:30
1セット
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

3つのエアキャップバリエーションにより更なる高塗着効率と高級仕上げ・大吐出量に対応。
仕様液圧力:(常用)2~16MPa、(最高)21MPa、ラップエア:(常用)0.2~0.5MPa、(最高)0.6MPa 全長(mm)205 質量(g)495 消費エア流量(L/min[ANR])350
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

塗料滞留部を極限までに無くした構造によ色替え時における洗浄剤と廃塗料が大幅に削減できるためコスト低減とVOC排出低減に貢献できます。
接続口径エア入口G1/4(PF1/4)、塗料出口G3/8(PT3/8)(低圧レギュレーター出口口径 G3/8(PT3/8) 質量(kg)8.5 最大吐出量(L/min)20 最高圧力(MPa)0.7 流体温度(℃)最高60 圧力比1:1
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

重さわずか375g。手になじみ切れがよく操作性抜群のエアレスガンです。
1個
29,980 税込32,978
欠品中

エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装 付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100 質量(kg)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×400×750 最高吐出圧(MPa)11.5 吐出量(L/min)常用:1.3、最大:4 コンプレッサー連続1PS/断続0.5PS 圧力比1:23
1セット
349,800 税込384,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装 質量(kg)33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×900 最高吐出圧(MPa)10 吐出量(L/min)常用:3.2、最大:10 コンプレッサー連続2PS/断続1PS 圧力比1:20
1セット
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

旭サナックポールガン
パイプ内面や天井、壁等の高所の塗装に最適なガンです。
1本
71,980 税込79,178
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699,800 税込769,780
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

インナーチューブに柔軟性、耐溶剤性に優れた12ナイロンを使用。 ステンレスワイヤーを耐圧層とし、外装部をPVCコーティングしました。
内径(Φmm)6 呼びPS1/4 外径(Φmm)11.2 使用温度範囲(℃)-40~+60 最小曲げ半径(mm)55 質量(g/m)ホース/132
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コンパクトで高性能な油圧式ダイヤフラム方式のエアレスポンプです。圧縮エア不要の為、塗装現場での使用に便利な構造です。
用途鉄骨塗装・建築塗装 付属品ガン:MG7・ホース:NSR06300 最大吐出量(L/min)6 吐出圧力(MPa)常用:0~20、最高:25 モーター出力(kW)0.85(1.13PS) 電源(V)AC100 50/60HZ 質量(kg)41
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


エアレスポンプとガンを接続するホースです。
ホース内径(Φmm)4 ホース長さ(m)4 ホース外径(Φmm)7
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。 付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×20m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン) トラスコ品番254-7902 質量(kg)35 消費電力(W)750 最高使用圧力(MPa)22 最大吐出量(L/min)6 動力源AC100V 塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

1丁
17,980 税込19,778
欠品中

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。 仕様スタンド式、空気供給口:G1/4 トラスコ品番451-7008 質量(kg)8 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 最大流量(L/min)2 圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6 動力源コンプレッサー 吐出口(塗料)G1/4
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

アネスト岩田エアレスガン
[洗浄性の向上]塗料通路の大径化により、通路抵抗の低減、塗料カスの堆積を防止します。 [安全性の向上]最高使用圧力×4倍の耐圧強度、安全性向上のため、スプレーロックを廃止しました。 (セーフティーロックは従来通り装備しています。 [ハンドリング性の向上]引金作動をスムーズに行えるように、引金の設計を見直し引金荷重を低減しました。 [軽量・小型化]耐圧構造を確保しながら、大幅な質量低減を実現しました。 [高メンテナンス性]分解・組立に特殊工具は一切不要です。スパナ、六角レンチなどの一般工具でOKです。ニードル弁セットのアッセンブリー化により、組立ての容易化を計りました。
最高使用圧力(MPa)25.0
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)